カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「m-25ta」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25Lミストタンクキット ナカトミ25Lミストタンクキットナカトミ
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3電流(A)0.35電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)23タンク容量(L)25(満タン)対応PL保険:加入寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ノズル数6個運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
ミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式 ナカトミミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式ナカトミ
31,980税込35,178
1セット
6日以内出荷
工場扇用25Lミストタンクキット。お手持ちの工場扇に取り付けるだけでミストファンとして使用できる。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさを体感。暑熱対策・熱中対策に。微細な霧を発生させるノズル噴霧式。ノズル部分はマグネット式なので工具不要でワンタッチで取り付け・取り外しが可能。折り畳み式ハンドルで水が入ったタンクの移動もラクチン。ミストタンクにあるコンセントから工場扇の電源が取れる。(100V5A以下のみ)タンク内の水は水道直結式で自動給水可能。ドレンコックを開けば簡単に排水できる。タンク内にフロートが付いており満水になっても水が溢れる心配がない。【仕様】◇本体サイズ:幅40×奥行44×高さ58.5cm(ハンドル収納時)◇電源:単相100V 50/60Hz◇電流:0.35A◇消費電力:23W◇タンク容量:25L◇噴霧圧力:1.5MPa◇噴霧量:0.19L/min(11.4L/h)◇ノズル数:6個◇連続運転時間(満タン):約2時間◇電源コード:VCTF 0.75mm2 長さ5m
用途夏の暑さ対策に。工場扇用ミストキット ミストファン ミスト 水 霧 マグネット式 水道直結可能 猛暑 熱中対策 会社 イベント ステージ ライブ 工場
ミストチューブ ナカトミミストチューブナカトミ
4,498税込4,948
1セット(6個)ほか
翌々日出荷
M-25TA用のミストチューブです。
スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーフィニッシュネイルMAX(マックス)[事務用品・工具]
799税込879
1箱
翌々日出荷
スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1材質軟鋼線材長さ(mm)15白色線径(Φmm)1.05分類超仕上釘頭部径(Φmm)1.3×1.05胴部形状ストレート
スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーフィニッシュネイルMAX(マックス)[事務用品・工具]
799税込879
1箱
翌々日出荷
スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1材質軟鋼線材長さ(mm)15線径(Φmm)1.05分類超仕上釘頭部径(Φmm)1.3×1.05胴部形状ストレート
【修理】常圧釘打機(マックス)TA-225/SF25M0(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)TA-225/SF25M0(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]7MステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
569税込626
1箱(2000本)
当日出荷から4日以内出荷
ステープル幅(mm)7線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
20,013税込22,014
1個
当日出荷から28日以内出荷
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用PISCO(ピスコ)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から14日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 25A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-4R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 25A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-4R7MBOURNS
529税込582
1個
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 25A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 5.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 15MHz最小品質ファクター = 20℃RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン洗浄セット イチネンTASCOエアコン洗浄セットイチネンTASCO
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
<セット内容>洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用支持金具連結アダプタ―×1サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450mlポリバケツ―×2 排水受けに 10Lタオルウエス―×1ガムテープ―×1 基盤保護シート×2 W550mm×25m巻洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.収納ケース×1 W660×D440×H400mm
フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]フィニッシュネイルMAX(マックス)[事務用品・工具]
2,798税込3,078
1箱
翌々日出荷
フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
用途フィニッシュネイル用仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤線径(Φmm)10.5分類仕上釘頭部径(Φmm)1.9×1.26頭部平頭胴部形状ストレート
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
7,013税込7,714
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-LシリーズTDKラムダ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から103日以内出荷
ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350仕様RoHS指令対応形状カバー付きタイプ標準タイプ適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠端子形状ねじ保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠力率(115/230VAC)0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)保持時間(ms)20温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
10,963税込12,059
1個
3日以内出荷から52日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1TA SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1TASMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1TA25) SMCCD Series(CDG1TA25)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ サンワサプライRS-232Cケーブル メタルコネクタタイプサンワサプライ
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。 金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。 切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
規格UL2464ケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプダイヤトレンド
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、被覆外径0.5±0.1mm、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4材質コア:石英ガラス、クラッド:フッ化アクリレート樹脂、被覆:フッ素系樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:耐熱PVC(黒)ブラック使用温度範囲(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)コア径(μm)200±5クラッド径(μm)230+0-10適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
アーマフレックスチューブMシリーズ イチネンTASCOアーマフレックスチューブMシリーズイチネンTASCO
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用PISCO(ピスコ)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
使用流体空気、不活性ガス検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ供給電源DC10.8~30V (リップル含)消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)使用圧力範囲(MPa)0~1耐圧(MPa)200保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)保護構造IEC規格 IP40相当スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa機種負圧用圧力センサ表示部圧力表示無し出力形態NPNオープンコレクタ出力RoHS指令(10物質対応)対応
オープン手摺 共通部材 エンドキャップ ノダオープン手摺 共通部材 エンドキャップノダ
1,898税込2,088
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
寸法(mm)30×Φ39入数(個)2特性抗菌塗装
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~)CKD
9,988税込10,987
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
71,075税込78,183
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
熱収縮チューブ 収縮前 75mm 収縮後 25mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 75mm 収縮後 25mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)熱収縮チューブ3:1TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
仕様●スリーブ径:75mm●シュリンク径:25mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6094アズワン品番65-7480-46
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~)CKD
21,300税込23,430
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~)CKD
7,738税込8,512
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-F~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-F~)CKD
23,125税込25,438
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
作動方式複動・両ロッド形
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1TA25 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1TA25SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ファインロックシリンダ CDLG1TA25 SMCファインロックシリンダ CDLG1TA25SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)シリンダ追記号(-) ジャバラなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA32SMC
15,120税込16,632
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1TA32V) SMCCD Series(CDG1TA32V)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1TA40-25+100Z) SMCCD Series(CDG1TA40-25+100Z)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)25ストロークB(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA25SMC
11,475税込12,623
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA20SMC
10,215税込11,237
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-25JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-25JZ)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ