カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「m-262-02」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクドライバー 空転式 モノタロウ

    トルクドライバー 空転式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35負荷方向右
  • 糸付き提札 ORIGINAL WORKS(ササガワ)

    糸付き提札

    ORIGINAL WORKS(ササガワ)(4件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(50枚)
    当日出荷
    大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに●大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。●糸付きなので作品へ手軽に付けることができます。ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
  • パック入提札 糸あり タカ印(ササガワ)

    パック入提札 糸あり

    タカ印(ササガワ)(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    紙の厚みもしっかりしていて、淡い色がきれい。触ってみると、少しツルッとした質感です。ファンシーグッズやかわいい系アイテムと相性ぴったり。糸色もパステルカラー!
  • シール形極超小形基本スイッチ D2HW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2HW

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
  • スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
  • 挨拶状ハガキサイズ50ケント風 マルアイ

    挨拶状ハガキサイズ50ケント風

    マルアイ
    ¥859税込¥945
    1パック(50枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×148入数(枚)50紙厚(g/m2)262紙厚(mm)約0.3紙種森林認証
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • エイティスクエア 日本紐釦貿易

    エイティスクエア

    日本紐釦貿易
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
    幅(cm)約110混率(%)綿100
  • 挨拶状ハガキサイズ ケント風 マルアイ

    挨拶状ハガキサイズ ケント風

    マルアイ
    ¥279税込¥307
    1パック(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×148サイズはがきサイズ紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)262郵便番号欄なし窓枠なし
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    当日出荷
    1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14
  • スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥849税込¥934
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅10mmベルト形S2M
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ)

    ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ

    ORIGINAL WORKS(ササガワ)
    ¥459税込¥505
    1冊(20枚)
    3日以内出荷
    面倒な台紙作りの手間を省いたアイテム。あなたの作品がオシャレにランクアップします!●パール系パーツを使用した、シンプルで上品な作品を引き立てます。(パール系・フェイクファー・メタルプレートなど)●定番の名刺サイズなので袋や箱に合わせやすい!●穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。ロングサイズにも対応しています。●スタンプやシールで自分流にアレンジ!●ハンドメイド展示会、フリーマーケットや手作り市で大活躍します!●ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと、作品映えするワンランク上の画像に早変わり!●素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。●縦91mm×横55mm●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
    寸法(縦×横)(mm)91×55
  • クラッチディスク <=> DN-401 アイシン精機

    クラッチディスク <=> DN-401

    アイシン精機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番30100-77A12・C0100-53Y20・30100-2M262・30100-77A10・30100-0M305・30100-2M200・30100-2M201・30100-77A02・30100-53Y20・30100-90R02・30100-90R00・30100-77A11・30100-53Y19・C0100-77A12・30100-53Y10・1N00-16-460・30100-90R01・30100-0M360・30100-53Y00・30100-F410A・30100-2M205・301適合メーカーMAZDA、NISSAN
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケツト図解NoMMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 ガスケット_No.21、MS413EW-2M -A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.23、MS315EA-LS エアークリーナ キャブレタ コントロールパネル部品_No.23、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.21、GKSL3300R1-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MRS60-301 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MSA413R4C 10 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MSW1110-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.23、MSV415R2S(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、GKSL3315R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MSV415L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MSW1511-2M-A(バーク) エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.23、MSV415R2S(8.5) エンジン エアクリーナなど
  • ガイカンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ガイカンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格24X1450XT1.6図解NoBC23 BIG-M 本体部品 ガイカンマトメ_No.10、MB2603ML チップソー 本体部品_No.14、DB262B 本体部品_No.14、DB265SP 2G 本体部品_No.14、MB2610G 本体部品_No.14、MB265SPL 本体部品_No.14、DB263 2G 本体部品_No.14、BC310H 本体部品 ガイカンマトメ_No.15、MB2601ML 本体部品_No.14、ML23SJ 本体部品_No.13、MB2620G 本体部品_No.14、MB2630G 本体部品_No.14、MB2603MG 本体部品_No.14、NK20 本体部品_No.14、MB2630L 本体部品_No.14、MB2610L 本体部品_No.14、DB263 B 本体部品_No.14、DB263 L 本体部品_No.14、BC220H 本体部品_No.14、JA251 本体部品_No.14、MB2601MU 本体部品_No.14、MB265SPG 本体部品_No.14、DB261L 本体部品_No.14、MB2603MU 本体部品_No.14、MB2610U 本体部品_No.14、MB2603ML 本体部品_No.14、MB-220HU 本体部品_No.14、MB2603MU チップソー 本体部品_No.14、BC32 BIG-M 本体部品_No.10、BC2520D BIG-M 本体部品 ガイカンマトメ_No.9、NK25D 本体部品_No.14、MB306SPU 本体部品_No.15、MB2630U 本体部品_No.14、MB2620L 本体部品_No.14、DB261B 本体部品_No.14、MB125RU 本体部品_No.13、ML23SLJ 本体部品_No.13、DB265SP L 本体部品_No.14、MB132RU 本体部品_No.13、MB2620U 本体部品_No.14
  • スナップリング BIGM(丸山製作所)

    スナップリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥229税込¥252
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.8、CSH-94-2 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.6、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.53、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MS413CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.6、MSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.45、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.6、MSA413R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.8、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.51、MS413CAS-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.6、MDC-130 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43など
  • SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品) 三木プーリ

    SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品)

    三木プーリ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    31日以内出荷
    金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。 フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
  • 小形マイクロ D2AW Aratas(旧:omron)

    小形マイクロ D2AW

    Aratas(旧:omron)
    ¥269税込¥296
    1個
    62日以内出荷