カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,193)
  • ねじ・ボルト・釘(2,075)
  • 制御機器(1,246)
  • 農業機械(863)
  • メカニカル部品(855)
  • 切削工具(832)
  • 機構部品(419)
  • 測定用品(333)
  • 自動車純正部品(328)
  • 油圧機器・油圧ホース(328)
  • 電気材料(295)
  • 科学研究・開発用品(289)
  • FA担当者のオススメ新商品(261)
  • バイク純正部品(212)
  • パソコン/周辺機器(210)
  • 空調・電設資材(207)
  • 作業工具(202)
  • 配管・水廻り設備部材(183)
  • 物流用品(177)
  • 建築金物(138)
  • バイク部品(101)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(101)
  • オフィス家具(98)
  • 電動工具(79)
  • 医療(73)
  • 作業服(69)
  • 自動車補修部品(64)
  • 研磨材(63)
  • 家電(60)
  • カー用品(50)
  • 事務用品(49)
  • 清掃用品(45)
  • 縫製用品(42)
  • 梱包用品(41)
  • 店舗什器・備品(41)
  • トラック純正部品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 塗料(37)
  • 学童・教育用品(37)
  • 自転車部品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 防犯用品(29)
  • 卓上消耗品(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 安全標識(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • テープ(23)
  • 保管用品(21)
  • 介護用品(21)
  • 溶接用品(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 整備工具・収納(18)
  • 防災用品(17)
  • 救急・衛生(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 空圧工具(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 照明(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 厨房用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 日用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 安全保護具(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 手袋(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 住設機器(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)

「m-32」の検索結果

25,111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R2テープカッターM32用リール コクヨR2テープカッターM32用リールコクヨ(10件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合本体R2T-M32B/R材質PP繰り返し・詰め替え対応
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32CKD
33,160税込36,476
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
寸法A(mm)59.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法D(mm)30.5寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)48寸法G(mm)112寸法H(mm)44寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M8深さ20寸法I(mm)110寸法JJ(mm)M8深さ16寸法K(mm)78寸法KA(mm)6.3貫通寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法MM(mm)16寸法N(mm)30寸法NN(mm)M8貫通寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法Q(mm)20寸法R(mm)15寸法RD(mm)10寸法S(mm)34寸法U(mm)96寸法V(mm)34寸法W(mm)42寸法WW(mm)98寸法X(mm)22-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6寸法Y(mm)12チューブ内径(Φmm)32作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401軸受種類すべり軸受
マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業)マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。
トラスコ品番225-0198質量(g)3020
(23982)シムM 32MM ホンダ(23982)シムM 32MMホンダ
399税込439
1個
4日以内出荷
38mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ38mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
8,190税込9,009
1個
当日出荷
内径(Φmm)38材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-38厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
28mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ28mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
6,650税込7,315
1個
当日出荷
内径(Φmm)28材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-28厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
エビ印 ミクロンデラックス 大型M-32 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 ミクロンデラックス 大型M-32NANIWA(ナニワ研磨工業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本職の方の刃物の研ぎに。
寸法(mm)210×65×32
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~)CKD
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.401給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ピン 90249-07M32 YAMAHA(ヤマハ)ピン 90249-07M32YAMAHA(ヤマハ)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
Lブラケット MB-M32 TAKEX(タケナカエンジニアリング)Lブラケット MB-M32TAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スプリング トーション 90508-08M32 YAMAHA(ヤマハ)スプリング トーション 90508-08M32YAMAHA(ヤマハ)
329税込362
1個
3日以内出荷
マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型LAMP(スガツネ工業)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
Zn T型ブラケット Cr 通 M-32F スリーナイン島野Zn T型ブラケット Cr 通 M-32Fスリーナイン島野
589税込648
1個
5日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛形状直通サイズM32mm通仕上クローム
Zn T型ブラケット Cr 片 M-32F スリーナイン島野Zn T型ブラケット Cr 片 M-32Fスリーナイン島野
589税込648
1個
5日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛形状直止サイズM32mm片仕上クローム
コンビネーションセンサー SHA-M32 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサー SHA-M32TAKEX(タケナカエンジニアリング)
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー! 方向判別機能も搭載
ブラック質量(g)約260出力【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷) 第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通)電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz保護等級IP54使用周囲温度(℃)-20~+60検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所)表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3.2(最大取付)材質(外周部)樹脂
スプリング,コンプレツシヨン 90501-09M32 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-09M32YAMAHA(ヤマハ)
759税込835
1個
3日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-45~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-45~)SMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
25mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ25mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
6,150税込6,765
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)25材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-25厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
19mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ19mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
5,050税込5,555
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)19材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-19厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
16mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ16mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
4,550税込5,005
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)16材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-16厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
13mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ13mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
4,270税込4,697
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)13材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-13厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
C&G ホワイトテープ 38mm×12m 32巻入 Haleon(ヘイリオン)C&G ホワイトテープ 38mm×12m 32巻入Haleon(ヘイリオン)
8,198税込9,018
1ケース(32巻)
4日以内出荷
スポーツテーピングで、ポピュラーなテーピング。主に足首や関節を固定する目的に使用。肌ダメージを減少させるメッシュ加工。
寸法(幅Wmm×長さLm)38×12アズワン品番69-5507-02
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
729税込802
1パック(45個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(120個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
198税込218
1袋(6本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ホ-ス (L2500) 90445-13M32 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス (L2500) 90445-13M32YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(38個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
35mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ35mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
7,750税込8,525
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)35材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-35厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
32mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ32mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
7,200税込7,920
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)32材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-32厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
22mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ22mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
5,540税込6,094
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)22材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-22厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
519税込571特価
1パック(80個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(125個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(45個)ほか
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(125個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
339税込373特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(240個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
COL-ELITE-PLOT-Q-30M-.32MM PerkinElmer(パーキンエルマー)COL-ELITE-PLOT-Q-30M-.32MMPerkinElmer(パーキンエルマー)
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
仕様長さ:30Mアズワン品番61-6432-21使用温度-60 to 250内径(mm)0.32
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
629税込692
1パック(155個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-PS~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-PS~)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)大阪魂(72件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)穴の形状六角穴
...
火口 m-3特集