カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 測定用品(29)
- 自動車純正部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(35)
- 旭計器工業(29)
- コガネイ(12)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ベン(4)
- CKD(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 水本機械製作所(2)
- GOPPA(2)
- ELPA(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 京セラ(1)
- 昭和技研工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ホンダ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m-325a」の検索結果

ケーブルカッター ラチェット式
(22件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ラチェット式ですので便利です。用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。材質SKD61全長(mm)250質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブル固定具 テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~1袋(200個)ほか15日以内出荷から20日以内出荷フラットケーブル用固定具です。用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用場所屋内
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正
ELPA(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)100cm
GOPPA¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。ケーブル長(m)1ケーブル長(cm)100伝送速度(Gbps)最大20コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス特性ALTモード対応、データ伝送USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm
GOPPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)50特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
精密バイス GSVSD60
ギガ・セレクション¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
QSFP+モジュール/HPE JG325A互換/40GBASE-SR4/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大150m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷HPE JG325A互換モジュール:HPE 5900AF、11908、FlexFabricなどのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:150m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-3~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L20
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-3~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-3~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-3~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-3~)
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-3~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-3~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-3~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵