カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 日用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(12)
- CKD(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- GOPPA(2)
- ELPA(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 昭和技研工業(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
「m-325a」の検索結果

ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブル固定具 テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~1袋(200個)ほか15日以内出荷から20日以内出荷フラットケーブル用固定具です。用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用場所屋内
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正
ELPA(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)100cm
GOPPA¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。ケーブル長(m)1ケーブル長(cm)100伝送速度(Gbps)最大20コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス特性ALTモード対応、データ伝送USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm
GOPPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)50特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
精密バイス GSVSD60
ギガ・セレクション¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
QSFP+モジュール/HPE JG325A互換/40GBASE-SR4/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大150m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷HPE JG325A互換モジュール:HPE 5900AF、11908、FlexFabricなどのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:150m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X325シリーズ
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)325作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X325シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)325作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X325シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)325作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X325シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)325作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X325シリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)325作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X325シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)325作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ハンドルマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷備考28,29フクム規格ミギ部品名称ハンドルマトメ図解NoOS26KU ヒロシマ 本体部品_No.26、DB232D B 本体部品_No.26、MB264MU 本体部品_No.34、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.5、MB2604MU 本体部品_No.27、DB233D B 本体部品_No.24、MB2630U 本体部品_No.27、KFB-23 本体部品_No.32、DB323 B 本体部品_No.26、MB2330U 本体部品_No.24、KM23 B 本体部品_No.34、IAC26Mプロ 本体部品_No.11A、MB234MU 本体部品_No.34、MB2330DU 本体部品_No.24、MB2630DU 本体部品_No.28、MB2305MU ハンドル部品_No.7、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.21、DB263 B 本体部品_No.27、MB265CKM 本体部品_No.35、NK23DX 本体部品_No.21、DB303 B 本体部品_No.27、MB3230DU 本体部品_No.26、DB263D B 本体部品_No.28、DB235SP B 本体部品_No.24、MB2013MU チップソー 本体部品_No.24、MB2605MU 本体 ハンドル部品_No.7、MB2304MU 本体部品_No.24、MB325SPU 本体 ハンドル部品_No.7、IAC23Mプロ 本体部品_No.18A、MB-220HU 本体部品_No.27、MB26J 本体部品_No.16、TK263 本体部品_No.27、MB235SPU 本体部品_No.24、KFB-26 本体部品_No.32、MB3030U 本体部品_No.27、OS26KU 本体部品_No.26、MB2303MU チップソー 本体部品_No.24、MB2603MU チップソー 本体部品_No.27、MB305SPU 本体 ハンドル部品_No.7、MB2330U-S 本体部品_No.24、MB3230U 本体部品_No.26、DB265SP B 本体部品_No.28、MB-310HU 本体部品_No.26、KM26 B 本体部品_No.34、MB265SPU 本体部品_No.28、MB2630DRU 本体部品_No.24、OS23KU 本体部品_No.21、MB2015MU ハンドル部品_No.7
チューブ
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷規格13144-60105100図解NoNK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 チユーブ_No.47、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 チユーブ_No.45、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、JAS048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MS053D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.36、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、CBC260 エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.50、GS15EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.35、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 チユーブ_No.39など