カテゴリ
- 農業機械(129)
- 切削工具(50)
- 制御機器(16)
- 機構部品(14)
- 自動車補修部品(13)
- メカニカル部品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建築金物(4)
- 作業服(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- 岡崎精工(18)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
- CKD(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 東芝ライテック(6)
- NACHI(不二越)(5)
- ノーブランド(4)
- 本多電子(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- 南国フレキ工業(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ALCANhands(3)
- ナベル(3)
- QNAP(3)
- 京北計器工業(3)
- DiodesZetex(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m-404」の検索結果
![指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39407945-230403-02.jpg)
指サック メクリッコ ラバータイプ
PLUS(プラス)[文具](28件のレビュー)¥789税込¥8681箱(20個)当日出荷しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用
¥899税込¥9891個当日出荷パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターボルトです。用途パイプフレームΦ28専用アジャスターボルトです。付属品インサートナット材質スチール/三価クロメート処理ストローク(mm)50質量(g)352ねじ径M16ベース径(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
精密ドライバーセット 磁気付
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2先端形状プラス・マイナス商品構成セット品刃先マグネットあり
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
東芝ライテック¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
5連式カウンター
京北計器工業¥7,898税込¥8,6881個当日出荷数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®;を使用しています。 また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。寸法(mm)67×70×161.5質量(g)407桁数4桁
ポケットルーペ43mm
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷付属品のし箱入りトラスコ品番805-2075材質プラスチック ・PP(プラスチックケース)・他質量(g)24種類ポケットルーペ倍率(倍)3レンズサイズ(mm)43サイズ(mm)縦 55×横53×高13 (mm)
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
AC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源
アルインコ¥10,980税込¥12,0781個欠品中・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。付属品ACケーブル/説明書/保証書質量(kg)約0.5出力電圧(V)DC13.8固定入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz出力電流(A)連続4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)出力変動率(%)2以下保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)安全規格PSE取得済RoHS指令(10物質対応)対応リップル100mV 以下
えいむ ブランナーマット
えいむ¥349税込¥3841個翌々日出荷から5日以内出荷様々なジャンルのお店で使えるランチョン&テーブルマット。撥水・防汚タイプ。水洗可能(軽く手洗い)。自由にカットできます。材質PVC75%、ポリエステル25%
エッグスライドセパレーター
曙産業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷生鶏卵を連続で黄身と白身に分離できます。 省スペースで使用、収納が可能です。材質18-8ステンレス、ポリプロピレン容量(L)約2.3(トレー×2)間口W×奥行D×高さH(mm)227×510×300耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20TKG品番9-0503-1401
マフィンカップハウス柄
天満紙器(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100枚)翌々日出荷おいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド。個性的なデザインは、お客様のアイデアしだいでより一層引き立ちます。材質紙質量(g)1.44内径×高さH(Φmm×mm)59×50内寸(幅W×高さH)(mm)Φ59×50
数取器(連式)
京北計器工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から7日以内出荷数取器を連結してプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。表示窓に拡大レンズを採用。付属品インデックスシール材質ステンレス(SUS304)、ジュラコン(R)
精密ドライバーセット
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491セット当日出荷軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気なし)]+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0先端形状プラス・マイナス商品構成セット品
ピグサンプスキマー
ピグ¥29,980税込¥32,9781箱(25本)当日出荷小さなサンプやビルジにおすすめします。コンパクトで回収しやすいピグサンプスキマーで、サンプやタンク、ビルジから油を除去します。水は吸収せず、油のみを吸収します。用途オイル専用。排水タンクトラスコ品番514-3268材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)460幅(mm)80長さ(m)0.46吸収量(L/箱)油:35吸収量(L/本)油:1.4外径(mm)80入数(本)25
プラスチック空気孔 打込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
カラーMG40MM
ミツヤ¥159税込¥1751個当日出荷から6日以内出荷ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。カラーは5色のバリエーション。磁着面に傷防止フィルム貼合。材質再生PS樹脂40%、マグネット直径(Φmm)成型部40、磁石27包装PP袋入入数4個
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°
岩崎製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。材質青銅製角度(°)吐出:45耐圧(MPa)1
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
岡崎精工¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート





![指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39407945-230403-02.jpg)