カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
「m-5535」の検索結果

ジャックポイントHEX NO.5(鉄/三価シルバー)(小箱)
ヤマヒロ¥12,980税込¥14,2781箱(250個)翌々日出荷材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法H(mm)4.5適合板厚(mm)10.0まで寸法D(Φmm)10.5表面処理三価シルバー寸法B(mm)8頭部形状HEX寸法d(Φmm)5.5ねじの呼びM5.5
ウッドデッキビス皿(SUSXM-7/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥15,980税込¥17,5781箱(350個)翌々日出荷仕様スクエアー記号/SQ#2材質SUSXM-7寸法D(Φmm)10表面処理茶ブロンズ頭部形状皿ねじの呼びM5.5
カラーメタルラック バスケット棚板
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷カラー メタルラック®専用のバスケット棚板です。深さのあるバスケットで、ざっくり収納に最適です。固定部品が4組付いています。適合ポール径(Φmm)約19
BBQ グリルミートプレス
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷肉のソリを抑え、美味しく表面をカリカリに仕上げます。スキレット(UG-3027・M-5535)の蓋としても使用できます。ご家庭でもフライパンを使用して美味しく調理できます。材質本体:鋳鉄、ハンドル:鉄(焼付塗装)質量(kg)約1.2外径×高さH(Φmm×mm)約170×85
M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR)
M5Stack¥1,398税込¥1,5381台当日出荷デジタル出力タイプの光センサ「BH1750FVI」を搭載したM5シリーズ用拡張ユニットです。インターフェースはI2C。最大6万5535ルクスまでの広いレンジで測定可能。様々な用途のセンシングアプリケーションに最適です。サンプルソフトウェアやセンサーのデータシート等はメーカー資料ページより取得できます。【セット内容】。光センサユニット本体。HY2.0-4Pケーブル用途M5シリーズ用拡張ユニット寸法(mm)32×24×8電源DC5Vセンサー【光】BH1750FVIA/D変換器【ビット幅】16ビットインターフェースPORTA/I2C(7bitアドレス:0x23)
マイクロキャストスプール AMB5550R-OA
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 5500 マミヤ時代モデル用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5500C(マミヤブルーグレー):約26.8g)に対し、AMB5530R-OAが約12.3g、AMB5550R-OAが約11.4gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。適合機種Ambassadeur 5500C(マミヤ ブルーグレー)/5001C(ナベリム ブラック) 5500Cは、ウルトラキャストモデル、パーミングモデル、EFステッカーモデル、サイモンシモムラモデルは取り付け不可 5001Cはウルトラキャストモデル、山リムモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB5530R-OA:約14.5 Microcast Spool AMB5530R-OA:約15.4溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5530R-OA:3.0 Microcast Spool AMB5550R-OA:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5530R-OA:ナイロン3.0号(12lb)-75m Microcast Spool AMB5535R-OA:ナイロン4.0号(16lb)-70m
マイクロキャストスプール AMB5530R-OA
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 5500 マミヤ時代モデル用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5500C(マミヤブルーグレー):約26.8g)に対し、AMB5530R-OAが約12.3g、AMB5550R-OAが約11.4gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。適合機種Ambassadeur 5500C(マミヤ ブルーグレー)/5001C(ナベリム ブラック) 5500Cは、ウルトラキャストモデル、パーミングモデル、EFステッカーモデル、サイモンシモムラモデルは取り付け不可 5001Cはウルトラキャストモデル、山リムモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス色ブラック質量(g)Microcast Spool AMB5530R-OA:約14.5 Microcast Spool AMB5530R-OA:約15.4溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5530R-OA:3.0 Microcast Spool AMB5550R-OA:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5530R-OA:ナイロン3.0号(12lb)-75m Microcast Spool AMB5535R-OA:ナイロン4.0号(16lb)-70m