カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,046)
- 制御機器(411)
- 自動車純正部品(336)
- パソコン/周辺機器(297)
- 農業機械(228)
- 物流用品(191)
- 電気材料(180)
- メカニカル部品(175)
- 切削工具(163)
- ねじ・ボルト・釘(115)
- 機構部品(109)
- バイク純正部品(98)
- 測定用品(93)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(46)
- 自動車補修部品(45)
- 建築金物(32)
- バイク部品(31)
- 学童・教育用品(30)
- 科学研究・開発用品(29)
- 保管用品(27)
- 作業服(26)
- 事務用品(26)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 電動工具(25)
- オフィス家具(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 作業工具(21)
- 防災用品(19)
- 住設機器(17)
- 家電(17)
- 梱包用品(16)
- 医療(16)
- 防犯用品(14)
- カー用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 店舗什器・備品(10)
- 縫製用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 安全用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 清掃用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 空圧工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- マスク(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(2,826)
- ホンダ(256)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- KITO(キトー)(172)
- RS PRO(168)
- CKD(112)
- メディアカバーマーケット(92)
- WURTH ELEKTRONIK(91)
- MAZDA(マツダ)(81)
- Festo(78)
- エスコ(65)
- IDEC(和泉電気)(59)
- ニッサン(58)
- omron(オムロン)(53)
- Lumberg Automation(50)
- コガネイ(46)
- M5Stack(43)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
- ブランドをもっと見る
「m-5b」の検索結果

ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥719税込¥7911袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
スピードコントローラー メーターイン
(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷駆動機器の速度制御弁です用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60制御方式メーターイン最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥649税込¥7141個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
電磁弁 4Vシリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ ストレート樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
取手付パーツBOX色付
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油など液体の洩れる心配がありません。 パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。材質/仕上スチール製
チェックバルブ ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から8日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
変換プラグ USB B(オス)→miniUSB(メス)
変換名人¥669税込¥7361個当日出荷USB B(オス)→miniUSB(メス)色ブラックオス形状USB Bメス形状miniUSB変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Bコネクタ2miniUSB
ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥879税込¥9671パック(7個)当日出荷材質黄銅ねじピッチ0.8規格1種寸法S(mm)8表面処理生地ねじの呼びM5寸法m3(mm)4寸法m1(mm)7ねじ山種類メートル並目
タイヤ M5B EVO
IRC¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷ブロックの高さからくる強烈なトラクション性能は、本場アメリカのヒルクライムレースで証明済み。140サイズはマディコンディションのレース、ヒルクライムが勝負を決めるレース、120サイズは軽快性とコーナーでの旋回性が求められるクロスカントリーに最適。マディレースに参戦される方。強力なトラクション性能をお求めの方タイプWT
スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ
AirTAC¥239税込¥2631個当日出荷から12日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンク
サンワサプライ¥719税込¥7911個当日出荷発熱の大きなM.2SSD用ヒートシンク。 スリット形状に切込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。 M.2SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。セット内容ヒートシンク×1、熱伝導シリコンパッド×1、シリコンリング×3材質アルミニウム寸法(mm)【ヒートシンク】70×22×6質量(g)【ヒートシンク】6熱伝導率(W/mk)3.7(付属の熱伝導シリコンパッド)
ペンダントコードリールΦ65
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥339税込¥3731個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)約43寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5アズワン品番65-0528-99RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約500
5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】
三吉バルブ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷材質(本体)CAC406規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7材質(弁体)CAC406
エアーダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥6,598税込¥7,2581個当日出荷エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
冒険王【ポピュラークラス】 アルファメタル
視泉堂¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷往年の大人気スタンダードメタルシリーズがリニューアルして新登場。老若男女問わず気軽にカッコよく決められる、大人気モデルです。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き
ウインカム ヘッドセットマスク W-HSMシリーズ
ムーヴ・オン¥169,800税込¥186,7801ケース(16箱×5個)当日出荷耳紐を無くしてスタイリッシュに、長時間着用のストレスも軽減します。着用者の唾や息をしっかりガードします。顔に触れないヘッドセットタイプ。着用者の唾や息をしっかりガード。透明なので表情や言葉が伝わる。繰り返し使えるのでエコで経済的。耳紐を無くしてスタイリッシュに。耳が痛くなるというストレスを解消。透明フィルムだから笑顔を隠しません。防曇・抗菌加工だから曇りません。人体工学的に優れているから着用時の違和感がありません。サイズの調整も可能だから長時間着用も疲れません。「使い捨て」でないから経済的です。口元に密着しないから「息苦しさ・暑苦しさ」を感じません。特許出願商品。口元に密着しないから化粧崩れしません。材質透明フィルム/ポリカーボネート、フィルムガイド/ポリカーボネート、アーム/ポリカーボネート、ABS、アームワイヤー/炭素鋼、ハウジング/ポリカーボネート、鉄、スポンジ/ポリウレタン、ヘッドバンド/ポリプロピレン色ブラックサイズフリーサイズアズワン品番64-3877-99入数80個入
スピードコントローラフリータイプメーターイン
PISCO(ピスコ)¥659~税込¥725~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ヘッドセットマスク
ウィンカム(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(5個)翌日出荷「ウィンカムヘッドセットマスク」は装着時の審美性と機能性にこだわった、接客業に最適なおもてなしマスクです。ストレスフリーのシャープでスタイリッシュな形状は、従来の透明衛生マスクの機能を損なうことなく、企業・店舗のイメージアップに貢献します。防曇加工でいつでもクリアな透明フィルムが衛生面への配慮と共に、笑顔での接客対応を実現し、企業・店舗のイメージアップに貢献します。用途飲食業、食品小売店、百貨店・食品スーパー、ホテル、学生食堂・社員食堂、理容・美容室、エステサロン、ビューティーサロン、アパレルや雑貨などのショップ・小売店、工場など。サイズフリー質量(g)68材質(フィルム)ポリカーボネート(透明)
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ
ジーベックテクノロジー¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から6日以内出荷シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット 油性ツインマーカー丸芯5P コイピタ 細・太字 黒
パイロット¥629税込¥6921セット(5本)当日出荷ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。 ペン先共に【丸芯】で細字、太字があります。ペンの持つ角度を気にせず筆記量が多い、速記したい方に最適な油性ペン。多色で様々な用途でご利用いただけます。ヘビーユーザーの為の5本パック!用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品エコマーク認定認定入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17112228
5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】
三吉バルブ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷材質(本体)CAC911規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5材質(弁体)CAC911
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ
WTB¥5,798税込¥6,3781個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
スピードコントローラ ユニバーサル
PISCO(ピスコ)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ユニバーサルタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60適合ねじM5×0.8使用流体空気刻印A,B,AK,BK適合チューブ外径D(Φmm)4材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
...