カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(322)
  • 制御機器(159)
  • 物流用品(137)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 農業機械(48)
  • 電気材料(45)
  • 事務用品(44)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 測定用品(35)
  • 自動車純正部品(28)
  • 清掃用品(24)
  • 作業服(21)
  • 切削工具(17)
  • 防災用品(15)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 作業工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • バイク部品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 塗料(6)
  • 防犯用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-5g2」の検索結果

関連キーワード
1,223件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC

    フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

    SMC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC

    フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

    SMC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ボディサイズ10
  • AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B) SMC

    AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B)

    SMC
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ10排気機構リリーフタイプ
  • AC Series(AC10) SMC

    AC Series(AC10)

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ10
  • AC Series(AC10A) SMC

    AC Series(AC10A)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    ボディサイズ10
  • MARK,TYPE (AY3) ホンダ

    MARK,TYPE (AY3)

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    22日以内出荷
    ・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
  • CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5G20) SMC

    CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5G20)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50リード線取出方法(G) グロメット作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24
  • バルブ付エアシリンダ CVM5G SMC

    バルブ付エアシリンダ CVM5G

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
  • IoT/M2M向け5Gルータ DRX5510 サン電子(PC)

    IoT/M2M向け5Gルータ DRX5510

    サン電子(PC)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    DRX5510は、5G周波数帯を幅広くサポートする5G/LTEモジュールを搭載し、マルチキャリアに対応しております。 これにより、様々なキャリアでそのままご利用いただけ、導入時の機器選定の手間を軽減いたします。将来的なキャリア見直しにも柔軟に対応可能です。 無線LAN親機機能も搭載しており、各種クライアント端末とのワイヤレス接続をサポートいたします。 また、デュアルSIMに対応し、異なるキャリアのSIMを挿入することで通信回線を冗長化できます。 キャリア障害時には自動的に副回線へ切り替わり、通信断絶時間を最小限に抑え、途切れない運用を実現いたします。 モバイル通信と無線LANのアンテナを内蔵しており、追加のアンテナ購入は不要で、設置作業を簡略化できます。電波状況に合わせて外部アンテナも接続可能です。 IPsec、PPTP、L2TPv2サーバといった各種VPN機能に対応し、セキュアな通信環境を構築できます。 車載利用を考慮した堅牢設計で、各種振動試験規格をクリアしており、高い信頼性を保証いたします。さらに、IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度の★1に適合しております。 IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」も搭載し、ファームウェア更新や死活監視などの遠隔集中管理を実現し、安心・安定運用をサポートいたします。
    付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付金具:アルミ(本体と一体化)質量(g)約420(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)14/(平均)8/(おやすみモード)0.8対応RoHS2:対応、各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×42(突起部・取付部除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)【モバイル(5G)】n1( 1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL] )、n3( 1710~1785MHz[UL]、1805~1880MHz[DL] )、n28( 703~748MHz[UL]、758~ 803MHz[DL] )、n41( 2496~2690MHz[UL/DL] )、n77( 3300~4200MHz[UL/DL] )、n78( 3300~3800MHz[UL/DL] )、n79( 4400~5000MHz[UL/DL] )【モバイル(LTE)】B1( 1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL] )、B3( 1710~1785MHz[UL]、1805~1880MHz[DL] )、B8( 880~ 915MHz[UL]、925~960MHz[DL] )、B18( 815~ 830MHz[UL]、860~875MHz[DL] )、B19( 830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL] )、B26( 814~849MHz[UL]、856~894MHz[DL] )、B28( 703~748MHz[UL]、758~803MHz[DL] )保証期間1年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナコネクタ:内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別5G/LTE(NTTドコモ、KDDI)MTBF(時間)120000
  • CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5G25) SMC

    CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5G25)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5G~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5G~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル
  • CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5G20F) SMC

    CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5G20F)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24
  • CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5G25) SMC

    CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5G25)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25リード線取出方法(G) グロメット作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル
  • CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5G20) SMC

    CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5G20)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CDVM5G~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDVM5G~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ CDVM5G20 SMC

    バルブ付エアシリンダ CDVM5G20

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • 上質方眼紙 1mm目ブルー刷り コクヨ

    上質方眼紙 1mm目ブルー刷り

    コクヨ(17件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1冊
    当日出荷
    方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
    罫1mm方眼・ブルー刷り
  • ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
    クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
  • ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
    その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
  • ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム
    グレー
    ホワイト

    ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G

    エレコム(10件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間1年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約363時間連続待機時間約833日ホイール数1個電池使用可能期間約675日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • カダン除草王オールキラー粒剤 フマキラー

    カダン除草王オールキラー粒剤

    フマキラー(7件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個(400g)ほか
    当日出荷
    根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]。広範囲の雑草の発生を予防!。適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5~20g/m2散布の場合。根まで枯らす!。ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。6ヶ月間※効果が持続!。薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合。※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。
    剤形粒剤農耕地/非農耕地非農耕地
  • かどまるPRO サンスター文具

    かどまるPRO

    サンスター文具(39件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。 普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。 角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
    材質ABS・TPE・ステンレス質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94繰り返し・詰め替え対応
  • スクリユ(6G1) 90149-05M02 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ(6G1) 90149-05M02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 針なしステープラー<ハリナックスプレス> コクヨ
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    ホワイト

    針なしステープラー<ハリナックスプレス>

    コクヨ(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
    寸法(mm)とじ部:1.6×10質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • C.D.I ユニット アセンブリ 7G5-85540-M2 YAMAHA(ヤマハ)

    C.D.I ユニット アセンブリ 7G5-85540-M2

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5シリーズ

    Festo
    ¥111,980税込¥123,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き、G2 接続)。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G2-F5 です●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7933アズワン品番65-8015-61
  • ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
    クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
  • ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多)
    グリーン
    グレー
    ブラック

    ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン

    KITA(喜多)(3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット
    当日出荷
    ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽! 背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用 上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載! 反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保! パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能 ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい! 全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで! 高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h 蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ! シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています 上下セット
    混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100機能ストレッチ耐水圧(mmH2O)12000透湿度(g/m2)6000
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3