カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

「m-5h-6 smc」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M-5H SMCM-5HSMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
669税込736特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
ミニチュア管継手 Mシリーズ SMCミニチュア管継手 MシリーズSMC
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
M-5HL SMCM-5HLSMC
5,198税込5,718
1袋(10個)ほか
当日出荷
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップルSMC
5,898税込6,488
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースニップル
ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMCミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
399税込439
1個
当日出荷から50日以内出荷
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-M~)SMC
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷から11日以内出荷
ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~)SMC(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
579税込637
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から29日以内出荷
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ソレノイドバルブ (VZ110-~) SMCソレノイドバルブ (VZ110-~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06SMC
1,898税込2,088
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(-)標準
KQ2 Series(KQU08-~) SMCKQ2 Series(KQU08-~)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)ほか
9日以内出荷
KQG2H - ハーフユニオン SMCKQG2H - ハーフユニオンSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から22日以内出荷
ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(V)真空仕様形
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
KQ2U - ブランチ(KQ2U23) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U23)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U04SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U06SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(Y)低ワット用