カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(887)
- 制御機器(290)
- 農業機械(244)
- 機構部品(241)
- 自動車純正部品(220)
- 切削工具(189)
- 物流用品(188)
- パソコン/周辺機器(132)
- 測定用品(128)
- メカニカル部品(73)
- 科学研究・開発用品(63)
- 自動車補修部品(61)
- オフィス家具(60)
- 建築金物(51)
- トラック純正部品(48)
- バイク部品(44)
- 電気材料(43)
- 作業工具(42)
- 保管用品(38)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- バイク純正部品(22)
- 防犯用品(22)
- 電動工具(21)
- 家電(20)
- 溶接用品(17)
- 住設機器(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 清掃用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 店舗什器・備品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 医療(6)
- カー用品(6)
- 安全用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 自転車部品(5)
- 事務用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- 救急・衛生(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業服(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(204)
- CKD(108)
- Festo(32)
- KITO(キトー)(77)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(110)
- omron(オムロン)(55)
- RS PRO(68)
- SMC(681)
- SUS(エスユーエス)(181)
- TRUSCO(32)
- イトーキ(58)
- エスコ(51)
- サイバーストーク(37)
- サンドビック(54)
- ゼノア(42)
- ミツビシ(176)
- 三菱ふそう(63)
- 京セラ(38)
- 象印チェンブロック(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
プラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ
(24件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。用途ペール缶の開封に。材質樹脂幅(mm)70厚さ(mm)43全長(mm)220質量(g)100販売区分業務用
中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セットほか当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。用途ボルトレス棚M5型用追加棚板。色ネオグレー
ルミナ自動スプレーガンHM-5T(丸吹・両面噴射 個別液量調節)
扶桑精機¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷トラスコ品番732-1091質量(g)180パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)20噴出量(mL/min)【液体】0~350取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状ターンエルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ルミナ自動スプレーガンHM-5TW(広角丸吹・両面噴射 個別液量調節)
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷トラスコ品番732-1104質量(g)180パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)50噴出量(mL/min)【液体】0~320取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンHM-5TX丸吹・両面噴射・継手無 個別液量調節
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷トラスコ品番732-1121質量(g)162パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)20噴出量(mL/min)【液体】0~350取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
キャビティスタットMSCA10
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)ほか翌々日出荷両端が同形状なので方向性がなく、どちらからでも埋込めます。 パーツフィーダーやマガジンを使用して埋込む場合に最適です。 従来品より固着力が強く、しかも肉厚が薄いボスに埋込めます。外径(Φmm)10めねじ径MM5
M5ユニオンティ M5×0.8 3箇所
千代田通商¥1,598税込¥1,7581袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番808-2371形状ユニオンティ質量(g)6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空寸法B2(mm)5寸法B1(mm)10適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ルミナ自動スプレーガンHM-5TWX広角丸吹・両面噴射・継手無 個別液量
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷トラスコ品番732-1112質量(g)162パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)50噴出量(mL/min)【液体】0~320取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
テラピンティーコネクター 4mm・M5×0.8
千代田通商¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷形状ティーコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)5.5寸法B(mm)9寸法C(mm)17使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)二面幅H(mm)8ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8
千代田通商¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷形状ユニバーサルティーコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100
ロッド端 5/16-24オス Alloy Steel ボア0.31インチ UNF Thread Standard オス
Aurora Bearing Company¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:5/16-24オス●内径:0.31インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2755アズワン品番65-7967-20
ロッド端 3/8-24オス 炭素鋼 ボア0.31インチ UNF Thread Standard オス
Aurora Bearing Company¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:3/8-24オス●内径:0.31インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2787アズワン品番65-7970-53
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら