カテゴリ
- 制御機器(278)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 農業機械(12)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- AVX(1)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(42)
- KEMET(39)
- MURATA(村田製作所)(201)
- NTカッター(1)
- Samsung Electro-Mechanics(1)
- Syfer Technology(1)
- TDK(29)
- VISHAY(6)
- スピージー(1)
- スリーライン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 石崎剣山製作所(1)
エコロジープロダクト
「m-603g」の検索結果

Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(16件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm
三ツ星ベルト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H103J080AA
TDK¥1,198税込¥1,3181袋(50個)3日以内出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧50Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±5%静電容量10nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 4V dc 0603 (1608M) GRM188R60G226MEA0D
MURATA(村田製作所)¥199税込¥2191袋(25個)8日以内出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) C1608C0G1H102J080AA
TDK¥479税込¥5271袋(50個)8日以内出荷TDKCタイプ0603.TDKのCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR及び優れた周波数特性により高周波数及び高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応しています汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧50Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズC許容差±5%静電容量1nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8pF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H080D080AA
TDK¥1,798税込¥1,9781袋(200個)8日以内出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧50Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±0.5pF静電容量8pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H152J080AA
TDK¥18,980税込¥20,8781セット(4000個)8日以内出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧50Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±5%静電容量1.5nF温度特性C0G動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H822J080AA
TDK¥919税込¥1,0111袋(50個)8日以内出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧50Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±5%静電容量8.2nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 250V dc 0603 (1608M) CGA3E3C0G2E221J080AA
TDK¥929税込¥1,0221袋(100個)8日以内出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧250Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±5%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H471J080AA
TDK¥1,798税込¥1,9781袋(200個)8日以内出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧50Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±5%静電容量470pF温度特性C0G動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V dc 0603 (1608M) CGA3E3C0G2E681J080AA
TDK¥2,998税込¥3,2981セット(500個)8日以内出荷寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧250Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8規格(自動車)AEC-Q200シリーズCGA許容差±5%静電容量680pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装抑制クラスClass1
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H222J080AA
TDK¥799税込¥8791袋(100個)8日以内出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧50Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±5%静電容量2.2nF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G15 Advantage Edition。G15。G16 (2024) G614。G16 G614。G16 GU603。G16 GU605。G17 G713。G17。G18 (2024) G814。G18 G814。G512LI-I5G1650T。G512LI-I5G1650TF。G512LV-I78R2060A。G512LV-I7R2060。G513QR-R7R3070G300。G513QR-R9XR3070ECG。G513QY-R9RX6800。G513RM-R76R3060。G513RW-R96R3070T。G533QS-R7R3080PQ。G533QS-R9XR3080EC。G614JIR-I94R4070。G614JVR-I94R4060。G614JZR-I94R4080。G634JYR-I94R4090。G634JYR-I94R409032G。G712LU-I7G1660T。G712LV-I7R2060。G712LV-I7R2060A。G712LW-I7R2070。G713QR-R9XR3070ECG。G713RM-R76R3060。G713RW-R96R3070T。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:バイオレット・バイオレット。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包:個装箱、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:黄・黄。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:赤・黄。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:赤・赤。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:ピンク・ピンク。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:青・ピンク。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:赤・黄。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:赤・赤。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:緑・緑。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:青・ピンク。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:赤・赤。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:緑・緑。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・黄。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・ピンク。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:ピンク・ピンク。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:青・ピンク。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:緑・緑。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:白・赤。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:バイオレット・バイオレット。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包:個装箱、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:青・青。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口