カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-6152」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(395件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M 廣杉計器ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M廣杉計器(6件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
ディスクパッド シム付 MKカシヤマディスクパッド シム付MKカシヤマ(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷から5日以内出荷
「接着」=「純正と内容状態同等のシム付き仕様」 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
用途※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 平面マガリ マサル工業エムケーダクト 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
滑らんぞー ハード CAPTAIN STAG滑らんぞー ハードCAPTAIN STAG(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1足
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン耐寒温度(℃)-40まで
溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
549税込604特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地(または標準)
ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機ウルトラファイブ インチサイズ八光電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ショート クラッチケーブル ハリケーンショート クラッチケーブルハリケーン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
イカラビーナ ナカジマイカラビーナナカジマ
169税込186
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ネットで話題のエギ収納「エギホルダー」対応モデルの安全カバー!エギを安全にワンタッチで固定して、そのままぶら下げ移動!実釣時は素早いローテーションが可能です。社内や自宅ではエギ類の保管に最適。カバーごと丸洗いしてそのまま吊り下げて乾燥もできるスグレモノ!エギ以外にイカメタル等にもお勧め! 大好評につき、新色アースカラーを追加ラインナップ!
K4パッド 曙ブレーキ工業K4パッド曙ブレーキ工業
9,198税込10,118
1セット(4枚)
6日以内出荷
軽自動車用の効きを高めたブレーキPAD・たくさんの荷物を積む方へ・女性や高齢者の方など、ブレーキを踏む力が弱い方へ・車重が重い車両をお持ちの方へどんな場面でも安全、安心、快適な走りをサポート
ミニサイズ バインダー イントゥーワン マルマンミニサイズ バインダー イントゥーワンマルマン
699税込769
1冊
当日出荷
小さいから使いやすい!「Loose Leaf MINI」シリーズ。 「INTO-ONE(イントゥーワン)」は、落ち着いたカラーリングと素材感でライフスタイルに溶け込みやすく、多様なシーンで使うことができます。 よりコンパクトで軽くなった、持ち運びに便利なミニサイズバインダーです。 豊富なリフィルとの組み合わせで自分好みにカスタマイズできます。 不透明PP表紙の落ち着いた色と素材感は、幅広いシーンになじみます。 ウラ表紙には、アクセントとなる箔押し(シルバー、ゴールド)のロゴがついています。 A4・B5・A5サイズの多穴バインダーに対応するルーズリーフミニ20枚付きです。
仕様【本文】ルーズリーフミニ20枚ライトブルーサイズミニタイプヨコ型種類多穴リングファイル穴数5寸法(縦×横)(mm)97×152リング内径(Φmm)10収容数約60枚
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から21日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
エムケーダクト 平面大マガリ マサル工業エムケーダクト 平面大マガリマサル工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
●平面での大きな直角接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途平面での大きな直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。材質PVC形状平面大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ121mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:15適合チューブ外径Φ2パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンフランジ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンフランジFIT-ONE
15,980税込17,578
1個
37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンフランジ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA