カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m-6325」の検索結果

エアシリンダSTSシリーズ
CKD¥38,197税込¥42,0171個当日出荷から17日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
ISO規格ばね TJM
東京発条製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
TC¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から6日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
強力ばね ISO規格ばね TJM TJM63-254
東京発条製作所¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。色青色ばね定数(N/mm)84ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)38穴径DH(Φmm)63自由長Lo(mm)254
ガイド付薄形シリンダ MGQM6
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ (MGQM63-2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63
CKD¥41,440~税込¥45,584~1本4日以内出荷から10日以内出荷接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)77作動方式復動形寸法F(mm)78ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)55寸法D(mm)35寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法X(mm)28-2寸法W(mm)80寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法Y(mm)16寸法N(mm)50寸法O(mm)50以下:14、50を超え200以下:39使用流体圧縮空気寸法I(mm)158寸法G(mm)162寸法K(mm)124寸法Q(mm)25寸法R(mm)28寸法U(mm)130寸法V(mm)58チューブ内径(Φmm)63寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)16寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)1.56寸法RD(mm)14軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法WW(mm)142寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
ガイド付薄形シリンダ MGPWM
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から50日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~)
CKD¥36,288~税込¥39,917~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-25
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-2
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-25Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63