カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)

「m-6436」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
    耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • 竹製バーベキュー串(平) CAPTAIN STAG

    竹製バーベキュー串(平)

    CAPTAIN STAG
    399税込439
    1セット(20本)
    当日出荷
    材質天然竹全長(cm)(約)30
  • スポンジモップ 交換用ヘッド ラバーメイド

    スポンジモップ 交換用ヘッド

    ラバーメイド
    5,798税込6,378
    1本
    欠品中
    水拭き用モップです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。スポンジなので水の吸収が早いです。
    用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。材質PVA2018年トラスコ掲載ページ9 0229