カテゴリ

  • 物流用品(820)
  • 農業機械(505)
  • 制御機器(164)
  • メカニカル部品(114)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • 清掃用品(76)
  • 防犯用品(72)
  • 作業工具(69)
  • 切削工具(66)
  • 測定用品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • バイク部品(46)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 家電(38)
  • 自動車補修部品(36)
  • 電気材料(35)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 建築金物(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 建材・エクステリア(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • カー用品(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 事務用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 住設機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 空圧工具(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 塗料(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 縫製用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「m-7m」の検索結果

関連キーワード
2,733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATE-2M、5M、6M、7M用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ATE-2M、5M、6M、7M用カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    769税込846
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    材質塩化ビニール仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラック用高積みシート 和泉シート

    トラック用高積みシート

    和泉シート(26件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    国産縫製の高品質商品。 高積みでも、平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。
    種別2ウェイ
  • Dボルト M7-M10 マキタ

    Dボルト M7-M10

    マキタ(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • クックパー フライパン用ホイル 旭化成ホームプロダクツ

    クックパー フライパン用ホイル

    旭化成ホームプロダクツ(2件のレビュー)
    559税込615
    1本(7m)
    当日出荷
    片面シリコーン樹脂加工のアルミホイルです。 料理がくっつかずサラッときれいにはがせます。 油や汁を通さないので、調理器具の後かたづけが簡単です。 フライパンでノンオイル調理ができます。
    材質アルミホイル加工シリコーン加工
  • 六角棒スパナ極小・7本セット エイト

    六角棒スパナ極小・7本セット

    エイト(1件のレビュー)
    669税込736
    1セット(7本)
    当日出荷
    細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用トラスコ品番396-5465セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型質量(g)18.5先端形状六角質量(g/セット)18.5RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 無泡ローラー ミドル 大塚刷毛製造

    無泡ローラー ミドル

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷
    泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。
    サイズミドル毛丈(mm)12適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
  • マップピン ミツヤ

    マップピン

    ミツヤ
    279税込307
    1ケース(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ポイント効果抜群の丸型マップピン。地図などのポイント表示に便利です。
    用途ピン材質PS樹脂/鋼線タイプマップピン針長(mm)10
  • HDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラック StarTech.com

    HDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラック

    StarTech.com(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル。高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換。仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
    用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • 透明ステッカー 日本緑十字社

    透明ステッカー

    日本緑十字社
    1,590税込1,749
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    材質透明PETステッカー寸法(mm)150×115質量(g)24取付方式ステッカー
  • HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード StarTech.com

    HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード

    StarTech.com
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応。認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護。用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換
    用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続仕様-ブラック湿度(%RH)-コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-機能HEC対応プラグ金メッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル動作温度(℃)-オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)特性-コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード帯域幅(Gbps)18イーサネット対応ケーブルタイプスタンダードコネクタタイプストレート変換タイプオス-オス
  • 六角棒マイクロサイズ 7本組 エイト

    六角棒マイクロサイズ 7本組

    エイト
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ホルダー式セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm材質SNCM+V、パーカー仕上げ先端形状六角本数7本組
  • ベルトスリングⅢE型 スリーエッチ

    ベルトスリングⅢE型

    スリーエッチ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
    種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)26破断荷重(kN)481
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)8破断荷重(kN)45.5
  • ミドルローラー「マイクロキューブ」 好川産業

    ミドルローラー「マイクロキューブ」

    好川産業(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    翌々日出荷
    「スムーズな吐出し」ローラー表面の独自加工により、塗料の吐出しがスムーズで軽やか。しかも低飛散。 「塗面の美しさ」極細繊維を滑らかに加工する事で、塗装面への馴染みが良く美しい仕上がりを実感。 「かぶりの良さ」圧倒的な含み量による、かぶりの良さで塗料抜けも少なく、高効率な塗装を実現。
    サイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステインローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドルローラー万能用 さくら(中毛) 好川産業

    ミドルローラー万能用 さくら(中毛)

    好川産業
    499税込549
    1本
    翌々日出荷
    サイズミドル種類ローラー毛丈(mm)13主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新無泡ローラー(ミドル) 好川産業

    新無泡ローラー(ミドル)

    好川産業
    889税込978
    1本
    翌々日出荷
    鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
    用途外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。サイズミドル種類ローラー毛丈(mm)14紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドルローラー REVO 好川産業

    ミドルローラー REVO

    好川産業
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    サイズミドル種類ローラー主な用途内・外装用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI 1.4 ケーブル/7m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル StarTech.com

    HDMI 1.4 ケーブル/7m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル

    StarTech.com
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(7m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIケーブル
    用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続。オフィス、会議室、教室での使用に最適。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:7m●製品長さ:7m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:306gRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品 稲葉製綱

    ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品

    稲葉製綱
    729税込802
    1本
    6日以内出荷
    水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
    用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンひも・糸種類ロープ
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 8mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 8mm

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)8
  • ハイラインロープ カッチ色 三つ打ち カット品 稲葉製綱

    ハイラインロープ カッチ色 三つ打ち カット品

    稲葉製綱
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
    用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンカッチ色太さ(mm)8ひも・糸種類ロープ
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm

    ノーブランド
    789税込868
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)6
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)9
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 24mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 24mm

    ノーブランド
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)24
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)16破断荷重(kN)182
  • 吊ベルト&センターライン付エステル帆布トラックシート 和泉シート

    吊ベルト&センターライン付エステル帆布トラックシート

    和泉シート
    55,980税込61,578
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ペケットがベルトタイプで大変丈夫、荷物を抑える力も強力です。白のセンターライン付で荷掛時にとっても便利です。
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)20破断荷重(kN)284
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)18破断荷重(kN)230
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)102
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    69,980税込76,978
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)28破断荷重(kN)558
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    51,980税込57,178
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)24破断荷重(kN)410
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 18mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 18mm

    ノーブランド
    6,398税込7,038
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)18
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 10mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 10mm

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)10
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm

    ノーブランド
    9,498税込10,448
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)22
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    43,980税込48,378
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)22破断荷重(kN)344
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 20mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 20mm

    ノーブランド
    8,198税込9,018
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)20
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)10破断荷重(kN)71.1
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 14mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 14mm

    ノーブランド
    3,898税込4,288
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)14
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    82,980税込91,278
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)30破断荷重(kN)640
...