カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,630)
- バイク純正部品(773)
- 自動車純正部品(465)
- メカニカル部品(341)
- 制御機器(210)
- 農業機械(207)
- 科学研究・開発用品(158)
- 防犯用品(144)
- パソコン/周辺機器(93)
- 切削工具(88)
- 測定用品(69)
- 空調・照明・電設資材(66)
- 建築金物(54)
- 電動工具(51)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 建材・エクステリア(38)
- 家電(38)
- 梱包用品(37)
- 物流用品(36)
- 作業工具(35)
- 塗料(34)
- バイク部品(32)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 機構部品(29)
- 安全用品(29)
- 研磨材(29)
- 医療(26)
- 自転車部品(26)
- 空圧工具(22)
- 自動車補修部品(20)
- 電気材料(19)
- オフィス家具(19)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 清掃用品(16)
- 溶接用品(14)
- 測定関連サービス(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 農業・園芸資材(13)
- テープ(11)
- 保管用品(10)
- カー用品(10)
- 作業服(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 事務用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 縫製用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 厨房用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 手袋(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- ヘルスケア(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 整備工具・収納(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 住設機器(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,591)
- ホンダ(1,031)
- ニッサン(255)
- ブロードウォッチ(137)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- 三ツ星ベルト(86)
- NSK(日本精工)(56)
- アズワン(46)
- コガネイ(46)
- RS PRO(43)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- TAMIYA(タミヤ)(32)
- KVK(29)
- 椿本チエイン(26)
- エスコ(25)
- MAZDA(マツダ)(25)
- マキシンコー(25)
- ケナメタル(23)
- 三木プーリ(22)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m-800」の検索結果

ロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス
ロジクール¥9,998税込¥10,9981個当日出荷<人間工学に基づいた縦型マウス> Logitech International本社の人間工学デザインを研究している「Ergoラボ」にて、何度もユーザーテストを繰り返しながら開発された最新エルゴノミックマウスです。57°の斜面上にクリックボタンとスクロールホイールが配置されており、親指をサムレストに置けば、握手をする時のような自然な手の形でマウスを握ることができます。法人向けには、グラファイトの1色展開となります。 <静音テクノロジーを搭載> クリック音が静かで、スクロールホイールに高速で静かに回転する独自のSmartWheelを採用しています。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるため、長い文書やWebページの閲覧時に便利です。なお専用ソフトウェアを用いれば、4つのボタンに好みのショートカットを割り当てることができます。 <2種類のワイヤレス接続> Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 <最大24カ月の電池寿命> 単三形乾電池1本で最大24カ月使用できます。付属品ワイヤレス マウス、Logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、保証書、保証規定仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無色グラファイト対応OS[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、ChromeTM OS、AndroidTM 8.0以降、[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、Chrome OSTM、接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジーセンサータイプアドバンス オプティカル トラッキング接続方式無線使用電池単三形乾電池×1解像度400dpi~4000dpi電池寿命最大24ヶ月ボタン数6(カスタマイズ可能なボタンは4)ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth(R)操作距離約10m
ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット
サンセルフ¥9,798税込¥10,7781本当日出荷柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。幅(mm)100色オレンジ高さ(mm)800
スーパートルクタイミングベルトS14M 800型
三ツ星ベルト¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)80種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M![ミーティングチェア M-800 背カバー プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58750037-190509-02.jpg)
ミーティングチェア M-800 背カバー
プラス[家具]¥43,980~税込¥48,378~1台10日以内出荷から16日以内出荷高さ(mm)790種類ミーティングチェア奥行(mm)590キャスターあり材質(フレーム)スチール使用脚キャスター脚座高(mm)440材質(脚)スチールパイプ/樹脂焼付塗装材質(座面)樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張り材質(背)樹脂成型品/布張りグリーン購入法適合スタッキング可脚の種類キャスター脚メモ台なしサービス分類組立・設置・取付連結機能の有無なし![ミーティングチェア M-800 背ヌード プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58749933-190509-02.jpg)
ミーティングチェア M-800 背ヌード
プラス[家具]¥38,980~税込¥42,878~1台10日以内出荷から16日以内出荷高さ(mm)790キャスターあり使用脚キャスター脚座高(mm)440材質(脚)スチールパイプ/樹脂焼付塗装材質(座面)樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張り材質(背)樹脂成型品グリーン購入法適合スタッキング可メモ台なし色(背面)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ソフトコーンM800ベースなしタイプ グリーン コンクリートアンカーセット
サンセルフ¥8,998~税込¥9,898~1本ほか翌々日出荷素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。取り外しが可能なタイプですので設置場所の使用方法により簡単に取り外しができます。また設置面が100mmと省スペース型なので縁石上部や設置場所がないような狭い箇所にも施工が可能です。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた埋め込み型アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質支柱部:ポリウレタン寸法(mm)ベース部:(約)100質量(kg)(約)1.8色グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:(約)80高さ(mm)(約)800反射シート3M製高輝度シート(白)
ソフトコーンM800ベースなしタイプ グリーン アスファルトアンカーセット
サンセルフ¥8,998~税込¥9,898~1本ほか翌々日出荷素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。取り外しが可能なタイプですので設置場所の使用方法により簡単に取り外しができます。また設置面が100mmと省スペース型なので縁石上部や設置場所がないような狭い箇所にも施工が可能です。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた埋め込み型アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質支柱部:ポリウレタン寸法(mm)ベース部:(約)100質量(kg)(約)1.8色グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:(約)80高さ(mm)(約)800反射シート3M製高輝度シート(白)
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6![ミーティングチェア M-800 メモ台付 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58750134-190509-02.jpg)
ミーティングチェア M-800 メモ台付
プラス[家具]¥51,980~税込¥57,178~1台16日以内出荷材質脚=スチールパイプ/樹脂焼付塗装/ナイロン双輪キャスター、メモ台=メラミン樹脂化粧板(表面材)/軟質樹脂押出材(エッジ材)幅(mm)586高さ(mm)790種類ミーティングチェア奥行(mm)625キャスターあり肘掛なし材質(フレーム)スチール使用脚キャスター脚座高(mm)440材質(脚)スチールパイプ/樹脂焼付塗装材質(座面)樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張りグリーン購入法適合スタッキング可脚の種類キャスター脚メモ台ありサービス分類組立・設置・取付連結機能の有無なし
電動テープカッター
エクト(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別標準外側目量(mm)0.01
スーパートルクタイミングベルトS5M 100型
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
ポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
パナロケース(ブロックウレタン付)
パナロケース(5件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から100日以内出荷軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
メッシュパレット ライトタイプ
(8件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。用途資材の保管に材質スチール表面処理メッキ脚高(mm)100扉開閉方式半開積載段数(段)4販売区分業務用
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
メタルシェルフ SEMタイプ 幅80cm Φ19mm
アイリスオーヤマ¥6,698税込¥7,3681台翌日出荷【ポール直径19mm】【幅80cm×奥行35cm】メタルラック軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、コンテナや、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのメタルラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 移動に便利なキャスター付き。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂奥行(mm)350間口(mm)800耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)150キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)744×294耐荷重(棚1段あたり)(kg)50
ポリマックスベルト 11M形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
オイルミストフィルタ
CKD(2件のレビュー)¥25,106~税込¥27,617~1個当日出荷から翌々日出荷付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M
バンドー化学(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から63日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥369税込¥4061枚当日出荷から翌々日出荷簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。材質PP(ポリプロピレン)未滅菌寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
フレックスターベルト FM形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M
バンドー化学(10件のレビュー)¥709税込¥7801本当日出荷から7日以内出荷滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
...









![ミーティングチェア M-800 背カバー プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58750037-190509-02.jpg)
![ミーティングチェア M-800 背ヌード プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58749933-190509-02.jpg)



![ミーティングチェア M-800 メモ台付 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58750134-190509-02.jpg)