カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m-9512」の検索結果

抗菌スタッキングカップ
CAPTAIN STAG¥619税込¥6811セット(5個)当日出荷軽くて使いやすいプラスチック製。積み重ねができ、収納に便利。仕様5個組材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)容量(mL)230質量(g)120外径×高さH(Φmm×mm)82×73耐熱温度(℃)約120食器の種類洋食器
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100
STMicro¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ: 128kbit●インターフェースタイプ: シリアル-SPI●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●データ保持: 200年●EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM10
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
リレーソケット DINレール CR-M
ABB¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●併用可能製品:CR-M インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-M●取り付けタイプ:DINレール●コード番号:231-9512アズワン品番65-8067-64
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-95シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥7,298税込¥8,0281個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク170MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-170-Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,998税込¥9,8981個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。