カテゴリ
- 測定用品(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m-9875」の検索結果

ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
TC¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から6日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50