カテゴリ

  • 農業機械(344)
  • 制御機器(198)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • メカニカル部品(66)
  • 切削工具(57)
  • 自動車純正部品(45)
  • 機構部品(38)
  • 作業工具(34)
  • バイク純正部品(32)
  • 整備工具・収納(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 電気材料(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 建築金物(19)
  • トラック純正部品(18)
  • バイク部品(17)
  • 測定用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 事務用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • 住設機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 照明(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「m-a14」の検索結果

1,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバービット M-A14 ベッセルドライバービット M-A14ベッセル
2,198税込2,418
1袋(10本)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 マグネット入り。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工全長(mm)150トラスコ品番125-4952質量(g)37先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
ラミジップ ミシン目アルミ セイニチ(生産日本社)ラミジップ ミシン目アルミセイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(50枚)
当日出荷
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
シルバー入数(枚)50使用温度範囲(℃)常温
超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロング首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色AFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
229税込252特価
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径×軸長(mm)3×30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)リペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
MLV ポリカーボネイト ドームカバー TKGMLV ポリカーボネイト ドームカバーTKG
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
食器洗浄機対応のドームカバー! 専用の木目調トレーで食材をナチュラルに演出!
アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1 イズミアルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1イズミ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
用途適用荷重:歩道用材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール高さ(mm)枠:51
マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Aタイプベッセル
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
片側が折れても反転して使えます。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-14 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-14三木プーリ
20,917税込23,009
1個
当日出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4~0.75寸法P.D.(mm)62~89伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2プーリ外径(mm)85軸穴径(Φmm)14
極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン極細アクリルパイプ PMMAシリーズアズワン
2,861税込3,147
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-14 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-14三木プーリ
17,684税込19,452
1個
当日出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2~0.4寸法P.D.(mm)51~77伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7プーリ外径(mm)78軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ)三木プーリ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷から18日以内出荷
極数(P)4
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-14 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-14三木プーリ
37,460税込41,206
1個
当日出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-14 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-14三木プーリ
31,280税込34,408
1個
当日出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 P-□ P-106-MA-14 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-106-MA-14三木プーリ
22,723税込24,995
1個
当日出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4~0.75寸法P.D.(mm)58~95伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3プーリ外径(mm)96軸穴径(Φmm)14
アートまんが標識 MAシリーズ トーグ安全工業アートまんが標識 MAシリーズトーグ安全工業
759税込835
1枚
4日以内出荷
かわいいイラストでわかりやすく情報を伝えます。
取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)300×600
培養瓶 三商培養瓶三商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
Akarina14 オリンピア照明Akarina14オリンピア照明(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
野菜を育むインテリア! お水で栽培 簡単お手入れ おしゃれでおいしい野菜栽培インテリア LED照明で安心な野菜を
材質ABS樹脂ホワイト外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×247
駆動側プーリ 三木プーリ駆動側プーリ三木プーリ(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌日出荷
メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)メカフレキ タイプEPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)三木プーリ
22,980税込25,278
1台
翌日出荷から13日以内出荷
極数(P)4
(MA14)Fロックナット ミツビシ(MA14)Fロックナットミツビシ(1件のレビュー)
619税込681
1個
3日以内出荷
A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から56日以内出荷
材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
ユニベルト ヤナセ(柳瀬)ユニベルトヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
5日以内出荷
用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアラインベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ミストダイヤワンタッチドリルボディ ミヤナガミストダイヤワンタッチドリルボディミヤナガ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から11日以内出荷
小物ケース エスコ小物ケースエスコ
120税込132
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×64×17収納数4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)91×64×17
細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入りバローべ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる丸形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
90x 7mm/#400  ベベルディスク エスコ90x 7mm/#400 ベベルディスクエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
粒度400エスコ品番EA809MA-14
12mm 両面ハトメパンチ エスコ12mm 両面ハトメパンチエスコ
8,120税込8,932
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576MA-14
150x230mm/#280 工業用パッド(20枚) エスコ150x230mm/#280 工業用パッド(20枚)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
粒度280エスコ品番EA366MA-14
半自動溶接機用部品 電源スイッチカバー パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 電源スイッチカバーパナソニックコネクト
1,298税込1,428
1台
6日以内出荷
直径0.8/直径1.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径1.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.8mm
20mmx1.5m マジックバンド(黒) エスコ20mmx1.5m マジックバンド(黒)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-14材質ポリエステル厚さ(mm)4寸法(mm)20×1.5
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-124-MA-14N 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-124-MA-14N三木プーリ
49,820税込54,802
1個
当日出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)2.4サイズ124タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)14
手洗い鉢 丸埋込型 黒立紋様(くろたてもよう) 利休信楽手洗い鉢 丸埋込型 黒立紋様(くろたてもよう)利休信楽
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
利休信楽 手洗い鉢 丸埋込型 MA14-30 黒立紋様(くろたてもよう) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×135
...