カテゴリ
- 農業機械(341)
- 制御機器(184)
- 配管・水廻り設備部材(93)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
- 切削工具(60)
- メカニカル部品(55)
- 自動車純正部品(45)
- 機構部品(38)
- 作業工具(27)
- 整備工具・収納(25)
- バイク純正部品(21)
- 自動車補修部品(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 電気材料(19)
- 建築金物(19)
- トラック純正部品(18)
- 測定用品(16)
- バイク部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 安全標識(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 事務用品(9)
- 研磨材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 店舗什器・備品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 物流用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 住設機器(6)
- 電動工具(6)
- 溶接用品(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(339)
- SMC(78)
- KITZ(キッツ)(76)
- エスコ(47)
- IDEC(和泉電気)(44)
- BOURNS(28)
- WURTH ELEKTRONIK(21)
- MAZDA(マツダ)(20)
- 三菱ふそう(19)
- 水本機械製作所(18)
- ホンダ(13)
- 三木プーリ(13)
- OSG(オーエスジー)(12)
- ミツビシ(12)
- 京セラ(11)
- 三ツ星ベルト(11)
- ニッサン(11)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m-a14」の検索結果

エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14
ベッセル(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)ほか当日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバービット M-A14
ベッセル¥2,398税込¥2,6381袋(10本)当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 マグネット入り。用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工トラスコ品番125-4952全長(mm)150質量(g)37先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
超ロング首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
ラミジップ ミシン目アルミ
セイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ色シルバー使用温度範囲(℃)常温
A軸付砥石ネズミ色A
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷から17日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(10本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ
ベッセル¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)当日出荷片側が折れても反転して使えます。強力マグネット入り。RoHS対応品。用途精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ユニベルト
ヤナセ(柳瀬)¥7,598税込¥8,3581箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン寸法(mm)60×265ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り
バローべ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる丸形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1
イズミ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)用途適用荷重:歩道用材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール高さ(mm)枠:51
アートまんが標識 MAシリーズ
トーグ安全工業¥899税込¥9891枚4日以内出荷かわいいイラストでわかりやすく情報を伝えます。仕様クギ穴×4材質PP取付方式ビス止め寸法(横×縦)(mm)300×600
ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-14
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。変速比1:1.5ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2~0.4寸法P.D.(mm)51~77伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7プーリ外径(mm)78軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-14
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。変速比1:1.4ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4~0.75寸法P.D.(mm)62~89伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2プーリ外径(mm)85軸穴径(Φmm)14
908kg/284-538mm 工業用ジャッキ
エスコ¥19,800税込¥21,7801台当日出荷頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して下さい高さ(mm)(マウント部)284~538耐荷重(kg)908
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781巻4日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ(ハイパワー刃先)
ベッセル¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)当日出荷折れても反転して使えます。タッピング作業に合わせた強化です。強力マグネット入り。RoHS対応品。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-14
三木プーリ¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 P-□ P-106-MA-14
三木プーリ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。変速比1:1.6ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4~0.75寸法P.D.(mm)58~95伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3プーリ外径(mm)96軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-14
三木プーリ¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)14
...