カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(1)

「m-bp-75」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPXコネクタパネル カナレ電気

    SPXコネクタパネル

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)
    取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16パネル1U(16穴×1段)
  • スイーパー ケルヒャー

    スイーパー

    ケルヒャー
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    5日以内出荷
    生産工場や倉庫など、600m2を超える屋内エリアの清掃には、コンパクトで取り回しに優れた手押し式バキュームスイーパー「KM 75/40 W Bp Pack」が最適です。本製品にはバッテリーが標準装備されており、電子制御の組み込み式充電器も本体に内蔵されています。工具不要で簡単に交換できるメインブラシ(ローラーブラシ)、端部を清掃するサイドブラシ、清掃面に応じた面圧調整機能を備えた「巻き上げ式」のゴミ収集システムにより、あらゆるハードフロアで確実かつスピーディな清掃結果を保証します。さらに、オプションのカーペットキットを装着すれば、カーペットなどの繊維床にも対応可能です。強力な吸引ファンと機械式のフィルターちり落とし機能が効果的に連動することで、ホコリをほとんど舞い上げることなく、非常に静かに清掃作業を行うことができます。直感的な操作を可能にする「EASYオペレーション」のコンセプト、キャスター付きで移動やゴミ捨てが簡単な40リットルのダストコンテナ、無段階で清掃速度を調節できる自走駆動(トラクションドライブ)など、細部にまでこだわった洗練された設計が抜群の使いやすさを実現。作業者の負担を大幅に軽減し、長時間の作業でも疲れることなく快適に運用いただけます。
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS413EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.27、MSA413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MSW1511-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.26、BP804 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 プレート_No.27、MS334CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS513EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.27、MSA513R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、BSW-210-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27など
  • MP4020E-6M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 コーションラベル BIGM(丸山製作所)

    MP4020E-6M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 コーションラベル

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV413R2-M-A(8.5) エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.13、MRS75-500 エンジン スイッチ、プラグ、ハリマーク部品_No.13、BP2540A(NF) エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)スイッチ,プラグ,フューエルホース部品_No.13、MS330CAS-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.32、MP8010E-6M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル部品 コーションラベル_No.11、MS413CA-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.14、MP561EM-2H スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 コーションラベル_No.14、MSA513R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.3、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) スイッチ、プラグ、ハリマーク部品_No.13など
  • タペット BIGM(丸山製作所)

    タペット

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タペツト図解NoMS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.12、CSH-94-3 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.12、MSA413-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.12、MSW1511-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.11、MS330CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.12、MS334CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 タペツト_No.11、MS330EA-M エンジン(シリンダブロック シリンダヘッド)部品_No.12、MS410EW-3M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12、BP254 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 タペツト_No.12、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.12、MRS75-500 エンジン シリンダブロックなど