カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,888)
  • トラック純正部品(4,026)
  • 自動車純正部品(1,837)
  • 制御機器(1,812)
  • 農業機械(1,281)
  • パソコン/周辺機器(1,146)
  • 物流用品(368)
  • バイク純正部品(340)
  • メカニカル部品(259)
  • 切削工具(232)
  • 電気材料(223)
  • 測定用品(216)
  • 自動車補修部品(186)
  • 安全標識(184)
  • 配管・水廻り設備部材(124)
  • オフィス家具(123)
  • 科学研究・開発用品(120)
  • 作業工具(118)
  • 家電(110)
  • 機構部品(107)
  • 作業服(93)
  • 医療(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(67)
  • バイク部品(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(57)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 安全用品(45)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 研磨材(40)
  • カー用品(38)
  • 事務用品(38)
  • 建築金物(33)
  • 電動工具(33)
  • 厨房用品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • 清掃用品(27)
  • 防犯用品(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • 防災用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 保管用品(20)
  • 空圧工具(19)
  • 溶接用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • クリーンルーム用品(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 安全保護具(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 住設機器(10)
  • 手袋(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • テープ(9)
  • 介護用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • マスク(8)
  • 自転車部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 日用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 塗料(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「m-c-1」の検索結果

関連キーワード
19,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキM/Cヒダリ1/2 DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキM/Cヒダリ1/2

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    左側ブレーキ車専用(クラッチ不可)ブレーキマスターシリンダーキット。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。標準レバータイプのみ。ショートレバーの設定はありません。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正ブレーキホースが使用できる場合がありますが、よりダイレクト感が体感できるステンメッシュブレーキホースへの交換をオススメします。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
    左右区別
  • レトロブレーキM/C(1/2) DAYTONA(デイトナ)

    レトロブレーキM/C(1/2)

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。
    主な適合車種XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合
  • ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に販売区分業務用
  • 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ

    油性マーカー ハイマッキー

    ゼブラ(44件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(12本)
    当日出荷
    1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
    軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体
  • 掃除機用紙パック 各社共通用 アイム

    掃除機用紙パック 各社共通用

    アイム(36件のレビュー)
    509税込560
    1個(10枚)
    当日出荷
    不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
    サイズ245×260対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
  • 小物ケース 明邦化学

    小物ケース

    明邦化学(22件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小物ケース 明邦化学

    小物ケース

    明邦化学(11件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)44質量(g)92奥行(mm)107仕切数(個)なし材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応本体内寸法(mm)180×98×40有効内寸法・奥行(mm)98有効内寸法・高さ(mm)40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)187×107×44内寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×98×40
  • 丸型ペール アイリスオーヤマ

    丸型ペール

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
    材質ポリプロピレン形状丸型ブルー
  • ノックル ホワイトボードマーカー 中字 ぺんてる(アストラム)

    ノックル ホワイトボードマーカー 中字

    ぺんてる(アストラム)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    当日出荷
    インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
    成分アルコール系油性顔料材質キャップ、ノック部:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PPタイプ中字外形寸法(mm)21×21×125質量(g/本)22線幅(mm)2.1機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    419税込461
    1パック(45枚×8パッド)ほか
    当日出荷
    強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。カラフルな混色セットです。
    仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ガーデンミストクーラー セフティー3

    ガーデンミストクーラー

    セフティー3(28件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
    用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
  • ニュー・エフモール コンビ マサル工業

    ニュー・エフモール コンビ

    マサル工業(7件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(45枚×4パッド)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
    仕様強粘着種別ノート形状正方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×75商品構成アソート
  • ネジマグキャッチャー ベッセル

    ネジマグキャッチャー

    ベッセル(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取り外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
    用途ビットの着磁・脱磁に材質樹脂、ネオジウムマグネット全長(mm)27材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット質量(g)8
  • 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク

    綿ロープ(3つ打タイプ)

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
    用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • ピタッとキャッチ 光

    ピタッとキャッチ

    (29件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
    用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。トラスコ品番004-6221寸法(mm)(装着寸法)13~32質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50掛数(本)1取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ最大使用荷重(kg)2
  • マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    マイクロクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
    材質(本体)アルミ種類精密クランプ材質(止めネジ)スチールメッキ
  • コンテナラック モノタロウ

    コンテナラック

    モノタロウ(20件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
    用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
  • 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

    ジェーシーエム(23件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    -20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
    電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
  • イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ KENWOOD

    イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ

    KENWOOD(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
    トラスコ品番469-6182適合本体UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)35イヤホン形状耳かけ型
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)
    519税込571
    1パック(45枚×4パッド)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
    仕様強粘着種別ノート形状長方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×50商品構成アソート
  • 面取りカッタ SK(新潟精機)

    面取りカッタ

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
    用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
  • マグネットスタンド式クーラントノズル モノタロウ

    マグネットスタンド式クーラントノズル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応コマ数18
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(45枚×8パッド)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。
    仕様強粘着種別見出し形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
  • 切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO

    切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
    用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。トラスコ品番365-5857粒度46厚さ(mm)1砥材AX質量(g)24穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
  • メッシュコンテナ ブラック MC型 アイリスオーヤマ

    メッシュコンテナ ブラック MC型

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
  • ミニカット TSUNODA(ツノダ)

    ミニカット

    TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
    トラスコ品番828-3576全長(mm)127質量(g)40頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)45切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2
  • ミニクランプ SK11

    ミニクランプ

    SK11(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
    用途ホビーや細かい作業時の固定。材質(本体)アルミ種類精密クランプ塗装色
  • テープ付き壁用配線保護カバー TRUSCO

    テープ付き壁用配線保護カバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
    用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質テープ:アクリル系材質/仕上塩化ビニール(PVC)ホワイト長さ(m)1
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷
    国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
  • ミドルコーナー15 BXカネシン

    ミドルコーナー15

    BXカネシン(9件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-85(グレー)×8本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
  • 電子体温計 オムロンヘルスケア

    電子体温計

    オムロンヘルスケア(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。 お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。 わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
    付属品収納ケース(ハード)仕様抗菌本体質量(g)約13測定方式実測表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間(目安)わき10分/口中5分機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)電池LR41×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2測定部位わき・口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • メタルケアー EVERS

    メタルケアー

    EVERS(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(340mL)ほか
    当日出荷
    優れた浸透力と潤滑力によりあらゆる可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消致します。 水置換性に優れあらゆる金属をサビ・腐食から守り、またチェーンの潤滑にも使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付 モノタロウ

    棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本厚さ(mm)棚:35ホワイトグレータイプ中量ラック200kg用
関連キーワード
...