カテゴリ
- 農業機械(831)
- メカニカル部品(451)
- 機構部品(408)
- 制御機器(335)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(275)
- 切削工具(187)
- 自動車補修部品(162)
- バイク部品(129)
- 物流用品(128)
- パソコン/周辺機器(88)
- 測定用品(64)
- FA担当者のオススメ新商品(63)
- ねじ・ボルト・釘(53)
- 船舶用品・漁業資材(53)
- 作業工具(51)
- 家電(48)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 建築金物(31)
- 電気材料(27)
- オフィス家具(23)
- 電動工具(22)
- 研磨材(19)
- 事務用品(14)
- 空圧工具(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 厨房用品(11)
- カー用品(11)
- 保管用品(10)
- 清掃用品(10)
- 救急・衛生(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 梱包用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 安全標識(8)
- 住設機器(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 安全用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 自動車純正部品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 縫製用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 医療(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 整備工具・収納(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業服(3)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- バイク純正部品(1)
- 塗料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(827)
- オザック精工(279)
- SUS(エスユーエス)(251)
- PISCO(ピスコ)(182)
- omron(オムロン)(134)
- KITO(キトー)(115)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
- NAKANO(84)
- IDEC(和泉電気)(83)
- THK(67)
- CKD(47)
- ASUS(エイスース)(41)
- サイバーストーク(35)
- 大阪魂(34)
- プロトブレンボ(34)
- NB(日本ベアリング)(27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- TRUSCO(25)
- OSG(オーエスジー)(23)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m-s6」の検索結果

マグネットシート 大判
(48件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。仕様等方性商品タイプ大判タイプつやなし(マットタイプ)色白
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
M-Sプラグ M6S (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,698税込¥2,9681セット(100本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)6長さ(mm)40穿孔深さ(mm)55下穴径(Φmm)8トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)115.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1
強力マグネットキャッチ ラバータイプ
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダー メンテナンスシート
オーム電機(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット(6枚)当日出荷シートに封入された潤滑油が細断と同時に刃に行き渡り、刃の劣化や異音の発生を防ぎます。 投入するだけ。手を汚さない簡単メンテナンス。 投入幅A4機種対応材質潤滑油、紙、PP樹脂寸法(mm)218×151入数(枚)6
タグピン タグメイトピン
サトーゴーセー(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(10000本)当日出荷から5日以内出荷タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるタグピンです。用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。材質ナイロン66色半透明
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
スミフロンマッシュシール
住友電工ファインポリマー¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷材質フッ素樹脂特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤使用温度範囲(℃)-100~260融点(℃)327最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ
ミヤマ電器(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
樹脂柄スタッビドライバマイナス
KTC(3件のレビュー)¥509税込¥5601本当日出荷先端マグネット付です。仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3602軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイクロスプリンクラー チャレンジャー
サンホープ(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷多目的低圧スプリンクラー。用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ
マルエム産業¥159税込¥1751個当日出荷から8日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
メカスイングノズル ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥265~税込¥292~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
バンフレスクラム
バンドー化学¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロエアーグラインダー
スーパーツール(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方供給空気圧力(MPa)0.6
マグネット付ねじホルダ ショートタイプ
ラクテム¥769税込¥8461個当日出荷から5日以内出荷ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)色(ノブ)つや消し黒種類多角形
ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1995材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)54寸法L1(mm)66寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法L2(mm)15寸法W1(mm)27寸法W2(mm)15
トグルスイッチ MS-611シリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個欠品中端子形状PC端子定格電圧(V)AC:125絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:0.3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4電流容量0.3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
スピーカーマイク
アルインコ(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番363-0587適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-05
銅管くい込み継手 スリーブ 15MPa
マルエム産業¥70税込¥771個当日出荷から9日以内出荷ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます用途衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け形状スリーブRoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡組織標準片
山本科学工具研究社¥189,800税込¥208,7801組当日出荷から42日以内出荷JISにある鉄鋼材料から代表的な材料を選定、第1類から第7類に分類し、これらに厳正な熱処理を施して、材料技術教育研究会において代表的な顕微鏡組織を現出した物。同時にその材質、熱処理条件及び組織について現物標準片とその写真及び詳細な解説によって全般の理解を完全ならしめております。
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
サージカルマスク(3層タイプ) MM-S6
ホギメディカル(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷バリア性・通気性に優れています。 縫製穴の無いウルトラソニック加工です。仕様イヤーループ材質スパンレース不織布アズワン品番8-3132-03ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/95%、微粒子ろ過効率(PFE)/未測定
マジカルサンダー用ペーパー 荒目5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度80寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ荒目入数5枚
メッセージシールマットゴールド(強粘着)
HEADS(ヘッズ)¥349税込¥3841パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷メッセージが入ったギフトシールです。フリーハンド風のゆるい曲線がかわいらしくシンプルなデザインで、貼るだけでスタイリッシュなギフトラッピングが作れます。ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイント。強粘着タイプのメッセージシールなので、はがれやすい梨地素材にもお使いいただけます。様々なギフトシーンにお使いいただけるよう、メッセージを豊富に取り揃えました。仕様シート 強粘着材質上質紙寸法(幅W×高さH)(mm)41×41
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,338税込¥1,4721個当日出荷から翌々日出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。形状ストレート仕様耐食仕様材質ステンレスシール無精度上級
マジカルサンダー用ペーパー 細目5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度240寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ細目入数5枚
...