カテゴリ
- 物流用品(1,469)
- 農業機械(416)
- パソコン/周辺機器(121)
- 切削工具(94)
- 制御機器(93)
- 作業工具(50)
- 測定用品(25)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 建築金物(20)
- 自動車補修部品(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 店舗什器・備品(16)
- メカニカル部品(14)
- 機構部品(14)
- オフィス家具(12)
- 防犯用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- カー用品(7)
- 作業服(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 家電(7)
- 安全保護具(6)
- 研磨材(6)
- 事務用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 電動工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- バイク部品(4)
- 電気材料(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(1,465)
- BIGM(丸山製作所)(416)
- タジマツール(TJMデザイン)(38)
- AMPHENOL(21)
- イメージニクス(19)
- ナカバヤシ(17)
- 城東テクノ(16)
- イスカル(14)
- サンドビック(13)
- サンワサプライ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- オリエンタルモーター(11)
- サンクリエイト(11)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
- 三菱マテリアル(10)
- omron(オムロン)(9)
- 青木精密工業(8)
- ネグロス電工(8)
- BELKIN(ベルキン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m-sd」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
マグネットデートシート
MagX(マグエックス)(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷スケジュールボードと合わせて使うと便利な日付マグネット仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8タイプ日付吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプ日付
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
UHS-I対応microSDカード
プリンストン(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
ドライバーホルダー(マグネットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ドライバーを9本収納可能。 固定方式がマグネットなので取り外しが可能。色ブラック耐荷重N(kgf)25トラスコ品番495-9159材質スチール質量(kg)0.76
無地スマートボックス/ダークグレー
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷ダークグレーのシンプルな無地ギフトボックスです。シックな濃いグレーは、水引や帯シールなど小物の合わせ方次第でカジュアルラッピングから高級ギフト、さらには洋風にも和風にも変身します。 サイズ展開も豊富で、様々な用途や商品に対応可能。底が抜けない構造なので重いビン物やお皿など陶器の化粧箱、配送用の外箱としてもおすすめです。 ワンタッチで組み立て簡単、在庫スペースにも配慮したコンパクトな納品形態など、使いやすさへのこだわりの詰まったギフトボックスです。色ダークグレー材質ダンボール
電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。寸法(mm)222×40×28質量(g)68電源単3電池×4(別売)消費電力9W連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分最高使用温度(℃)450℃以上
普及型上皿はかり PCカバー
Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷外径(Φmm)211.3適合機種普及型上皿はかりSD-800、SD-2~12、SDX-2~12質量(g)115
microSDカード→SDカード変換アダプター
BUFFALO(バッファロー)¥399税込¥4391台翌日出荷microSDをSDカードに簡単に変換できる。ライトプロテクトタグ標準搭載なので、データの誤消去が防げる付属品取扱説明書/保証書質量(g)2対応機種SDメモリーカードスロット搭載機器 (デジタルカメラ、PDA、携帯電話、ビデオカメラ、オーディオプレーヤー、カードリーダーなど)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1(SDメモリーカードサイズ)準拠規格SD Memory Card Specification Ver.1.10保証期間1年間対応メディアmicroSD(TM)カード動作温度(℃)0~55動作湿度(%)30~80
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます適合本体PMMS-DC100
音楽メモリーカード ラジオ体操第一
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
ウルトラスターラー デジタル
アズワン¥110,000税込¥121,0001台欠品中強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。寸法(mm)200×200×99電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20表面磁束密度(T)0.45×10材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
六角軸ステップドリル コバルト
萬新¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷圧倒的耐久 × 驚異の切れ味。次世代・青色コーティング ステップドリル。チタンを超える 新時代の表面処理高品質コバルトハイス鋼に最新ブルーコーティング採用。用途幅広い素材に対応:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・木材シャンク径(mm)六角軸6.35
SDIケーブル
サンワサプライ¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。仕様【線材】5C-FB色ブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
下穴ドリルミニセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット当日出荷ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
静電対策クリヤケースシリーズ
森松(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10枚)ほか当日出荷表面に特殊コーティングを施した静電対策用クリアケースです。 軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。 ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。また、書類の出し入れが容易です。用途半導体・弱電・精密機器組み立て・塗装・クリーンルーム内作業。厚さ(mm)0.35表面抵抗値(Ω)2.6×109
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。適合本体PMMS-DC100材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
デュロメータスタンド
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷デュロメータでの安定した測定を補助するスタンドです。 デュロメータを取り付けて使用することで、一定の測定圧を維持することができます。用途デュロメータ保持用のスタンドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
...