カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「m-st-400-6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ナライフリーアームスタンド SK11ナライフリーアームスタンドSK11(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
安全で安定したトリマー加工作業を実現します。三連結のアームが驚く程滑らかな動きを実現します。市販のほとんどのトリマーが取り付けでます。
用途コースター、盆石、花台の内彫り、飾り面取り、ナライ加工、掘り込み加工(イラスト・文字)。適合機種リョービ(TR-40)・マキタ(M370・M3701)・日立(M6)、サンコー(ST-60)・E-Value(EWT-400)厚さ(mm)加工最大:約110寸法(mm)加工最大:約400
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)ストリートエルボBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
規格PT3/8シハンヒン部品名称ストリートエルボ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.76MB)図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.41、BSA-400 分水器 (連速付)部品_No.7、MBW270E-K 本体部品_No.40、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.41、NCD-10ST-1 電動バルブ部品_No.6、BSA-400 オプション6 (簡易速連装置 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット)部品_No.6、NCD-10ST-1 ブロワ部品_No.37、MBW270E-M 本体部品_No.40
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
部品名称プレート関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB)図解NoSSA-S500A クラッチボックス部品_No.5、SSA-α1000ST クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.3、SSA-M500 台車 クラッチボックス部品_No.5、SSA-F615DX クラッチ・スロットル部品_No.8、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びスロットル部品_No.8、SSA-M500DX 台車 クラッチボックス部品_No.5、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.6、SSA-N550DX クラッチボックス部品_No.6、SSA-F615M-2AD クラッチ・スロットル部品_No.8、SSA-F500 台車 ブロワシフトレバー部品_No.6、SSA-K400A 台車 クラッチボックス部品_No.6、SSA-α1001ST クラッチ,トランスミッション,サブレバー部品_No.3、SSA-N550 クラッチボックス部品_No.6、SSA-F615 クラッチ・スロットル部品_No.8、SSA-F610 クラッチ及びスロットル部品_No.8、SSA-S550 クラッチボックス部品_No.5、SSA-K500 クラッチボックス部品_No.6、SSA-α600 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.3、SSA-S500 クラッチボックス部品_No.5、SSA-α1001S クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.3、SSA-N500 クラッチボックス部品_No.6、SSA-α1000S クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.3、SSA-α602M 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.11、SSA-α1002ST 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.11、SSA-F611 クラッチ及びスロットル部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びスロットル部品_No.8、SSA-S551 クラッチボックス部品_No.5、SSA-S501 クラッチボックス部品_No.5、SSA-α602 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.11、SSA-V1000 副変速レバー部品_No.11、SSA-α601 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.3
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF-60-400-12P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-60-400-12P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は、最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユニットになります。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供します 強力なボールねじドライブを装備 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなどの XY 移動に最適 内部ガイドは、外部からの保護に役立ちます 影響 清掃が非常に簡単で汚れにくくなっている きれいな本の設計と 統合された終端位置検出 標準で統合された 2 つの制御オプションがあり、これらはデジタル I/O と IO-Link です プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品であり、製品ではありません 外部サーボドライブや制御キャビネットが必要です インストール ピストンロッドと統合ステッパモータが搭載されています 直線的な機械的作動を生成します 400 mm の作業ストロークでサイズ 60 を実現 最大加速度は 5 m/s 2 です 任意の位置に取り付けることができます スピンドルピッチ 12 mm アクチュエータには、ユーザーインターフェースが統合されたエンドポジションも装備されている センシング Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:200N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:400mm●入力電圧:24V●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,902g●コード番号:204-0020アズワン品番65-7989-38