カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- カシオ計算機(3)
- ウッドワン(2)
- Phenomenex(2)
- WEBROOT(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ロジテック(1)
- 栃木屋(1)
- カネコ種苗(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
「m-tm15」の検索結果

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 薄型 充電式 ガンメタルブラック
エレコム(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えた充電式Bluetooth(R)タイプの”Slint モバイルマウス”。付属品充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)x1色ガンメタルブラックサイズM質量(g)【マウス本体】約49電源【本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 4.2 Class2/profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】55.5×103.8×28.0通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間1年間ボタン数4個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間約76時間連続待機時間約83日ホイール数1個無線通信方式Bluetooth(R)タイプ電池使用可能期間約111日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)接続台数3台 ※同時接続はできません。読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
無垢の木の収納 メープル無垢材 棚板
ウッドワン¥12,980~税込¥14,278~1枚4日以内出荷メープルは別名「カエデ」と呼ばれ、一般的には「もみじ」として知られる落葉高木。木肌が白っぽく、薄い赤褐色の木目を持っています。組織が密なため、キラキラとした光沢があり、明るい雰囲気で人気の樹種です。材質メープル無垢材厚さ(mm)20色クリア塗装
金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm
ウッドワン¥49,980税込¥54,9781セット15日以内出荷隠すことで、魅せる。キッチンの上やリビングの飾り棚など、。すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。金具が壁面に埋め込まれているため、。板がまるで宙に浮いているかのように見えます。用途棚板や飾り棚などに仕様糸面
SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙)
カシオ計算機(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(5巻)ほか当日出荷サーマル(感熱)紙タイプ。適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20種別感熱紙幅(mm)58タイプ普通保存長さ(m)68芯径(mm)12紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存)
カシオ計算機(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(5巻)ほか当日出荷サーマル(感熱)紙・高保存タイプ仕様高保存適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20種別感熱紙幅(mm)58タイプ高保存長さ(m)68芯径(mm)12紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥46,980税込¥51,6781個欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能付属品ケース、バッキングプレート質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100
ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅)
カシオ計算機(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1箱(5巻)ほか当日出荷適合機種CE-2200/2600-5/2600-5S/2600-5M/2600-10S/2600-15S/2600-15M、CE-2000/2500-5/2500-5S/2500-5M/2500-10S/2500-15S/2500-15M/3410/3700-15/3700-20/3700-30/3820/3830/4200-15/4700-30/4300/4800、TK-1400/2400/1300/2200/2300/3500T、TM-66、PX-1000、TB-1000、CE-2102T/2104T/2104TS、CE-2300-5/2300-5S/2300-5M/3000-10M/3000-15M/3105T/3110T/3310/3515T/3520T/3530T/4112AB、TK-700/710、CE-4200/4515T/4520T/4530T、TK-2100T/3000T、2504ER/2508ER/3404ER/3408ER/4420ER/4430ER、SR-6-30P、4100SRT、TK-4000T31、TM-55/56種別普通紙幅(mm)45タイプ普通保存芯径(mm)12紙厚(mm)約0.065
Jupiter(TM) 15 μm Analytical, Semi-Prep, and Preparative Columns (mm)
Phenomenex¥109,800~税込¥120,780~1個21日以内出荷長さ(mm)250細孔径300A粒子径(μm)15固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
50V型4KUHD液晶ディスプレイ
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型
15mmx1.5m グラスメジャー 白/金・横/横
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷耐摩耗性に優れています。仕様●型番:TM1515LL-OG●全長:1.5m●幅:15mm●テープ材質:グラスファイバー●テープ色:白/金●目盛方向:横/横●JIS1級品●両面目盛付
ハイストッパシリンダ RSH20
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)20
ハイストッパシリンダ (RSH20~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
WEBROOT SecureAnywhereインターネットセキュリティプラス2年3台版
WEBROOT¥4,898税込¥5,3881枚5日以内出荷お持ちのデバイスすべてに対応するインターネット セキュリティ。ID、オンラインショッピング、オンラインバンキングを保護する。マスターパスワード1つで、パスワード・ユーザ名・クレジットカード番号を暗号化する。最大5台までのPC、Mac、タブレット、スマートフォンを保護。仕様●『システム要件』【PC & Mac】Windows 8.1 32ビットおよび64ビット、Windows 10 32ビットおよび64ビット、Windows 11 64ビット 、Windows 11 64ビット ARM 、macOS 13 (Ventura (R) )およびApple M-series ARM または Intel (R) processors、macOS 14 (Sonoma (R) )およびApple M-series ARM または Intel (R) processors、macOS 15 (Sequoia(R))およびApple M-series ARMまたはIntel(R) processors、【モバイル】Android(TM) Mobile Security:Android(TM) operating system version 8 or higher、Android(TM)-compatible device with at least 97mb of free storage space、Security for iPhone (R) :Webroot Mobile Security requires iOS (R) 13 or higher Security for iPhone (R) :Webroot Mobile Security requires iOS (R) 13 or higher●WiFi Security のシステム要件:Computer requirements:OS X 10.10 (Yosemite (R) ) or later、Windows 7 32 and 64-bit and above (excluding Windows 8 and Windows 10S)、Mobile requirements:Android (TM) operating system version 6 or later、iOS(R) 10 or later●最小システム要件:Intel (R) Pentium (R) / Celeron (R) family or AMD (R) K6 / Athlon (TM) / Duron (TM) family or other compatible processors、128 MB or more RAM (minimum)、10MB hard disk space、Internet environment、Microsoft Internet Explorer (R) 11 or higher (IE8 on Windows XP)、Microsoft Edge (R) (partially supported)、Mozilla(R) Firefox(R) 3.6 and above、Google Chrome(TM) browser 11 and above、Opera 11 and above
WEBROOT SecureAnywhereインターネットセキュリティプラス1年3台版
WEBROOT¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷お持ちのデバイスすべてに対応するインターネット セキュリティ。ID、オンラインショッピング、オンラインバンキングを保護する。マスターパスワード1つで、パスワード・ユーザ名・クレジットカード番号を暗号化する。最大5台までのPC、Mac、タブレット、スマートフォンを保護。仕様●『システム要件』【PC & Mac】Windows 8.1 32ビットおよび64ビット、Windows 10 32ビットおよび64ビット、Windows 11 64ビット 、Windows 11 64ビット ARM 、macOS 13 (Ventura (R) )およびApple M-series ARM または Intel (R) processors、macOS 14 (Sonoma (R) )およびApple M-series ARM または Intel (R) processors、macOS 15 (Sequoia(R))およびApple M-series ARMまたはIntel(R) processors、【モバイル】Android(TM) Mobile Security:Android(TM) operating system version 8 or higher、Android(TM)-compatible device with at least 97mb of free storage space、Security for iPhone (R) :Webroot Mobile Security requires iOS (R) 13 or higher Security for iPhone (R) :Webroot Mobile Security requires iOS (R) 13 or higher●WiFi Security のシステム要件:Computer requirements:OS X 10.10 (Yosemite (R) ) or later、Windows 7 32 and 64-bit and above (excluding Windows 8 and Windows 10S)、Mobile requirements:Android (TM) operating system version 6 or later、iOS(R) 10 or later●最小システム要件:Intel (R) Pentium (R) / Celeron (R) family or AMD (R) K6 / Athlon (TM) / Duron (TM) family or other compatible processors、128 MB or more RAM (minimum)、10MB hard disk space、Internet environment、Microsoft Internet Explorer (R) 11 or higher (IE8 on Windows XP)、Microsoft Edge (R) (partially supported)、Mozilla(R) Firefox(R) 3.6 and above、Google Chrome(TM) browser 11 and above、Opera 11 and above
イエローミミ (ミニトマト)
カネコ種苗¥24,980~税込¥27,478~1個(1000粒)ほか7日以内出荷食味良好で、鮮やかなレモンイエローに着色します。 平均果重15g位、球形でM・L率が高いです。 裂果が非常に少なく、果実の大きさの揃いが良いので、クズ果の発生が少ないメリットがあります。 ToMV(Tm-2a2)、萎凋病(レース1)に耐病性のミニトマトです。 異常主茎(めがね)の発生が極めて少なく、初期から追い込みができて、追肥、灌水等の管理が容易です。
アジャスタープラスチックフット(高グリップ型)
栃木屋¥239税込¥2631個7日以内出荷小型のアジャスターフットです。樹脂製ですが高いグリップ力があります。ねじ長さが短いため、手締めで容易に締結可能です。用途ドリンクディスペンサー・卓上機器・什器・事務機器等垂直許容荷重(N[kgf])588(60)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)40グリーン購入法適合
ガイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷規格24XT2.0X1450図解NoBC2510 本体部品 ガイカンマトメ_No.13、MB2600TL26 本体部品_No.13、BC2800 本体部品 ガイカンマトメ_No.9、MB2600MU 本体部品_No.13、MB2400M TM24 本体部品_No.13、MB2400M 本体部品_No.15、AB300-1 本体部品_No.15、MB2410M 本体部品_No.15、グリーンクロス2A 本体部品_No.9、BC2400 本体部品 ガイカンマトメ_No.13、MB2400K 本体部品_No.15
フライウエイト
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷部品名称フライウエイト図解NoMB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、DB-S242 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB2400M TM24 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.39、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.39、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MBS2402 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MBS2402-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格#609図解NoMB2400M ギヤケース部品_No.13、MC-EJ 本体部品_No.15、MBS3302 ギヤケース部品_No.10、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.11、BC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.10、MB2400K ギヤケース部品_No.13、BC1840U ギヤケース部品 ベアリング_No.14、BC1840L ギヤケース部品 ベアリング_No.14、DB-S242 ギヤケース部品_No.10、AB200-1 ギヤケース部品_No.10、MC-PSJ 本体部品_No.18、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.13、MC-SJ 本体部品_No.15、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.13、AB300-1 ギヤケース部品_No.13、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.13、MB2410M ギヤケース部品_No.13、MBS3302K ギヤケース部品_No.10、MBS2402 ギヤケース部品_No.10、DB-S332 ギヤケース部品_No.10
スクリーン
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷部品名称スクリーン図解NoMKF-A425-JK エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.7、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.7、MB2601ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、MB2600MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、MKF-A425-JS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.7、MB2400M TM24 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.7、MB2305MU キャブレタシステム部品_No.7、MB2015MU キャブレタシステム部品_No.7、MB2305MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、MB2015MG キャブレタシステム部品_No.7、MB2305ML キャブレタシステム部品_No.7など
miniBOX LX-VC04N メモリ 8GB SSD 256GB
ロジテック¥399,800税込¥439,7801個11日以内出荷Tiger Lake世代のCPU「Intel Core i3-1115G4」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドとVESAマウントキットを付属用途ファンレス&スリム筐体(Core i3搭載モデル) 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現した miniBOXコントローラ付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Tiger Lake、【拡張ベイ】M.2 Key-B 2242スロット×1(PCIe Gen3.0x1,SATA3)※空き:0(ストレージで使用)性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G質量(g)約940消費電力(W)約30(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×36(突起部含まず)ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプインターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-1115G4(15W、6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度:0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)チップセットCPU内蔵ストレージ256GB M.2 SSD
Zebron(TM) ZB-5HT、スプライス ガード 5m、GCキャップ付き カラム 15m×0.32mm×0.10μm
Phenomenex¥92,980税込¥102,2781個21日以内出荷推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨仕様MS認定:はい長さ(m)15限界温度(℃)-60~400/430膜厚(μm)0.1極性8(無極性)アズワン品番67-7321-52内径(mm)0.32USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5HT
ロロック ディスク 361F TR
3M(スリーエム)¥47,980税込¥52,7781箱(500個)94日以内出荷研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。15Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。用途一般金属の研磨用途に。基材XF-weightグレードP320径(mm)25