曜日別特売

金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm

金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm - ウッドワン金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm - ウッドワン金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm - ウッドワン金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm - ウッドワン金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm - ウッドワン

隠すことで、魅せる。
キッチンの上やリビングの飾り棚など、
すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。
金具が壁面に埋め込まれているため、
板がまるで宙に浮いているかのように見えます。

用途
棚板や飾り棚などに
仕様
糸面
内容量
1セット
関連資料:(1.48MB)
注意
※荷重はできるだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全81種類を絞り込む
色
長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
81種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
厚さ(mm)
色
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81726587MTR0900D-T1I-NLニュージーパイン90018ナチュラル色6
¥28,000
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726605MTR1200D-T1I-WEニュージーパイン120018ウォームベージュ色9
¥37,500
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726648MTM0600D-T1I-Bメープル60020クリア塗装3
¥21,200
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726666MTR0900D-T1I-WEニュージーパイン90018ウォームベージュ色6
¥28,000
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726675MTF0750D-T1H-FDオーク75020ダーク色6
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726700MTO1500D-T1I-Bウォールナット150020クリア塗装12
¥60,400
¥56,980
¥62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726718MTF1200D-T1H-FDオーク120020ダーク色9
¥41,900
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726745MTR1350D-T1I-IRニュージーパイン135018アイボリー色12
¥45,700
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726770MTR1200D-T1I-IRニュージーパイン120018アイボリー色9
¥37,500
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726779MTF1820D-T1H-FDオーク182020ダーク色18
¥71,600
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726797MTR1680D-T1I-IRニュージーパイン168018アイボリー色15
¥56,000
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726858MTF1820D-T1H-FMオーク182020ミディアム色18
¥71,600
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726876MTR1450D-T1I-IRニュージーパイン145018アイボリー色12
¥46,400
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726919MTR1820D-T1I-WEニュージーパイン182018ウォームベージュ色18
¥65,400
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726928MTR0600D-T1I-LTニュージーパイン60018ライト色3
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726937MTF1500D-T1H-Bオーク150020クリア塗装12
¥52,900
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726955MTF1200D-T1H-FMオーク120020ミディアム色9
¥41,900
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726971MTF0600D-T1H-FMオーク60020ミディアム色3
¥21,200
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727050MTR0750D-T1I-IRニュージーパイン75018アイボリー色6
¥27,300
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727059MTO1680D-T1I-Bウォールナット168020クリア塗装15
¥69,800
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727068MTR1680D-T1I-LTニュージーパイン168018ライト色15
¥56,000
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727086MTF1500D-T1H-FDオーク150020ダーク色12
¥52,900
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727129MTR0600D-T1I-NLニュージーパイン60018ナチュラル色3
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727147MTF1450D-T1H-FDオーク145020ダーク色12
¥52,500
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727156MTR1820D-T1I-NLニュージーパイン182018ナチュラル色18
¥65,400
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727165MTR0750D-T1I-WEニュージーパイン75018ウォームベージュ色6
¥27,300
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727190MTF1820D-T1H-Bオーク182020クリア塗装18
¥71,600
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727226MTF0900D-T1H-Bオーク90020クリア塗装6
¥31,300
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727260MTM1820D-T1I-Bメープル182020クリア塗装18
¥71,600
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727269MTR1500D-T1I-NLニュージーパイン150018ナチュラル色12
¥47,200
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727305MTR1450D-T1I-WEニュージーパイン145018ウォームベージュ色12
¥46,400
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727339MTO0750D-T1I-Bウォールナット75020クリア塗装6
¥33,300
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727348MTF0750D-T1H-Bオーク75020クリア塗装6
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727391MTM1500D-T1I-Bメープル150020クリア塗装12
¥52,900
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727400MTR0600D-T1I-IRニュージーパイン60018アイボリー色3
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727427MTR1680D-T1I-NLニュージーパイン168018ナチュラル色15
¥56,000
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727436MTR0750D-T1I-LTニュージーパイン75018ライト色6
¥27,300
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727445MTF0600D-T1H-Bオーク60020クリア塗装3
¥21,200
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727461MTF0900D-T1H-FMオーク90020ミディアム色6
¥31,300
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727497MTF1500D-T1H-FMオーク150020ミディアム色12
¥52,900
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727506MTF1680D-T1H-FMオーク168020ミディアム色15
¥62,200
¥58,980
¥64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727540MTO1350D-T1I-Bウォールナット135020クリア塗装12
¥57,600
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727558MTR1820D-T1I-IRニュージーパイン182018アイボリー色18
¥65,400
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727576MTR1500D-T1I-IRニュージーパイン150018アイボリー色12
¥47,200
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727585MTR1350D-T1I-LTニュージーパイン135018ライト色12
¥45,700
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727601MTR1450D-T1I-LTニュージーパイン145018ライト色12
¥46,400
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727619MTF1450D-T1H-FMオーク145020ミディアム色12
¥52,500
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727628MTR0900D-T1I-LTニュージーパイン90018ライト色6
¥28,000
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727680MTF1350D-T1H-Bオーク135020クリア塗装12
¥51,200
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727698MTR1200D-T1I-NLニュージーパイン120018ナチュラル色9
¥37,500
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする