カテゴリ

  • 制御機器(158)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 作業工具(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 電気材料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「m厚型」の検索結果

328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター ハイパーM厚型 オルファカッター ハイパーM厚型オルファ(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スリムなフォルムながら刃厚0.45ミリの刃を装着し、大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えたハイパーM厚型。 また本体後部のツメはさまざまな用途にお使いいただけます。 小さめの手の方にもグリップしやすいサイズなので、大型カッターに抵抗感のある女性や若年層の方にもおすすめ。
寸法(mm)12.5×83.3刃厚(mm)0.45アズワン品番64-3674-30RoHS指令(10物質対応)対応
M厚替刃 オルファM厚替刃オルファ(8件のレビュー)
199税込219
1箱(5枚)ほか
当日出荷
強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い新規格サイズが替刃(M厚)です。 中型サイズで刃厚0.45mmの刃はブレが少なく、薄い紙から厚手のダンボールまで安定したカットを実現します。
刃幅(mm)12.5材質(刃)合金工具鋼刃長(mm)83.3適合本体万能M厚型/万能M厚型 イエロー(文具専用)/万能M厚型 ピンク(文具専用)/万能M厚型 ブルー(文具専用)/カッター挽き廻し鋸RoHS指令(10物質対応)対応
万能M厚型 オルファ万能M厚型オルファ(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
イエロー/ブラックトラスコ品番342-8737全長(mm)138質量(g)29.5刃厚(mm)0.45適合替刃MTB10BRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オルファカッター替刃(中) オルファオルファカッター替刃(中)オルファ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(50枚)
当日出荷
切り口が目立たない刃厚0.25ミリの中型刃 適合本体:特專M型
刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.25刃長(mm)85材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃替刃(中) オルファ特専黒刃替刃(中)オルファ(12件のレビュー)
299税込329
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.25刃長(mm)85種別適合替刃・カッター145B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カッター替刃 (大) オルファカッター替刃 (大)オルファ(107件のレビュー)
309税込340
1パック(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
特專黒刃(M厚) オルファ特專黒刃(M厚)オルファ(1件のレビュー)
199税込219
1箱(5枚)ほか
当日出荷
刃のブレが少なく、安定した強力な切れ味のM厚型刃に。鋭角研磨の特専黒刃が登場
刃厚(mm)0.45寸法(mm)12.5×83.3RoHS指令(10物質対応)対応
替刃M厚5枚入り文具専用 オルファ替刃M厚5枚入り文具専用オルファ
219税込241
1ケース(5枚)
当日出荷
力強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い「M厚型」カッターナイフ用替刃です。
材質(刃)合金工具鋼寸法(mm)83.3×12.5×0.45RoHS指令(10物質対応)対応
特専M型 オルファ特専M型オルファ(10件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
切り口が目立たない超薄刃の0.25ミリ特専黒刃(中)を装着した中型カッター。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型ブラック/イエロートラスコ品番360-7666質量(g)29適合替刃・カッターMBW50K、MBB10B、MBB50K、MBBG50KRoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃(中)02 オルファ特専黒刃(中)02オルファ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(50枚)
当日出荷
切り口が目立たない刃厚0.2ミリの超極薄中型刃 適合本体:特專M型
刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.2刃長(mm)85材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カッター替刃 モノタロウカッター替刃モノタロウ
79税込87
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
標準的なカッター替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッター各社共通の替刃種別全長(mm)84.5刃長(mm)80刃幅(mm)9.2刃厚(mm)0.4材質(刃)SK5刃先角度(°)60
カッター替刃 (小) オルファカッター替刃 (小)オルファ(79件のレビュー)
209税込230
1箱(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)近接センサ フラットタイプ TL-Womron(オムロン)(3件のレビュー)
6,390税込7,029特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)アルミダイカストタイプもシリーズ化
ワイヤレススリムキーボード サンワサプライワイヤレススリムキーボードサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20ブラック付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下通信方式2.4GHzワイヤレス動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数103キーキー配列日本語充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-15連続動作時間48時間
カッター替刃 黒刃 モノタロウカッター替刃 黒刃モノタロウ
99税込109
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
切れ味重視の鋭角刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッター各社共通の替刃材質(刃)SK5刃先角度(°)60
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
折れ線無し刃 タジマツール(TJMデザイン)折れ線無し刃タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
319税込351
1箱(10枚)
当日出荷
折れ線のない替刃です。
用途スクレーパー専用替刃仕様折れ線なし材質SK120
ハイパーAL型 オルファハイパーAL型オルファ(28件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型イエロー/ブラック仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329質量(g)79刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025 wacom(ワコム)ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025wacom(ワコム)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降接続Bluetooth、USBtype-A商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル8192
40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
22,720税込24,992
1箱(20枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
2インチシリコンウェハ 研究用 アズワン2インチシリコンウェハ 研究用アズワン
36,200税込39,820
1箱(1枚)ほか
当日出荷から28日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
17,900税込19,690
1箱(20枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
M.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2 センチュリーM.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2センチュリー
3,500税込3,850
1個
当日出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン3インチシリコンウェハ 研究用アズワン
55,100税込60,610
1箱(10枚)ほか
当日出荷から28日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
4インチシリコンウェハ 研究用 アズワン4インチシリコンウェハ 研究用アズワン
36,950税込40,645
1箱(1枚)ほか
当日出荷から28日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 0Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 0ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 0805定格電力 = 0.125Wテクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ジンクプラスネオGミニ 日新インダストリージンクプラスネオGミニ日新インダストリー
2,498税込2,748
1缶(0.25kg)
当日出荷
トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です。厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修やめっき鉄筋の割れの補修めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装鉄鋼材の長期防錆に車やバイク、家屋のベランダや柵の補修などにも環境対応が求められる作業現場に最適です成分亜鉛粉末、エポキシ樹脂、溶剤グレー塗り面積(m2)0.5主な用途溶融亜鉛めっき鋼材の補修含有量(%)【亜鉛】96密度2.40(±0.1)/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応特性厚膜、防錆、高い塗膜硬度危険物の性状非水溶性
6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100アズワン
47,350税込52,085
1箱(1枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
19,600税込21,560
1箱(20枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
24,100税込26,510
1箱(20枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
特専黒刃替刃(大) オルファ特専黒刃替刃(大)オルファ(104件のレビュー)
309税込340
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますUSBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様【キーボード】■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能■レシーバー重量:2g■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし
ワイヤレススリムキーボード サンワサプライワイヤレススリムキーボードサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載です。
付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書質量(g)270スイッチ(キー)パンタグラフ方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数86キー充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-16連続動作時間48時間
KOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H1J サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H1J シリーズ KOAKOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H1J サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H1J シリーズKOA
38,000税込41,800
1キット
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1J個数 = 17000抵抗値許容差 = ±1% 0603(1608M、1.6mm x 0.8mm)型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1J-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット 最大ワット数: 0.1 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppmRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H1E サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H1E シリーズ KOAKOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H1E サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H1E シリーズKOA
43,300税込47,630
1キット
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1E個数 = 34000抵抗値許容差 = ±1%0402型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1E-KIT. シリーズE24 + ジャンパ 最大ワット数: 0.063 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 200 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppmRoHS指令(10物質対応)対応
キーボード サンワダイレクトキーボードサンワダイレクト
4,598税込5,058
1個
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きUSBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーテンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付きマウス特長持ち運びに便利な1.8cmの超薄型マウス専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです80012001600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のONOFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
材質ABSキー数103キー充電時間2時間使用電池充電池防塵防水性能なしボタン数3ボタン印刷方式シルク印刷連続動作時間約48時間連続待機時間約1500時間読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数約150日
T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし ワイドワークT-Global製高性能グラファイトシート 粘着なしワイドワーク
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
熱伝導率の高いグラファイトシートで、効率的に熱移動・熱伝導をさせます。粘着なし、グラファイトシートのみとなります。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導率です。(面方向 1500W/m・K、厚さ方向 5W/m・K)。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。磁破の問題も軽減することも可能です。経年変化のない高い安定性です。簡単に切断、トリミングできます。]RoHS対応品(2024年7月時点)
仕様熱容量(J/g-K):0.895、曲げテスト:10000times、粘着なし、グラファイトシートのみ厚さ(mm)0.025寸法(mm)140×140使用温度範囲(℃)-40~400導電率>13000S/cm難燃性V-0 UL94密度(g/cm3)2.1熱伝導率(W/mk)面方向1500(厚さ方向5)アズワン品番68-9172-91
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
TypeC接続に対応した2.4GHzワイヤレスキーボード。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きUSBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーテンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
仕様【キーボード】■キー数:103キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.9±0.2mm■動作力:67g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:2時間■連続動作時間:48時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
29,900税込32,890
1箱(20枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
12,190税込13,409
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。