カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m鏝」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M型面引鏝 カネミツ[コテ]

    M型面引鏝

    カネミツ[コテ]
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種別本焼材質鋼
  • 本焼 道路面引鏝 宮谷製作所

    本焼 道路面引鏝

    宮谷製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
  • 道路面引鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    道路面引鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌々日出荷
    土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
    用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
  • ステン道路面引鏝 金長

    ステン道路面引鏝

    金長(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の道路面引鏝です。土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。
    用途角・隅の仕上げ、溝作り。
  • 中首内丸面引鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    中首内丸面引鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷
    コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートのカドが各種径に仕上がります。中首タイプです。
    用途面引き作業。幅(mm)150全長(mm)150質量(g)240タイプ内丸奥行(mm)55
  • ステン内丸面引鏝 金長

    ステン内丸面引鏝

    金長(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製の内丸面引鏝です。狭い場所、細い場所等に最適です。
    用途コンクリートのカド出し・面引き作業。
  • 片袖面引鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    片袖面引鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    片面が狭い部分に最適な鏝です。本焼のため、耐久性抜群です。
    用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。材質柄:木幅(mm)150寸法(mm)9(カド径)高さ(mm)75質量(g)220奥行(mm)50寸法・規格(mm)150
  • ステン角面引鏝 金長

    ステン角面引鏝

    金長
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製の角面引鏝です。狭い場所、細い場所等に最適です。
    用途コンクリートのカド出し・面引き作業。
  • マンボ ステン内丸面引鏝 五百蔵製作所

    マンボ ステン内丸面引鏝

    五百蔵製作所(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
  • 面木面引鏝 カネミツ[コテ]

    面木面引鏝

    カネミツ[コテ](1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    種別本焼材質鋼
  • ブロック目地鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    ブロック目地鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
  • 中首角面引 東京西勘

    中首角面引

    東京西勘
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    柱型の三角面木を外した後の仕上に使用
    用途面引き作業に全長(mm)150
  • 中品内丸面引鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    中品内丸面引鏝

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質柄部材質:天然木、鏝首・鏝板材質:炭素鋼長さ(mm)【鏝】128幅(mm)【鏝】35×35(内サイズ)寸法(mm)128×55×82質量(g)163タイプ内丸面引鏝柄長さ(mm)100
  • 中首片羽根甲ら付面引 東京西勘

    中首片羽根甲ら付面引

    東京西勘
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    面引き作業に用いる鏝です。角度90°の鏝。
    用途面引き作業に。全長(mm)120質量(g)170サイズ(mm)9
  • 職人仕上 押さえ職人 カネシカ

    職人仕上 押さえ職人

    カネシカ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    薄い!軽い!使いやすい!サビにくいステンレス製!!。サビにくいステンレス製の鏝です。珪藻土塗りに最適です。 板厚が薄いので、従来の面引鏝に比べて軽く、使いやすさ抜群です。押さえ巾が広いので、引きキズの修復作業が簡単です。
    用途出隅の押さえに使用する左官鏝。全長(mm)80質量(g)100羽根幅(mm)50
  • 本焼牛乳ビン型内丸面引き鏝 宮谷製作所

    本焼牛乳ビン型内丸面引き鏝

    宮谷製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    出隅の作業に便利な内丸面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
    材質鉄、木柄寸法(mm)R54全長(mm)150質量(g)290
  • ステン内丸鏝 元首 金長

    ステン内丸鏝 元首

    金長(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    元首タイプの内丸鏝です。元首タイプなので狭い場所、細い場所等に最適です。
    用途コンクリートのカド出し・面引き作業。
  • ステンレス目地鏝 カッパ印

    ステンレス目地鏝

    カッパ印
    ¥429~税込¥472~
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗り込むのに最適です。錆びにくいステンレス製です。
    用途レンガやブロック積みの目地への塗材つめ・ならし作業。材質ステンレス
  • ソフトコーキングヘラセット SK11

    ソフトコーキングヘラセット

    SK11(49件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1セット(4本)
    当日出荷
    5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
    用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
  • 本焼 内丸面引鏝 宮谷製作所

    本焼 内丸面引鏝

    宮谷製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
  • M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール

    M12 コードレスハンダゴテ

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
    仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12連続使用時間(分)60LEDありアズワン品番65-0279-61加熱時間20~30
  • 本焼道路面引鏝30m/m羽根 宮谷製作所

    本焼道路面引鏝30m/m羽根

    宮谷製作所
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな羽根タイプです。
    用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:60全長(mm)150羽根幅(mm)30
  • ミニ2ブロック鏝(M) 宮谷製作所

    ミニ2ブロック鏝(M)

    宮谷製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    5日以内出荷
    小さくて柄部も短いため扱いやすくすくいやすい!小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。DIYなどにも最適!
    用途レンガ積などのモルタル作業に材質鉄、木柄全長(mm)280丈(mm)162先幅(mm)18元幅(mm)80
  • ステン先丸鏝0.3MM 金長

    ステン先丸鏝0.3MM

    金長
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。先丸型なので仕上げ時に波後が残りにくく使いやすいです。
    用途壁の仕上塗り用。板厚(mm)0.3材質(柄部)木
  • 本焼道路面引鏝45°切り10m/m羽根 宮谷製作所

    本焼道路面引鏝45°切り10m/m羽根

    宮谷製作所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    5日以内出荷
    開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。狭い角や隅の壁面にあたらないように製造した角なし面引です!
    用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:30全長(mm)150羽根幅(mm)10
  • セラミックヒーターはんだこて HAKKO(白光)

    セラミックヒーターはんだこて

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
    電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 円錐チゼル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 円錐ベベル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2 mmチップシリーズ = ATチップ角度 = 45°RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-LB 尖った円錐形状 ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-LB 尖った円錐形状 ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    翌々日出荷
    仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.2 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥729税込¥802
    1パック
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.26色白長さ(m)10 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥729税込¥802
    1パック
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.26色赤長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • 本焼 土間鏝 山ウ

    本焼 土間鏝

    山ウ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    0.7m/m厚の本焼のカシメ式土間鏝です。モルタルがよくしまる土間鏝になっています。厚板リベット止め。特殊鋲使用で強度UP。
    用途土間施工作業に。板厚(mm)0.7
  • M12 SI交換用コテ先(ポイント) ミルウォーキーツール

    M12 SI交換用コテ先(ポイント)

    ミルウォーキーツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    M12TMコードレスハンダゴテ専用コテ先(ポイントタイプ) 銅製コアにニッケルと鉄のメッキコーティング
  • ウッディライト カネミツ[コテ]

    ウッディライト

    カネミツ[コテ]
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ Hartmann

    Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

    Hartmann
    ¥889~税込¥978~
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ機械的寿命10000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP