カテゴリ

  • メカニカル部品(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-101n」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークパンツ ワンタック モノタロウワークパンツ ワンタックモノタロウ(119件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
オールシーズン対応のワンタック入りのワークパンツです。 丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。 同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。 脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。 両前、両後ろ(左側ボタン付き)にポケット付き。
混率(%)ポリエステル65、綿35種別ワークパンツ股下(cm)78生地ツイル職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、営業・配達
ナンバーリングマシン インキ コクヨナンバーリングマシン インキコクヨ(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
油性顔料系インキです。 チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。 内容量/30ML
適合機種IS-M71・M72・M73容量(mL)30
CHINO ELシリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO ELシリーズ記録紙CHINO(チノー)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から9日以内出荷
用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)100全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル(FRM) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRM)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~0.85
本革製キャッシュトレー シンビ本革製キャッシュトレーシンビ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
本革製の高級キャッシュトレイ
材質(本体)本革
マンガ標識のぼり グリーンクロスマンガ標識のぼりグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。仕様左チチ・ヒートカット材質ポンジ取付方式ポール取付寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMCパイロット・ポペットタイプ VP342SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー)LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
質量(g)32材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)35取付け方法マグネット種類標準耐荷重(N)10付加機能なし仕様1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VQZ115) SMCV Series(VQZ115)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ムートン (シルバラード) ベッドパッド アズワンムートン (シルバラード) ベッドパッドアズワン
25,980税込28,578
1枚
12日以内出荷
汗ばむ季節に、より効果を発揮するムートン。 従来のムートンのように洗濯と乾燥を繰り返しても皮が硬くならない介護用ムートンです。 抗菌・防臭加工を施しています。 優れた保温性・弾力性が、お年寄りや病人の血行を良くし、苦痛を和らげるとともに褥瘡を防ぎます。
幅(mm)600長さ(mm)900仕様ベッドパッド付属品手入れ用ブラシ寸法(縦×横)(mm)900×600アズワン品番0-723-01
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ナンバーリングマシン コクヨナンバーリングマシンコクヨ(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個質量(g)365種別20、1、2、3、4、6、12外寸法・幅(mm)64外寸法・高さ(mm)146外寸法・奥行(mm)53印面種別金属製繰り返し・詰め替え対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,510税込1,661
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ステープル針 10号 コクヨステープル針 10号コクヨ(6件のレビュー)
94税込103
1箱(1000本)ほか
当日出荷
適合SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106材質軟鋼線材幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(150本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)10.0寸法k(mm)6.0寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.0呼び径(Φmm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器小型デジタル微差圧計 形番:GC30長野計器(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
クリーンスーツ用フード ツバなし ミドリ安全クリーンスーツ用フード ツバなしミドリ安全
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。仕様ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし材質/仕上ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプダイワラビン(旧大和化成工業)
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
オール・イン・ワン製図器 ドラパスオール・イン・ワン製図器ドラパス
19,980税込21,978
1式
当日出荷から6日以内出荷
収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
クラッチディスク(ニッサン) EXEDYクラッチディスク(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタミニQ.D.C101 オスねじタイプニッタ
349税込384特価
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-KPシリーズ椿本チエイン
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C形状S1
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)SMS スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面