カテゴリ

  • 農業機械(144)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)

「m-1le」の検索結果

関連キーワード
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ(DN5810LE) 大電10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ(DN5810LE)大電
269,800税込296,780
1台
107日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(目安):15~45km●受光レベル:-3~-23dBm●受光波長(nm):1100~1620●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯●発光レベル:+5~-2dBm●発光中心波長(nm):1270~1355付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)8~21研磨コネクタ:PC,SPC,AdPC,UPC研磨
仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 木目柄の棚板・無地の棚板 ウッドワン仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 木目柄の棚板・無地の棚板ウッドワン
7,498税込8,248
1枚
4日以内出荷
間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。
厚さ(mm)27
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
749税込824
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
519税込571
1個
当日出荷から15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
マルチ丸型LED「まるまるライト君」 キヨラカマルチ丸型LED「まるまるライト君」キヨラカ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
4種のライト!(白100%点灯モード・白15%点灯モード・赤色点灯モード・赤色点滅モード) ワンタッチでライト点灯・切り替え マジックバンドでどこでも簡単取付 カラフルでおしゃれ たったの30gなのにものすごく明るい 充電式 電池寿命が約100,000時間 家族やご自身のモルツールとして一人に一つはお持ちいただくことをお勧めします。 自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方 釣りや山登りやキャンプ・災害時・読書・階段の降り口など
仕様●サイズ:Φ38×25 mm●重量:30g●材質:ABS●ライト:白100%点灯モード/白15%点灯モード/赤点灯モード/赤点滅モード●電源:充電式(3.7V140mA/h)●充電時間:3~4時間●電池持続時間:白100%点灯モード/約7時間白15%点灯モード/約8時間赤点灯モード/約7時間赤点滅モード/約20時間●防水:IPX4アズワン品番67-9275-88
モニターケーブル2 DSUB9ピン用 ラインアイモニターケーブル2 DSUB9ピン用ラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014アズワン品番67-7729-66
DSUB9ピン分岐ケーブル ラインアイDSUB9ピン分岐ケーブルラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル
仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
319税込351
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
299税込329
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
229税込252
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
ケーブル NEBCシリーズ Festoケーブル NEBCシリーズFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 5 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:5mm●コード番号:204-0057アズワン品番65-7994-22
ケーブルリード ニBLシリーズ Festoケーブルリード ニBLシリーズFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBL-T12W4-E-15-N-LE4 です Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 15 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵されている電子機器はです Simplified Motion シリーズのコア シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9841アズワン品番65-8010-91
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-15-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 15 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9831アズワン品番65-8014-40
ケーブルリード ニBLシリーズ Festoケーブルリード ニBLシリーズFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBL-T12G4-E-2-N-LE4 Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 2 メートルです ソケット接続タイプ
仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9838アズワン品番65-8005-31
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo Connecting Cable - NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8 Our Festo NEBC connecting cable is a 8-pin, A-coded cable with M12 x 1 connection technology cableIt is round in structure with an open-end connection which is suitable for energy chainsThis cable a
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9823アズワン品番65-7995-18
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9827アズワン品番65-7999-87
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-10-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9821アズワン品番65-8004-22
ケーブルリード ニBLシリーズ Festoケーブルリード ニBLシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBL-T12W4-E-10-N-LE4 Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 10 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9840アズワン品番65-7984-29
ケーブルリード ニBLシリーズ Festoケーブルリード ニBLシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBL-T12W4-E-2-N-LE4 Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 2 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9842アズワン品番65-8010-92
ケーブルリード ニBLシリーズ Festoケーブルリード ニBLシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBL-T12G4-E-15-N-LE4 です Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 15 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9837アズワン品番65-8001-04
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-10-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 10 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9829アズワン品番65-8013-71
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
当日出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★HDD・HD-LCU3/Jシリーズ・HD-LCU3/Nシリーズ・HD-LCU3-Cシリーズ・HD-LCU3-Dシリーズ・HD-LCU3-Eシリーズ・HD-LCU3-Fシリーズ・HD-LCU3シリーズ・HD-LDF-A/Yシリーズ・HD-LDS-Aシリーズ・HD-LDU3-Aシリーズ・HD-LE1U3-BAシリーズ・HD-LE-Aシリーズ・HD-LE-Aシリーズ・HD-LE-Bシリーズ・HD-LLDU3-Aシリーズ・HD-LLU3/Mシリーズ・HD-LLU3-Dシリーズ・HD-LLU3-Eシリーズ・HD-LLU3-Fシリーズ・HD-LLU3シリーズ・HD-ACDU3シリーズ・HD-ADU3シリーズ・HD-AMU3/Vシリーズ・HD-AVSU3/Vシリーズ・HD-AVSVU3/Vシリーズ・HD-CD-Aシリーズ・HD-ECDシリーズ・HD-EDC-Aシリーズ・HD-EDS-Aシリーズ・HD-EDS-Cシリーズ・HD-EDS-Dシリーズ・HD-EDS-Eシリーズ・HDE-LDA-Aシリーズ・HD-GDU3Dシリーズ・HDJ-LDA-Aシリーズ・HD-NRCD-Aシリーズ・HD-NRLCシリーズ・HD-NRLD-Aシリーズ・HD-NRPCFシリーズHD-CD2U3-BAHD-CD4U3-BAHD-CD6U3-BAHD-CD8U3-BAHDE-LDA1U3-BAHDE-LDA2U3-BAHDE-LDA4U3-BAHDE-LDA6U3-BAHD-GD2.0U3DHD-GD3.0U3DHD-GD4.0U3DHD-GD6.0U3DHD-GD8.0U3DHD-ACD2U3HD-ACD4U3HD-ACD6U3HD-ACD8U3HD-AD2U3HD-AD3U3HD-AD4U3HD-AD6U3HD-AD8U3HD-AM1.0TU3/VHD-AM2.0TU3/VHD-AVS1.0U3/VHD-AVS2.0U3/VHD-AVSV3.0U3/VHDJ-LDA2U3-BAHD-LC1.0U3-BKHD-LC1.0U3-BKCHD-LC1.0U3-BKDHD-LC1.0U3-BKEHD-LC1.0U3-BKFHD-LC1.0U3-WHHD-LC1.0U3-WHCHD-LC1.0U3-WHDHD-LC1.0U3-WHEHD-LC1.0U3-WHFHD-LC2.0U3/NHD-LC2.0U3-BKHD-LC2.0U3-BK/JHD-LC2.0U3-BKCHD-LC2.0U3-BKDHD-LC2.0U3-BKEHD-LC2.0U3-BKFHD-LC2.0U3-WHHD-LC2.0U3-WHCHD-LC2.0U3-WHDHD-LC2.0U3-WHEHD-LC2.0U3-WHFHD-LC3.0U3/NHD-LC3.0U3-BKHD-LC3.0U3-BKCHD-LC3.0U3-BKDHD-LC3.0U3-BKEHD-LC3.0U3-BKFHD-LC3.0U3-WHHD-LC3.0U3-WHCHD-LC3.0U3-WHDHD-LC3.0U3-WHEHD-LC3.0U3-WHFHD-LC4.0U3/NHD-LC4.0U3-BKHD-LC4.0U3-BKDHD-LC4.0U3-BKEHD-LC4.0U3-BKFHD-LC4.0U3-WHDHD-LC4.0U3-WHEHD-LC4.0U3-WHFHD-LD1.0U3-BKAHD-LD1.0U3-WHAHD-LD2.0U3-BKAHD-LD2.0U3-WHAHD-LD3.0U3-BKAHD-LD3.0U3-WHAHD-LD4.0U3-BKAHD-LD4.0U3-WHAHD-LDF2.0U3-BA/YHD-LDF3.0U3-BA/YHD-LDF4.0U3-BA/YHD-LDS1.0U3-BAHD-LDS1.0U3-WAHD-LDS2.0U3-BAHD-LDS2.0U3-WAHD-LDS3.0U3-BAHD-LDS3.0U3-WAHD-LDS4.0U3-BAHD-LDS4.0U3-WAHD-LDS6.0U3-BAHD-LDS8.0U3-BAHD-LE1U3-BAHD-LE1U3-BBHD-LE1U3-WAHD-LE1U3-WBHD-LE2U3-BAHD-LE2U3-BBHD-LE2U3-WAHD-LE2U3-WBHD-LE3U3-BAHD-LE3U3-WAHD-LE4U3-BAHD-LE4U3-BBHD-LE4U3-WAHD-LE4U3-WBHD-LE6U3-BAHD-LE6U3-BBHD-LE8U3-BAHD-LE8U3-BBHD-LL1.0U3/MHD-LL1.0U3-BKHD-LL1.0U3-BKDHD-LL1.0U3-BKEHD-LL1.0U3-BKFHD-LL2.0U3/MHD-LL2.0U3-BKHD-LL2.0U3-BKDHD-LL2.0U3-BKEHD-LL2.0U3-BKFHD-LL3.0U3/MHD-LL3.0U3-BKHD-LL3.0U3-BKDHD-LL3.0U3-BKEHD-LL3.0U3-BKFHD-LL4.0U3/MHD-LL4.0U3-BKHD-LL4.0U3-BKDHD-LL4.0U3-BKEHD-LL4.0U3-BKFHD-LLD1.0U3-BKAHD-LLD2.0U3-BKAHD-LLD3.0U3-BKAHD-LLD4.0U3-BKAHD-ECD2.0-BHD-ECD3.0-BHD-EDC2U3-BAHD-EDC4U3-BAHD-EDC6U3-BAHD-EDC8U3-BAHD-EDS2.0U3-BAHD-EDS2U3-BCHD-EDS2U3-BDHD-EDS2U3-BEHD-EDS3.0U3-BAHD-EDS3U3-BCHD-EDS4.0U3-BAHD-EDS4U3-BCHD-EDS4U3-BDHD-EDS4U3-BEHD-EDS6.0U3-BAHD-EDS6U3-BCHD-EDS6U3-BDHD-EDS6U3-BEHD-EDS8.0U3-BAHD-EDS8U3-BCHD-EDS8U3-BDHD-EDS8U3-BEHD-NRCD2U3-BAHD-NRCD4U3-BAHD-NRCD6U3-BAHD-NRCD8U3-BAHD-NRLC2.0-BHD-NRLC3.0-BHD-NRLC4.0-BHD-NRLD2.0U3-BAHD-NRLD3.0U3-BAHD-NRLD4.0U3-BAHD-NRLD6.0U3-BAHD-NRLD8.0U3-BAHD-NRPCF1.0-BBHD-NRPCF2.0-GBHD-NRPCF500-BBなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【RICOH リコー】★プリンター複合機IPSiO GX 3000SIPSiO GX 3000SFIPSiO SG 3100SFIPSiO SP 2200SFLIPSiO SP 3410SFIPSiO SP 3510SFIPSiO SP 3610SFIPSiO SP C210SFIPSiO SP C221SFIPSiO SP C221SFLIPSiO SP C230SFLIPSiO SP C241SFIPSiO SP C301SFRICOH IP 500SFRICOH IP C6020RICOH IP C6020MRICOH P C200LRICOH P C200SFLRICOH P C301SFRICOH P C6000LRICOH P C6010RICOH P C6010MRICOH SG 3120B SFRICOH SG 3120SFRICOH SP 2300SFLRICOH SP 3700SFRICOH SP 4510SFRICOH SP C250SFLRICOH SP C251SFRICOH SP C260SFLRICOH SP C261SF★カラーレーザープリンターIPSiO 6100DIPSiO 8200MIPSiO 8800MIPSiO 9000MIPSiO 9800MIPSiO Color 6000IPSiO Color 6500IPSiO CX2500IPSiO CX3000IPSiO CX3500IPSiO CX400IPSiO CX6100IPSiO CX6600IPSiO CX7200IPSiO CX7500IPSiO CX8200IPSiO CX8200-MEIPSiO CX8800IPSiO CX9000IPSiO CX9800IPSiO SP 220LIPSiO SP 721MIPSiO SP 730MIPSiO SP 731MIPSiO SP 810MIPSiO SP 811MIPSiO SP 820MIPSiO SP 821MIPSiO SP C220IPSiO SP C230LIPSiO SP C241IPSiO SP C310IPSiO SP C320IPSiO SP C411IPSiO SP C411-MEIPSiO SP C420IPSiO SP C420MEIPSiO SP C710IPSiO SP C710eIPSiO SP C711IPSiO SP C720IPSiO SP C721IPSiO SP C730IPSiO SP C730LIPSiO SP C731IPSiO SP C810IPSiO SP C810-MEIPSiO SP C810ME V2IPSiO SP C811IPSiO SP C820IPSiO SP C821IPSiO SP C830IPSiO SP C830MIPSiO SP C831IPSiO SP C831MP C301RICOH SP C250LRICOH SP C251RICOH SP C261SP 840M a1SP C260LSP C341SP C342SP C342MSP C352SP C420eSP C420e MSP C420e MESP C740SP C750SP C750MSP C751SP C751MSP C840SP C840a1SP C840MSP C840MESP C841SP C841a1SP C841MSP C841M a1★ジェルジェットプリンターIPSiO G505IPSiO G515IPSiO G707IPSiO G707-MEIPSiO G717IPSiO G7570IPSiO GX 2500IPSiO GX 3000IPSiO GX 5000IPSiO GX 7000IPSiO GX e2600IPSiO GX e3300IPSiO GX e5500IPSiO GX e7700IPSiO SG 2100IPSiO SG 7100RICOH SG 2010LRICOH SG 2200RICOH SG 3100KERICOH SG 3200RICOH SG 5100RICOH SG 5200RICOH SG 7200★モノクロレーザープリンターIPSiO NX60SIPSiO NX630IPSiO NX630NIPSiO NX650SIPSiO NX660SIPSiO NX730NIPSiO NX750IPSiO NX760IPSiO NX850IPSiO NX85SIPSiO NX860eIPSiO NX86SIPSiO NX96eIPSiO Pro100IPSiO Pro100MIPSiO SP 3100IPSiO SP 3400LIPSiO SP 3410IPSiO SP 3410LIPSiO SP 3510IPSiO SP 4000IPSiO SP 4010IPSiO SP 4210IPSiO SP 4300IPSiO SP 4310IPSiO SP 6100IPSiO SP 6110IPSiO SP 6120IPSiO SP 6210IPSiO SP 6220IPSiO SP 6310IPSiO SP 6320IPSiO SP 6330IPSiO SP 8100IPSiO SP 8100MIPSiO SP 8200IPSiO SP 8200MIPSiO SP 8300IPSiO SP 8300MRICOH IP 6530RICOH P 500RICOH P 500MRICOH P 501RICOH P 501MRICOH P 6000RICOH P 6010RICOH P 6020RICOH P 6030RICOH P 6510RICOH P 6520RICOH SP 2100LRICOH SP 2200LRICOH SP 2300LRICOH SP 3610RICOH SP 3700RICOH SP 4500RICOH SP 4510RICOH SP 6410RICOH SP 6410LERICOH SP 6420RICOH SP 6420LERICOH SP 6420MRICOH SP 6430RICOH SP 6430LERICOH SP 6430MRICOH SP 6430TERICOH SP 6440RICOH SP 6440LERICOH SP 6440MRICOH SP 6450RICOH SP 6450TERICOH SP 8400RICOH SP 8400a1RICOH SP 8400M a1RICOH SP 8400M★基幹プリンティングIPSiO SP 9100M ProIPSiO SP 9100ProRICOH Pro 6100RICOH Pro 6100HTRICOH Pro 8110HTRICOH Pro 8110YRICOH Pro 8120HTRICOH Pro 8120YRICOH Pro 8210HTRICOH Pro 8210YRICOH Pro 8220HTRICOH Pro 8220YRICOH Pro 8310HTRICOH Pro 8310YRICOH Pro 8320HTRICOH Pro 8320Yなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-2 - N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 2 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9833アズワン品番65-8004-99
ケーブルリード ニBLシリーズ Festoケーブルリード ニBLシリーズFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBL-T12G4-E-10-N-LE4 Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 10 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9835アズワン品番65-8012-33
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
55税込61
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMSA515R4C-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、BSW-210-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、MRS75-500 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、CSH-95 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)フューエルタンク、マフラ部品_No.4、MP5030E-M タンク,コック,マフラ部品 フランジボルト_No.4、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MP4130E-M タンク,コック,マフラ部品 フランジボルト_No.4、MSV413-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、MSA515R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MRS40H-153 エンジン クランクシャフトなど
フロートチャンバー BIGM(丸山製作所)フロートチャンバーBIGM(丸山製作所)
3,144税込3,458
1個
7日以内出荷
備考28,29フクム部品名称フロートチヤンバ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMS410EW-3M-A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.27、MSA415R4C(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.24、MSA513R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.28、MS253EC-2M エアークリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.55、LVE3502 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.28、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.26、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MS410EA-M エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.34、MSV413B-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.28、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナなど
クランクシャフトアセンブリ BIGM(丸山製作所)クランクシャフトアセンブリBIGM(丸山製作所)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
規格4,5フクム関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.72MB)図解NoMLSL3315 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.3、GKSL3304 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.3、MRS40HS-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MRS30H-130 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MLSL3315R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.3、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 クランクシヤフトアセンブリ_No.3、GKSL3315R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MS315EA-LS クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.1、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1など
ピストン BIGM(丸山製作所)ピストンBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格STD関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.92MB)図解NoMS331EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.11、CSH-95-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.11、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.11、MS331EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.13、MSL330-M-A クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.11、GKSL3302R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11、MS330EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.11、MRS30H-130 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.94MB)図解NoMS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19、MS330ECM エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.14、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン キャブレタ部品_No.3、MBW270E-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.14、MS410EA-M エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.15、MS510RC-5M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.19、MS410R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.15、MS410ESL-2M エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.15、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.19、MS510ENR-2M-1 キャブレータ部品_No.19、MBW35GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.15、MK31EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.14、MS410RC-M3 エンジン キャブレタ部品_No.15など
スタータケース BIGM(丸山製作所)スタータケースBIGM(丸山製作所)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.14MB)図解NoCSH-95-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.2、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.29、MS155EA コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.23、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.2、MS313EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.29、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、GKSL3302 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MS335EW-M-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.29、GKSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、GKSL3302R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MS315EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.29、GSL204-M エンジン コントロールパネルなど
スタッドボルト BIGM(丸山製作所)スタッドボルトBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.06MB)図解NoBEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.6、MSA413R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MSA513R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.6、MS313ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.6、MSA513R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MSS154EMM エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケット部品_No.6、MS313CA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.6など
ガバナロッド BIGM(丸山製作所)ガバナロッドBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.14MB)図解NoMP4130E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、GKSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.14、MP5030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.14、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.58、MS331EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.14、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MRS30H-130 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MSV313B-M-2 -A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナなど
ガバナシャフト BIGM(丸山製作所)ガバナシャフトBIGM(丸山製作所)
659税込725
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.07MB)図解NoMSV413R2-M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.13、MSA413R3-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.13、HNJ-6ML2 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.13、BP804 コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4、MRS75-500 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.13、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.13、MSV413-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.13、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.13、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.13、MS413R2TS-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.13など
ネームラベル BIGM(丸山製作所)ネームラベルBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.97MB)図解NoMRS30H-130 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.1、GKSL3301-M エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS331EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、MS315EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、GKSL3315 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)ラベル,ツールセット,ガスケット部品_No.3、CSH-95 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MRS30-132 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS313EA-2M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、GKSL3302R1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.3、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSW1110-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.3など
ロッドスプリグ BIGM(丸山製作所)ロッドスプリグBIGM(丸山製作所)
709税込780
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.07MB)図解NoMS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MS513EFR-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、コントロールパネル、部品_No.16、MSV413B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MS413CA-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.16、MSV413R1T-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.16、MS410EW-3M-A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.16、MSA513-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.16、MS413CAS-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.16など
カバー BIGM(丸山製作所)カバーBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.28、MS413CAS-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.28、MSA413R2T-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.28、FSK100M マグネト,ファン,ガバナコントロール,リコイルスタータ,カバー部品 カバー_No.38、MSV413R2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MS513EFR-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、コントロールパネル、部品_No.28、MSA513-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.28、MSA513R2TS-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28など
コネクテイングロッドアセンブリ BIGM(丸山製作所)コネクテイングロッドアセンブリBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
規格10フクム関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)図解NoGKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11、MS331EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.11、MS313EA-M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.10、MS313CAS-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、CSH-94-2 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、MRS30H-131 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11、MS330CA-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS315EW-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.11、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)クランクシャフト,ピストン部品_No.10、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストンなど
ロツカアーム BIGM(丸山製作所)ロツカアームBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.23MB)図解NoMS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.21、MSW1008-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ロツカアーム_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20、GSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.21、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 ロツカアーム_No.20、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.21、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20など
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
219税込241
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.11MB)図解NoSPA-500 エンジン3部品_No.44、MSV613R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.59、MP561EM-H エンジン(ミツビシG510P-70)ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 フランジボルト_No.16、MS410RCL-2M エンジン クランクケース部品_No.47、MSV613R2-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.55、HNJ-1200 エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.41、SSW-400CM-3 作業用エンジン(ファンカバー,スタータ)部品_No.18、HNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.41、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 電装部部品_No.20、MSV613R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.59、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.47、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 電装部部品_No.20など
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら