1箱(36巻)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
クリア蓋セット
材質本体:LP、フタ:OPS
寸法(mm)辺×辺×高さ(フタ高さ):233×233×41(8)
色本体黒、フタ透明
レンジ可(本体のみ)
耐熱温度(℃)110
1枚(100枚)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
6日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
欠品中
1個
¥149
税込¥164
欠品中
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4775
質量(g)640
寸法手動切上M36ー39
1組
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥659
税込¥725
欠品中
1個
¥629
税込¥692
欠品中
1個
¥139
税込¥153
欠品中
1個
¥559
税込¥615
欠品中
高密度ポリエチレン製で強度が高く、引きずり時のダメージを軽減します。独自のブレーキングシステムを備えており階段から安全に下ろすことができます。丸めてコンパクトに収納でき、持ち運びも可能です。米国の病院や救急で使用されているスタンダードタイプとなります。
質量(kg)4.5
寸法(mm)914×2134
最大積載量(kg)158.8
収納寸法(mm)914×254
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
アズワン品番7-694-01
1台
¥280,000
税込¥308,000
15日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68
エスコ品番EA637GR-36
材質焼入鋼
厚さ(mm)14
寸法H(mm)14
外径(Φmm)68
寸法D1(mm)37
適合ねじM36
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68
エスコ品番EA637GS-36
材質焼入鋼
厚さ(mm)15
寸法H(mm)15
外径(Φmm)68
寸法D1(mm)42
適合ねじM36
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
寸法D(mm)80
エスコ品番EA637GP-36
材質焼入鋼
厚さ(mm)10
寸法H(mm)10
外径(Φmm)80
寸法D1(mm)38
適合ねじM36
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,352
税込¥3,687
翌々日出荷
1個
¥5,285
税込¥5,814
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.6 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●ロードレギュレーション : 0.003 %/mA%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2×1.35×1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.2mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
用途ねじ切機用 、ボルトメートル右ねじ切削用チェーザ
適合【ダイヘッド】ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)
トラスコ品番852-0490
質量(g)600
寸法メートル右M36
アズワン品番64-6747-45
1組
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ