カテゴリ
- 農業機械(109)
- 制御機器(26)
- メカニカル部品(20)
- バイク純正部品(19)
- 縫製用品(16)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 自動車純正部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- トラック純正部品(5)
- オフィス家具(3)
- 医療(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(109)
- ホンダ(18)
- フジックス[縫製用品](16)
- アズワン(9)
- 大阪魂(9)
- イトーキ(6)
- KEMET(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- スバル(5)
- 三菱ふそう(5)
- Modes(5)
- KYOCERA AVX(5)
- SMC(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- エスコ(3)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m000334」の検索結果

フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(29件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(4個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
フランジボルト 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(200個)ほか翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種 全ねじ 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,898税込¥4,2881箱(100個)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄長さ(mm)75ねじピッチ1表面処理ユニクロ寸法e(mm)11.05頭部形状フランジ付き寸法s(mm)10寸法c(mm)0.8寸法k(mm)6ねじの呼びM6寸法dk(Φmm)14寸法k1(mm)3.6ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc C320C334M5U5TA
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(25個)翌々日出荷C315/C320/C322/C330シリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング仕様静電容量 = 330nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330nF,35V dc,1206 (3216M),TAJA334K035RNJ
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量330nF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)15電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C334KAT2A
KYOCERA AVX¥44,980税込¥49,4781セット(1000個)7日以内出荷仕様AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)3.2電圧(V)50dc許容差±10%静電容量330nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C334KAT2A
KYOCERA AVX¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量330nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55