カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
- 制御機器(173)
- 空調・照明・電設資材(134)
- 自動車純正部品(111)
- バイク純正部品(83)
- メカニカル部品(67)
- 切削工具(45)
- 自動車補修部品(42)
- 測定用品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 作業服(26)
- 住設機器(24)
- バイク部品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 電気材料(12)
- 作業工具(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 家電(10)
- 溶接用品(9)
- 電動工具(9)
- 防犯用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 測定関連サービス(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 建築金物(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 介護用品(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(147)
- EPCOS(16)
- FUJIOH(富士工業)(18)
- MAZDA(マツダ)(75)
- MURATA(村田製作所)(85)
- NSK(日本精工)(40)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- SMC(27)
- TDK(20)
- THK(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- エスコ(18)
- サンドビック(15)
- スズキ(21)
- ニッサン(29)
- ホンダ(45)
- 弘進ゴム(26)
- 東芝キヤリア(54)
- 積水樹脂(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m0h」の検索結果






ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC



ABSモール用 マガリ
ELPA(1件のレビュー)¥180~税込¥198~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。材質ABS樹脂
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から7日以内出荷ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式
CKD¥1,962~税込¥2,158~1個当日出荷から5日以内出荷ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下
ミニ曲がり(イシメ)
ELPA¥255税込¥2811個翌々日出荷ミニ 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。形状曲ガリ
ヘリックスダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥8,998税込¥9,8981個当日出荷エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ミニマガリ
ELPA¥189税込¥2081個翌々日出荷コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック用途ミニ。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
ミニ曲がり(木目)
ELPA¥227税込¥2501個翌々日出荷ミニ 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。形状曲ガリ
ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)
WTB¥8,998税込¥9,8981個当日出荷エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
固定具 スプリング ワッシャー EAL580-B エンコーダ、EAL580-T エンコーダ、G0A2H エンコーダ、G0AMH エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0MMH エンコーダ
Baumer¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷o 58 mm ハウジングのエンコーダ用スプリングカップリング、穴距離 73 mm ( Z 119.072 )。高ダイナミック用途及び高精度要求に適しています仕様●アクセサリタイプ:スプリング ワッシャーアズワン品番65-7350-42
フィルムディスク 125 マジック 穴無し
大塚刷毛製造¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。金属・樹脂・木工・塗装面・各種車輌等の研磨作業にご使用いただけます。用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴無し形状円形寸法(Φmm)125
木目UDモール マガリ0号
ELPA¥454税込¥4991個3日以内出荷ミニ 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。形状曲ガリ
KF-20FM0H ヘッドギア付(無じん衣フード) (455F用)
山本光学¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷ヘッドギア、レンズ付(ダクトホース無し) LS-455F専用 軽量で装着感に優れる。適合LS-455Fシリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷用途中切削トラスコ品番614-2036被削材SK勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
...