カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
    • 小ねじ(16)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(22)
  • M4(1)
  • M6(1)
  • No.1(11)
長さ(mm)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(11)
  • 6(8)
  • 7(1)
  • 8(7)
  • 10(8)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(4)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(2)
  • S45C(1)
  • 炭素鋼(1)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • クロニッケル(1)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(2)
  • ノンクローム(2)
  • ユニクロ(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒クロメート(1)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒染め(2)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
十字穴(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5
  • 0.15(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(19)
  • 0.31(80山)(10)
  • 0.35(72山)(12)
  • 0.4(15)
  • 0.45(1)
  • 0.45(56山)(10)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.7(36山)(13)
  • 0.8(11)
  • 1(67)
  • 1.25(10)
  • 1.27(20山)(3)
  • 1.5(12)
  • 1.75(4)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
低頭(12)
頭部形状
(1)
頭部形状
極低頭(11)
頭部形状
(2)
頭部形状
超極低頭(1)
なべ・バインド・低頭・平・極低頭・皿・超極低頭
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
  • T6(1)
No.2・T6
ブランド
  • 大阪魂(16)
  • リコイルジャパン(3)
  • サイマコーポレーション(1)
  • 大喜多(1)
  • bitstrong(1)
大阪魂・リコイルジャパン・サイマコーポレーション・大喜多・bitstrong
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1ネジ」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(-)平小ねじ (ステンレス) 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質MX7頭部形状穴の形状すりわり
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(1件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
2,898税込3,188
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(8本)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
クロニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂クロニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
667税込734
1袋(86個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理黒ニッケル頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
BK ステン+チョウテイトウネジ 大阪魂BK ステン+チョウテイトウネジ大阪魂
667税込734
1袋(41個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理BK頭部形状超低頭
3カ-ユニ ボブナット 大阪魂3カ-ユニ ボブナット大阪魂
667税込734
1袋(34個)
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質炭素鋼
ニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂ニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
667税込734
1袋(68個)
翌々日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ニッケル頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
リコイル リコイルジャパンリコイルリコイルジャパン
5,898税込6,488
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。 内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS316)
3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
667税込734
1袋(114個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理3価ブラック頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ステン+チョウテイトウネジ 大阪魂ステン+チョウテイトウネジ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法D(Φmm)5.5頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ノンクロ-B+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂ノンクロ-B+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
9,223税込10,145
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ノンクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
GBステン+チョウテイトウネジ 大阪魂GBステン+チョウテイトウネジ大阪魂
20,592税込22,651
1袋(2000個)
9日以内出荷
表面処理GB頭部形状超低頭
クロメート+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂クロメート+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
5,918税込6,510
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理クロメート頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ノンクロ-W+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂ノンクロ-W+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
7,487税込8,236
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ノンクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ユニクロ+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂ユニクロ+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
5,918税込6,510
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
BC+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂BC+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
8,365税込9,202
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理BC頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
関連キーワード
雄ネジ雌ネジ特集