カテゴリ

  • 自動車補修部品(14)
    • 自動車用小ねじ(6)
  • ねじ・ボルト・釘(163)
    • トラス小ねじ(29)
    • ドリルネジ(切り刃付)(4)
    • 皿タッピンねじ(1)
    • ナベタッピンねじ(2)
    • ナベ小ねじ(44)
    • アプセット(2)
    • その他小ねじ(5)
    • 木ねじ(12)
  • 建築金物(95)
    • くぎ・金物用ビス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,401)
  • 測定関連サービス(180)
  • 制御機器(88)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 家電(57)
  • 測定用品(55)
  • 作業工具(37)
  • 梱包用品(33)
  • メカニカル部品(29)
  • 溶接用品(26)
  • 電動工具(26)
  • 防犯用品(24)
  • テープ(22)
  • 空調・電設資材(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 事務用品(18)
  • 機構部品(17)
  • 物流用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • オフィス家具(13)
  • カー用品(11)
  • 厨房用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • バイク部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 電気材料(7)
  • 安全用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 救急・衛生(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 照明(5)
  • 安全標識(5)
  • 住設機器(5)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 作業服(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2.11(12山)・2.2・その他
ねじ穴寸法
-・No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
モノタロウ・大阪魂・Modes・マーベル・エスコ・タナカ・八幡ねじ・ナニワボールト・TRUSCO・SMC・Mitutoyo(ミツトヨ)・New-Era(ニューエラー)・Festo・タカチ電機工業・BUFFALO(バッファロー)・RS PRO・3M(スリーエム)・アズワン・ダイヘン・BXカネシン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 ビス」の検索結果

関連キーワード
2,690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(5件のレビュー)
799税込879
1箱(225本)ほか
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(95本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(14件のレビュー)
1,990税込2,189
1箱(150個)ほか
当日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2材質SUS410寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5仕上バシベート
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(130本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ユニクロ コーチスクリューボルト ナニワボールトユニクロ コーチスクリューボルトナニワボールト(25件のレビュー)
27税込30
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
329税込362特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじワッシャー木用ねじNP八幡ねじ(49件のレビュー)
489税込538
1パック(180本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(32件のレビュー)
448税込493
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー日本緑十字社(13件のレビュー)
779税込857
1パック(10枚)
当日出荷から翌日出荷
ヘルメット用ステッカー
材質オレフィンステッカー
ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50長野計器(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 右手専用 抗菌 EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 右手専用 抗菌 EX-Gエレコム
4,398税込4,838
1個
当日出荷
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えたBluetooth(R)5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 ”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 ”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。 医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 ※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 中指の先端から手のひらの下までの長さが165~180mmの方にピッタリとフィットするMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 最大2台のBluetoothマウス対応機器に接続可能な接続先切り替え機能を搭載しています。 本体上部のボタンで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):2台)セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本サイズM質量(g)約91※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 13/12、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 17/16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Android、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×114×55通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約16カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
ドアーストップ SYS(シブタニ)ドアーストップSYS(シブタニ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用関連資料(1.55MB)
断線に強い延長コード ハート電機サービス断線に強い延長コードハート電機サービス(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
危険物標識(ヨコ) 日本緑十字社危険物標識(ヨコ)日本緑十字社(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式穴4材質スチール(メラミン焼付)仕様Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし厚さ(mm)0.4寸法(mm)300×600質量(g)570
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCOブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(14個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上スチール
アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業アルミダイキャストボックス TDシリーズタカチ電機工業(35件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷から12日以内出荷
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51長野計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から5日以内出荷
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
ガスチャージ セット R134a用 モノタロウガスチャージ セット R134a用モノタロウ(131件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から4日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
28,980税込31,878
1個
当日出荷
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
サービス缶バルブ R134a用 モノタロウサービス缶バルブ R134a用モノタロウ(18件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 外壁面用3M(スリーエム)(3件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。形状ロール状使用温度範囲(℃)-20~60剥離紙平面紙引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
3M スコッチ 車輌用両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 車輌用両面テープ3M(スリーエム)(14件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付 トップ工業電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付トップ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。
用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。軸(mm)6.35全長(mm)55材質特殊合金鋼タイプマグネット付RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
危険物標識(タテ) 日本緑十字社危険物標識(タテ)日本緑十字社(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
取付方式穴4材質スチール(メラミン焼付)仕様Φ4.0mm穴×4、明治山、フチ線枠なし厚さ(mm)0.4寸法(mm)600×300質量(g)570
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 5ボタン Mサイズ 右手専用 抗菌 EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 5ボタン Mサイズ 右手専用 抗菌 EX-Gエレコム
4,298税込4,728
1個
当日出荷
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた無線2.4GHz5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 ”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 ”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。 医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 中指の先端から手のひらの下までの長さが165~180mmの方にピッタリとフィットするMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×114×55、【レシーバー】約15×20×7通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約23カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯
...