カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(626)
  • 制御機器(332)
  • バイク部品(264)
  • メカニカル部品(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 電気材料(90)
  • 切削工具(81)
  • 測定用品(46)
  • 機構部品(41)
  • 物流用品(18)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 電動工具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 縫製用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • テープ(5)
  • 作業工具(5)
  • タイヤ・足回り(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 10mm 1.25」の検索結果

1,834件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25 MAD MAX(マッドマックス)

    シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
  • M10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコ

    M10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VE-10L
  • M10-1.25x15mm リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコ

    M10-1.25x15mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VE-10M
  • ユニオン、8MM-M10XP1.25 DAYTONA(デイトナ)

    ユニオン、8MM-M10XP1.25

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
  • M10-1.25 リコイルインサートネジタング折取工具 エスコ

    M10-1.25 リコイルインサートネジタング折取工具

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1個
    翌日出荷
    材質プラスチック、スチール寸法(mm)10×100質量(g)30ねじ径M10-1.25
  • 1.25mmx10m ナイロン糸 エスコ

    1.25mmx10m ナイロン糸

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628AG-9長さ(m)10線径(Φmm)1.25
  • RS PRO ねじ切りダイ M10 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M10 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M10ピッチ = 1.25mm外径 = 1インチ材質 = HSS
  • ビレットキャッチタンクヨウノズル M10-P1.25 6.0MM SHIFTUP(シフトアップ)

    ビレットキャッチタンクヨウノズル M10-P1.25 6.0MM

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥689税込¥758
    1個
    4日以内出荷
  • ビレットキャッチタンクヨウノズル M10-P1.25 8.5MM SIL SHIFTUP(シフトアップ)

    ビレットキャッチタンクヨウノズル M10-P1.25 8.5MM SIL

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥689税込¥758
    1個
    4日以内出荷
  • スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M10 ピッチ1.25mm ねじ長さ15mm 全長75mm サンドビック

    スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M10 ピッチ1.25mm ねじ長さ15mm 全長75mm

    サンドビック
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
    用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
  • ステンレスフランジナット 10MM(2個)M10X1.25 TAKEGAWA(武川)

    ステンレスフランジナット 10MM(2個)M10X1.25

    TAKEGAWA(武川)
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    M10X1.25
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • エクステンションロット M10/1.25mm ブラック 向島自動車用品製作所

    エクステンションロット M10/1.25mm ブラック

    向島自動車用品製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    シフトノブの高さと角度を変更して、ドライビングポジションを最適化します。シフトレバーのネジ直径が10mm、ネジピッチが1.25mmに対応しています。
    用途快適な運転操作の向上に。色ブラック
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-10V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-10V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥219税込¥241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)13.75幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数10シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • 1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム
  • ボールアダプター M8xP1.25-10mm 1.5インチボール ラムマウント

    ボールアダプター M8xP1.25-10mm 1.5インチボール

    ラムマウント
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:68g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) threads。仕様:M8-1.25x10mm。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ボールアダプター
    仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) threads色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • BKステンCAP(ホソメ(P1.25ステンCAP(ホソメ(P1.25 大阪魂

    BKステンCAP(ホソメ(P1.25ステンCAP(ホソメ(P1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)5寸法e(mm)9.149寸法b(mm)32寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法w(mm)4寸法dk(mm)16寸法ds(mm)10ねじの呼びdM10
  • 延長コード 1.25mm2×2芯×10m 京セラインダストリアルツールズ

    延長コード 1.25mm2×2芯×10m

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番442-9702
  • CAP(ホソメ(P-1.25 大阪魂

    CAP(ホソメ(P-1.25

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25
  • 3カ-WサラCAP(ホソメP-1.25サラCAP(ホソメP-1.25 大阪魂

    3カ-WサラCAP(ホソメP-1.25サラCAP(ホソメP-1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法c(mm)0.5
  • 4カクウエルドN(P=1.25 大阪魂

    4カクウエルドN(P=1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(27個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)14寸法l(mm)10ねじの呼びM10
  • ムデンNICAP(ホソメ(P-1.25 大阪魂

    ムデンNICAP(ホソメ(P-1.25

    大阪魂
    ¥2,567税込¥2,824
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)140ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)5寸法e(mm)9.149寸法b(mm)32寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法w(mm)4寸法dk(mm)16寸法ds(mm)10ねじの呼びdM10
  • ユニクロCAP(ホソメ(P-1.25 大阪魂

    ユニクロCAP(ホソメ(P-1.25

    大阪魂
    ¥900税込¥990
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)120ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)5寸法e(mm)9.149寸法b(mm)32寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法w(mm)4寸法dk(mm)16寸法ds(mm)10ねじの呼びdM10
  • M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコ

    M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VF-12M
  • M8-1.25x8mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    ¥905税込¥996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-8S
  • クッシュドライブボルトSET P1.25 GALESPEED(ゲイルスピード)

    クッシュドライブボルトSET P1.25

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(3本)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ステンCAP(ホソメ(P1.25 大阪魂

    ステンCAP(ホソメ(P1.25

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)1.25
  • M8x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M8x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×10
  • M12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコ

    M12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VF-12S
  • M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    ¥1,020税込¥1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-8M
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12-1.25x24mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコ

    M12-1.25x24mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VF-12L
  • M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-8L
  • SUSコガタBT(B14(P1.25 大阪魂

    SUSコガタBT(B14(P1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    タイプ細目寸法S(mm)14寸法K(mm)7ねじの呼びdM10×1.25
  • SUS303 ROHS イリサ-トP=1.25 大阪魂

    SUS303 ROHS イリサ-トP=1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルナット貫通メッキナット17H M10 藤田秀ナット製作所

    ホイルナット貫通メッキナット17H M10

    藤田秀ナット製作所(13件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(16個)
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)16色メッキタイプ貫通対辺(mm)17ねじ径(mm)10表面処理クロームメッキ入数(個)16
  • Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80L

    MURATA(村田製作所)
    ¥669税込¥736
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●寸法: 2×1.25×1.25mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 390mΩ●シリーズ: LQM21F●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネカクBT(A1K5(P1.25 大阪魂

    ネカクBT(A1K5(P1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    呼びM10寸法s(mm)10寸法k(mm)5寸法dk(mm)22寸法k1(mm)5ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • M8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM8×10
  • M8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM8×10