カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
- メカニカル部品(149)
- 作業工具(114)
- 測定用品(109)
- ねじ・ボルト・釘(107)
- 機構部品(98)
- 制御機器(95)
- 切削工具(67)
- 科学研究・開発用品(63)
- 物流用品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 建築金物(26)
- 電動工具(22)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 電気材料(19)
- 農業機械(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 卓上消耗品(11)
- 家電(10)
- 測定関連サービス(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 清掃用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 厨房用品(6)
- 研磨材(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- テープ(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 梱包用品(4)
- 防犯用品(3)
- カー用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(133)
- 大阪魂(80)
- 三木プーリ(37)
- エスコ(36)
- RS PRO(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
- IKO(日本トムソン)(24)
- アズワン(23)
- イマオコーポレーション(20)
- TRUSCO(18)
- 十川ゴム(17)
- 宇佐美工業(16)
- KHK(小原歯車工業)(16)
- 警子ちゃん(16)
- エイト(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- Igus(イグス)(13)
- タカチ電機工業(12)
- 象印チェンブロック(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m10 160mm」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥729税込¥8021パック(2個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷エスコ品番EA948CF-29材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷エスコ品番EA948CF-9材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12ねじサイズM10
M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥1,440税込¥1,5841個当日出荷付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)24使用荷重(kg)150寸法D(mm)8寸法B(mm)160ねじの呼びM10![M10x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640144-170331-02.jpg)
M10x160mm [焼入]スタッドボルト
エスコ(1件のレビュー)¥565税込¥6221個翌日出荷エスコ品番EA948DP-16材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
エレップクリーナーF1000 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801セット(25個)4日以内出荷トラスコ品番816-0211テープ幅(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
スタッドボルト
スーパーツール¥599~税込¥659~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
エレップクリーナーF4000 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801セット(25個)7日以内出荷トラスコ品番816-0213テープ幅(mm)160商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナーF100 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801セット(25個)7日以内出荷トラスコ品番816-0210テープ幅(mm)160商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナー F500 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801セット(25個)7日以内出荷トラスコ品番816-0214テープ幅(mm)160商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応![5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091046-180226-02.jpg)
5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷エスコ品番EA573AW-5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8![5.0x160mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090662-180226-02.jpg)
5.0x160mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷エスコ品番EA573AM-5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8![5.0x160mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090766-180226-02.jpg)
5.0x160mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷エスコ品番EA573AN-5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
ボールベアリング105mm160mm16021
SKF(日本エスケイエフ)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、内径 105 mm、外径 160 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:105mm●外径:160mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1853アズワン品番65-7942-31
ボールベアリング110mm160mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥151,980税込¥167,1781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 160 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:110mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:40.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6341アズワン品番65-7921-30
ボールベアリング110mm160mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 160 mm です。ベアリング材はベアリング鋼仕様●内径:110mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6306アズワン品番65-7925-17
アースケーブル 160mm 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷長さ 160 mm のサイズ 6 mm 2 の Schneider Electrics アースリード。不慮の接触に対する保護 長寿命 小型仕様●電池タイプ:8.3 mm●断面積:6 mm2●長さ:160mm●ケーブル形状:アースリード●シリーズ:Spacial●コード番号:221-0696アズワン品番65-7461-18
粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m
ガードナー¥129,800税込¥142,7801セット(25本)15日以内出荷材質ポリプロピレンテープ幅(mm)160商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
ボールベアリング105mm160mm6021/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 105 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:105mm●外径:160mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6904アズワン品番65-7931-68
チタン 寸切り 両面取り M10
大阪魂¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
SUS310S 寸切り 両面取り M10
大阪魂(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:16mm ストローク:160mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 160mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 269mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
山海鍋 M10シリーズ
マイン¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:160mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 160mmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 291mm直径 = 27mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
...














![M10x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640144-170331-02.jpg)









![T45x160mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540867-210428-02.jpg)

![5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091046-180226-02.jpg)

![5.0x160mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090662-180226-02.jpg)
![5.0x160mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090766-180226-02.jpg)