カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(368)
- 制御機器(347)
- メカニカル部品(301)
- ねじ・ボルト・釘(247)
- パソコン/周辺機器(184)
- 物流用品(171)
- 作業工具(151)
- 機構部品(126)
- 電気材料(122)
- 測定用品(121)
- 防犯用品(119)
- 科学研究・開発用品(119)
- 空調・照明・電設資材(97)
- 電動工具(68)
- 切削工具(59)
- テープ(56)
- 家電(49)
- 研磨材(38)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 測量用品(土木/建設)(33)
- 農業機械(33)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 建築金物(31)
- 溶接用品(30)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 安全用品(26)
- バイク純正部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- バイク部品(14)
- 卓上消耗品(14)
- 厨房用品(14)
- 測定関連サービス(14)
- 医療(14)
- 清掃用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 保管用品(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 自動車補修部品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 梱包用品(8)
- 塗料(7)
- 防災用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 店舗什器・備品(6)
- オフィス家具(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- カー用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 日用品(3)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- SMC(283)
- 大阪魂(210)
- KITO(キトー)(117)
- 三木プーリ(116)
- RS PRO(94)
- ブロードウォッチ(81)
- エスコ(77)
- TRUSCO(49)
- メディアカバーマーケット(49)
- アズワン(42)
- 三菱電機(42)
- イマオコーポレーション(39)
- KHK(小原歯車工業)(35)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- KEMET(30)
- エレコム(29)
- サンワサプライ(29)
- 日動工業(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m10 180」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M10/180mm スナップロックハンドル
エスコ¥6,750税込¥7,4251個翌日出荷ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。エスコ品番EA948BS-18材質スチールSUM22L(クロムメッキ)寸法A(mm)(ねじ間)180取付ねじM10×P1.0
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-180AZ
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷ストローク(mm)180クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(40本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から翌々日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥5,598~税込¥6,158~1箱(30本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (M10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥159税込¥1751個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM10強度区分10.9ねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応
マゲタ~ノ 外径95Φ M10
ムラコ¥6,498税込¥7,1481セット(5枚)当日出荷傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M10取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
スマカメ2 アウトドア180
プラネックスコミュニケーションズ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能。。保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上。。Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能。。左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能。。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。。外部アンテナで屋外でも無線LAN。屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。質量(g)約187(ACアダプタ含まず)外形寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電適合規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11bレンズf:1.70 mm F:2.0解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)防塵防水性能IP65準拠映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素撮影距離(cm)10~∞使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応画角175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平)被写体照度【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m)画像圧縮方式【動画】H.265【静止画】PNG有線LAN【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)無線LAN【通信周波数】2.4GHz帯PoE対応IEEE802.3af
...