カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(87)
- 六角ボルト(7)
- 六角穴付ボルト(19)
絞り込み
頭部形状

フランジボタン(1)

ボタン(9)

低頭(5)

六角(5)

六角穴付き(18)

六角穴付きフランジ(4)

六角穴付き皿(4)

極低頭(3)

皿(1)
ねじの呼び
- M5(84)
長さ(mm)
- 5(4)
- 6(6)
- 8(11)
- 10(75)
- 12(11)
- 14(9)
- 15(12)
- 16(9)
- 18(9)
- 20(11)
- 22(4)
- 25(10)
- 30(8)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(5)
- 50(6)
- 55(2)
- 90(2)
- 95(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(24)
ねじ山種類
- メートル並目(27)
- メートル並目(左)(1)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- SUSXM7(3)
- 樹脂(2)
- 鉄すべて(80)
- SCM435(39)
- SWCH(1)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8
- 0.25(2)
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(22)
- 0.45(56山)(20)
- 0.5(86)
- 0.7(36山)(71)
- 0.75(2)
- 1(114)
- 1.25(276)
- 1.5(1,050)
- 1.75(40)
- 2(12)
- 2.5(12)
- 3(6)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 5(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(8)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(12)
- クローム(5)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(6)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(8)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒亜鉛(6)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(13)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価クロメート・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・無電解ニッケル・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(3)

六角穴(57)
ヘクサロビュラ・六角穴
ブランド
- 大阪魂(61)
- エスコ(1)
- TRUSCO(3)
- 日産ネジ(14)
- ボサード(3)
- YFS(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・日産ネジ・ボサード・YFS・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m10 35」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(42個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/クロメート)(小箱)
日産ネジ¥6,098~税込¥6,708~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クロメート頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/3価ブラック)(小箱)
日産ネジ¥6,898~税込¥7,588~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588~税込¥647~1パック(60個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(57個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(1本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(11個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(38個)ほか当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(65個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(31件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(11個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌々日出荷セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8、10、12、15、20、25、30色黒ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
薄板用座金組込ねじ
TRUSCO¥539税込¥5931セット(80本)ほか当日出荷から翌々日出荷ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
日産ネジ(11件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(8個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付組み込みI3(SCM435/三価クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。材質SCM435種類I=3(SW+ISO W組込)ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品
大阪魂(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(6個)ほか当日出荷から10日以内出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(8個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂¥2,798~税込¥3,078~1パック(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状剣先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1パック(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状ギザ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジボタンキャップ (SCM435/クロメート)(小箱)
日産ネジ¥5,498~税込¥6,048~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状棒先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から42日以内出荷ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)1袋入数(個)1ねじ規格並目
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ
YFS¥259~税込¥285~1パック(20本)ほか4日以内出荷加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理ジオメット頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目