カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 六角ボルト(5)
絞り込み
長さ(mm)
- 20(1)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 135(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M10(1)
- M18(1)
- M20(2)
- M22(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.5
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(5)
- 1(19)
- 1.25(198)
- 1.5(912)
- 1.75(11)
- 2(7)
- 2.11(12山)(1)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(2)
- SWCH(1)
種別
全ねじ(5)
表面処理
- ユニクロ(1)
ユニクロ
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
頭部形状

六角(5)
六角
ブランド
- 大阪魂(2)
- TRUSCO(2)
- 由良産商(1)
大阪魂・TRUSCO・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m10 35mm」の検索結果

六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO¥799税込¥8791パック(2本)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証
由良産商¥37,980税込¥41,7781箱(100本)4日以内出荷製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト材質SUS316L規格JIS B 1180 本体規格精度【ねじ】6g頭部形状六角耐力(N/mm2)600引張強度(N/mm2)800強度A4-80RoHS指令(10物質対応)対応伸び0.3d