カテゴリ
- 制御機器(2,071)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,800)
- ねじ・ボルト・釘(932)
- 物流用品(727)
- 農業機械(641)
- 作業工具(481)
- 機構部品(457)
- メカニカル部品(414)
- 切削工具(354)
- 電気材料(326)
- 測定用品(213)
- バイク純正部品(182)
- 科学研究・開発用品(177)
- 空調・照明・電設資材(143)
- パソコン/周辺機器(139)
- 電動工具(139)
- バイク部品(126)
- 船舶用品・漁業資材(100)
- 建築金物(93)
- FA担当者のオススメ新商品(72)
- 配管・水廻り設備部材(64)
- 油圧機器・油圧ホース(49)
- 防犯用品(46)
- 家電(46)
- 自動車補修部品(42)
- ポンプ・送風機・電熱機器(35)
- 清掃用品(34)
- 整備工具・収納(33)
- 建材・エクステリア(32)
- 洗車・清掃(32)
- カー用品(29)
- 医療(27)
- 自動車純正部品(27)
- 梱包用品(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 手袋(22)
- 事務用品(22)
- 測定関連サービス(21)
- 塗料(20)
- トラック用品・パーツ(20)
- 接着剤・補修材(18)
- 安全用品(17)
- 溶接用品(16)
- 救急・衛生(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 自転車部品(15)
- 学童・教育用品(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- テープ(14)
- 防災用品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- トラック純正部品(13)
- 空圧工具(13)
- 研磨材(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 店舗什器・備品(10)
- オフィス家具(10)
- 安全保護具(10)
- 厨房用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 作業服(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 保管用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 縫製用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 安全標識(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- ヘルスケア(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 日用品(2)
- 住設機器(2)
- マスク(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 理美容(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- BIGM(丸山製作所)(633)
- Festo(113)
- KEMET(109)
- KITO(キトー)(633)
- Lumberg Automation(85)
- MURATA(村田製作所)(71)
- omron(オムロン)(131)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- RS PRO(634)
- SICK(186)
- SMC(1,520)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
- TELEMECANIQUE SENSORS(76)
- WURTH ELEKTRONIK(100)
- YAGEO(450)
- イマオコーポレーション(64)
- エスコ(403)
- ホンダ(172)
- 大阪魂(596)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m10 m12」の検索結果

18-0・18-1用アダプターM12-M10
KUKKO(クッコ)¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.13ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
口径変換ネジアダプター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(65件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
18-0・18-1用アダプターセット
KUKKO(クッコ)¥32,980税込¥36,2781セット翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)質量(kg)0.38ねじ寸法M4・M5・M6・M8・M10・M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
スタットボルト
ハリケーン¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷仕様同メーカーハンドルポスト用適合車種バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター_バルカン900カスタム/クラシック.エリミネーター250V主な適合車種バルカン400/800/1500/クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・バルカン900カスタム/クラシック・エリミネーター250V
エスアールタイト(M10/M12
大阪魂¥1,374税込¥1,5111個翌々日出荷エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。仕様M10:SRM-2250×1/M12:SRM-2250×1材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M10:25/M12:25硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM10/M12下穴深さ(mm)M10:45/M12:65
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
M10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M10~M12
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
RS Pro タップセット 左ねじ、タップ M12 7個 セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
RS PRO¥24,980税込¥27,4781セット7日以内出荷仕様セットタイプ = 左ねじ、タップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 7材質 = HSSセット内容 = セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12メトリックタップワークショップ用シリーズ. 高品質、HSSねじタップ メトリック粗目シリーズねじ セカンドリードタップセット、リード角7°
M12 FUEL 10mm ベルトサンダー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥32,880税込¥36,1681個当日出荷長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。付属品本体、60#交換用ベルト×2仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
M10/呼12 Tスロットナット
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA637FP-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
M 3-M12 タップドリルセット
エスコ(4件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451個当日出荷エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
ケーブルグランドプラグ 径:M12 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質はニッケルめっき黄銅で、接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色は銀です。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色は銀です仕様●ねじの呼び:M12●穴径:M12●ネジ/非ネジ:ネジ●保護等級:IP68●シリーズ:HCアズワン品番65-7426-99
M10/呼12 ロングTスロットナット
エスコ¥999税込¥1,0991個当日出荷エスコ品番EA637FR-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法E(mm)36寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
アジャスタB M12-100T
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷適合グリーンフレームN材質SS400、SU304長さ(mm)100質量(g)153耐荷重(N)5000
カッタ MFH25-M12-10-2T
京セラ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数2全長(mm)56質量(kg)0.1最高回転数(min-1[r.p.m])10800対応クーラントホール:有取付ねじM12×P1.75最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)8.5シャンク高さH(mm)19機能長さ(mm)35最大切削径(Φmm)25フランジ径(Φmm)23接続径(Φmm)12.5![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)
エスコ¥420税込¥4621袋(12個)当日出荷エスコ品番EA949JE-10材質鉄 強度8T相当ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC23~28ねじの呼びM10六角軸二面幅(mm)17
M10/呼12 菱形Tスロットナット
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA637FS-12材質焼入鋼寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
...




















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50686992-230531-02.jpg)

















![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)