カテゴリ
- メカニカル部品(1,579)
- FA担当者のオススメ新商品(1,442)
- ねじ・ボルト・釘(277)
- パソコン/周辺機器(237)
- 制御機器(158)
- 農業機械(137)
- 清掃用品(77)
- 測定用品(69)
- 切削工具(57)
- 物流用品(52)
- 電気材料(45)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 建築金物(31)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 機構部品(23)
- 自動車補修部品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- バイク部品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 家電(12)
- オフィス家具(10)
- カー用品(8)
- 作業工具(7)
- 防犯用品(6)
- 自転車部品(6)
- テープ(5)
- 安全用品(5)
- 作業服(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 梱包用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(1,513)
- BIGM(丸山製作所)(128)
- 大阪魂(124)
- 冨士精密(76)
- ケルヒャー(64)
- KITO(キトー)(40)
- omron(オムロン)(31)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
- 日産ネジ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- 日本製線(22)
- RS PRO(22)
- StarTech.com(22)
- 三菱電機(20)
- QNAP(18)
- サンワサプライ(17)
- CKD(16)
- ブランドをもっと見る
「m10 u」の検索結果

Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(3個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥899税込¥9891パック(13個)当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
マグネット付折取工具 M-TBO M10(U3/8)
日本スプリュー¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
U ナット M10
工進¥539税込¥5931個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途足回り・走行ギヤボックス適合品番KSB-1170-AAA-0など部品番号839241010
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
足長Uボルトセット
WAKI(和気産業)(28件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
Uナット(M10)
BIGM(丸山製作所)¥168税込¥1851個8日以内出荷部品名称Uナツト(M10)図解NoMGA163 刈取装置(4)部品_No.11、MGA163 刈取装置(3)部品_No.7、MGA165 エンジンカバー部品_No.3、MGA135 昇降装置部品_No.6、MGA135 フロントゴム,アワメータ部品_No.5、MGA136 フレーム,フロントアクスル部品_No.22、MGA133 刈取装置(4)部品_No.6、MGA133 刈取装置(3)部品_No.5、MGA166 刈取装置(3)昇降装置部品_No.12、MGA166 刈取装置(2)ブレーキ,カバー部品_No.18、MGA165 刈取装置(ブレーキ,カッターカバー)部品_No.20、MGA165 刈取装置(昇降装置)部品_No.11、MGA165 フレーム,フロントアクスル部品_No.25、MGA163 カバー(2)部品_No.3、MGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.22、MGA163 フレーム,フロントホイルベース部品_No.25、MGA136 フロントゴム,アワメータ部品_No.6、MGA133 フレーム,フロントホイルベース部品_No.21、MGA166 カバーフレーム,エンジンカバー部品_No.3、MGA163 刈取装置(2)部品_No.20、MGA165 刈取装置(フロントゴム,クラッチレバー)部品_No.7
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m
ニッタ(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
Uナット M10
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格M10部品名称Uナット M10図解NoBSA-420JEW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、MS330CNA-M-1 セイレツマキ部品_No.19、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、MS334CNA-M セイレツマキ部品_No.19、SSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.24、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、MS334CNA-K セイレツマキ部品_No.19、BSA-420JAWG G-3 ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.21、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.24、MS330CNA-M 走行部組立部品_No.24、BSA-420JWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、BSA-420JAW ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.21、MS330CNA-F 走行部組立部品_No.24、MS330CNA-K 走行部組立部品_No.24、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.19
Uボルト ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
Uナット(M10X1.25)
BIGM(丸山製作所)¥131税込¥1441個8日以内出荷部品名称Uナツト(M10X1.25)図解NoMGA133 ステアリング部品_No.11、MGA165 ステアリング部品_No.27、MGA163 ステアリング部品_No.16、MGA133 ステアリング部品_No.27、MGA165 ステアリング部品_No.11、MGA135 ステアリング部品_No.27、MGA135 ステアリング部品_No.16、MGA136 ステアリング部品_No.16
Uボルト
アカギ¥119~税込¥131~1個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m
ニッタ(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。材質ウレタン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
U型クランプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(58件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
リニアブッシュ
THK(14件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別外筒両端シール形形状ストレート材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス一般鋼管Uボルト
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。材質SUS304ステンレス
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 10m
ニッタ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色青長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
マウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、有線タイプの5ボタンマウス”EX-G”。分解能2000カウントホイール数1個
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色黒使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
...