カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,498)
  • 制御機器(1,249)
  • パソコン/周辺機器(1,194)
  • ねじ・ボルト・釘(1,000)
  • 機構部品(449)
  • 測定用品(320)
  • 電気材料(244)
  • 作業工具(183)
  • 科学研究・開発用品(178)
  • メカニカル部品(169)
  • テープ(160)
  • 空調・電設資材(125)
  • 農業機械(123)
  • 家電(102)
  • 切削工具(92)
  • 物流用品(84)
  • 自動車純正部品(76)
  • 船舶用品・漁業資材(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 清掃用品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 建築金物(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • 事務用品(43)
  • 厨房用品(40)
  • 梱包用品(39)
  • 照明(39)
  • 自動車補修部品(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 溶接用品(30)
  • 建材・エクステリア(30)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 医療(24)
  • バッテリー・電装(24)
  • 安全用品(23)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 電動工具(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • バイク部品(21)
  • 防犯用品(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • トラック純正部品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • オフィス家具(7)
  • カー用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 縫製用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 塗料(6)
  • 安全標識(6)
  • 防災用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 保管用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 空圧工具(2)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「m10×50」の検索結果

8,267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x50mm 雄ねじノブ エスコM10x50mm 雄ねじノブエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:50、H:32、d:19
M10x50mm 雄ねじノブ エスコM10x50mm 雄ねじノブエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:60、H:37、D:27
M10x50mm 雄ねじノブ エスコM10x50mm 雄ねじノブエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:50、H:33、D:25
M10x50mm 蝶ボルト(スチール製) エスコM10x50mm 蝶ボルト(スチール製)エスコ
395税込435
1袋(2個)
翌日出荷
ねじ径M10長さ(mm)50材質スチールエスコ品番EA949LF-1050
M10x50mm アジャスターボルト(耐震用) エスコM10x50mm アジャスターボルト(耐震用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-14
M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコM10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-23材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)34取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
M10x50mm 高ナット(5個) エスコM10x50mm 高ナット(5個)エスコ
910税込1,001
1袋(5個)
翌日出荷
長さ(mm)50エスコ品番EA949GL-310
M10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-93形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)87材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)58寸法C(Φmm)24取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x50mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-35形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM10x50mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)1.5入数1個ねじサイズM10
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
エスコ品番EA948C-135形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×50 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×50三星産業貿易
75,980税込83,578
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0332材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)50材質(取付部)SUS
M10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-135形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm/Φ61mm 雄ねじノブ エスコM10x50mm/Φ61mm 雄ねじノブエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-145A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)73種類丸形寸法H(mm)39寸法S(mm)18.5寸法D(Φmm)61表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)50材質(取付部)SUM22L
M10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
M10x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM10x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
ねじ径M10長さ(mm)50材質ステンレスエスコ品番EA949HF-1050
M10x50mm [焼入]タイロットボルト エスコM10x50mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-12硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)66寸法C(mm)17寸法DM10
M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコM10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-56形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM10X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM10X50ヨコタ工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM10X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M10用 全長:50mm
トラスコ品番828-9359質量(g)160
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×50 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×50三星産業貿易
99,980税込109,978
1セット(400個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0381材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)50材質(取付部)SUS
M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
860税込946
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×50
M10x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-106
ステンレス メカナット M10(50本) 若井産業ステンレス メカナット M10(50本)若井産業
31,875税込35,063
1箱(50本)
5日以内出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100
(18741)ボルト; M10X50 100 いすゞ自動車(18741)ボルト; M10X50 100いすゞ自動車
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM10x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:78、H:54、d:19、D:24.5
M10x50mm 高ナット(どぶメッキ/8個) エスコM10x50mm 高ナット(どぶメッキ/8個)エスコ
1,890税込2,079
1パック(8個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)50ピッチ(mm)1.5入数8個ねじサイズM10
(HSZ17)STUD、M10X50 日野自動車(HSZ17)STUD、M10X50日野自動車
2,204税込2,424
1個
7日以内出荷
6カクボルト M10X50 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X50BIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB)図解NoGS51TR-20 タンクシャ部品 6カクボルト M10X50_No.4、GS51TR-50 タンクシャ部品 6カクボルト M10X50_No.4、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.4
M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
970税込1,067
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM10×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
(RG1)ボルト M10X50 W2 スバル(RG1)ボルト M10X50 W2スバル
179税込197
1個
5日以内出荷
M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコM10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
1,010税込1,111
1袋(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM10×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-50ZSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
988税込1,087
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
799税込879特価
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
749税込824
1パック(14個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(キャップボルト) M10-50 NTB六角穴付きボルト(キャップボルト) M10-50NTB
1,998税込2,198
1セット(5本)
10日以内出荷
M10-50 ピッチ 1.25六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
769税込846
1パック(18個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
939税込1,033
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(3本)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
...