カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • メカニカル部品(22)
  • 電動工具(11)
  • 機構部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10全ねじ」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂(56件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
M10x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM10x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
705税込776
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.5全長(m)1
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
メーター寸切 ミリ モノタロウメーター寸切 ミリモノタロウ(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
239税込263特価
1パック(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 平先(ステンレス) 大阪魂寸切 平先(ステンレス)大阪魂(49件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(ステンレス) 大阪魂メーター寸切(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1パック(10本)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)1000ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
359税込395特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
M10x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM10x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
240税込264
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7961-74
寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) 長さ285mm大阪魂(64件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット大阪魂(8件のレビュー)
319税込351
1パック(10本)
当日出荷
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ材質呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
全ネジシャフト M10 P1.25 KIJIMA(キジマ)全ネジシャフト M10 P1.25KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
819税込901
1セット(2本)
4日以内出荷
スターマインビレットウインカーのカスタム用ネジシャフト。
ピッチ1.25ねじM10
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
468税込515
1パック(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
119税込131
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
M10x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM10x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
505税込556
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7962-05
M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-32ボルト寸法M10×40
充電式全ネジカッタ マキタ充電式全ネジカッタマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット大阪魂(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
全ネジカッター純正刃M10 Panasonic(パナソニック)全ネジカッター純正刃M10Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1組(2枚)
当日出荷
両面使えて経済的。
適合品番EZ45A4、EZ4540、EZ3561
充電式全ネジカッタ マキタ充電式全ネジカッタマキタ
91,980税込101,178
1台
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバーセット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF質量(kg)3.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308バッテリーリチウムイオン充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジアズワン品番64-8678-43適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
電動ブラシ用ジョインター FBK(フタバ)電動ブラシ用ジョインターFBK(フタバ)
829税込912
1個
当日出荷
ネジ径M10×P1.5専用ブラシジョインター全高プラス30mmに対応。
用途ワン型ブラシやベベル型ブラシに高さが必要な場合に装着して下さい。寸法(mm)六角17×L30最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5RoHS指令(10物質対応)対応
M10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-10材質ステンレス穴径(Φmm)10ねじ径M10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)10寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
部品 ベンチ丸のこ C10FD3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ベンチ丸のこ C10FD3HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI)【レンタル】アンカーテスター(校正書付)ヒルティ(HILTI)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から3日以内出荷
手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃
B1 止水弁筺 伊藤鉄工B1 止水弁筺伊藤鉄工
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
呼び径50以下に適用。 受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。
材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装呼び径(A)150呼び径(mm)6
M10x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-30
ロッド端 M10x1.5 メス Forged Steel ボア10mm 全長57mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M10x1.5 メス Forged Steel ボア10mm 全長57mm Metric Thread Standard メスDurbal
24,980税込27,478
1個
欠品中
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M10x1.5 メス●内径:10mm●動定格荷重:4.5kN●静定格荷重:1.5kN●全体長さ:57mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0123アズワン品番65-7968-53
置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き) TOZEN(トーゼン)置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き)TOZEN(トーゼン)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
M10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-41ボルト寸法M10×70
M10x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-29ボルト寸法M10×25
M10x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-39
マグネットベースゲージホルダー エスコマグネットベースゲージホルダーエスコ
8,790税込9,669
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハットボックス(あと施工仕様) ワールド工業ハットボックス(あと施工仕様)ワールド工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6シルバー(メッキ)
ハットボックス(埋設仕様) ワールド工業ハットボックス(埋設仕様)ワールド工業
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6シルバー(メッキ)
SCキープSX金具 昭和コーポレーションSCキープSX金具昭和コーポレーション
699税込769
1パック(4個)
4日以内出荷
M10ボルト1本のカンタン施工です。金具本体の伴回り防止機能で作業がラクラクです。ナット脱落防止機構の採用で、施工時のボルトナットの脱落の心配がありません。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)55適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
SCキープCX金具 昭和コーポレーションSCキープCX金具昭和コーポレーション
699税込769
1パック(4個)
4日以内出荷
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2