カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m1000-8w」の検索結果

PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ
椿本チエイン¥7,098~税込¥7,808~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
10/100/1000M PoE+対応 (15.4W 供給 / 1 PoE port) (最長250m / 転送速度10Mbps) 8ポートスイッチングハブ 1年保証
GeoVision¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷GV-APOE0810は、IPカメラに最適化された、10/100/1000M PoE+対応8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3at規格(PoE+)に対応し、装置全体で最大125WまでのPoE給電が可能です。 (4ポート使用の場合、1ポートあたり30W 、8ポート使用の場合1ポートあたり15.4Wの給電が可能) また、アップリンクポートを2つ搭載。 本体は、放熱性に優れた金属筐体を採用し、筐体の発熱を最大限抑えます。 主な特徴 10ポート10/100/1000BaseT(X)、8ポートPoE IEEE802.3at規格対応 8ポート使用時、1ポートあたり15.4W 最大消費電力125W LANモード PDアライブチェック対応 PoE接続(最長250m/転送速度10Mbps) 金属筐体/取付金具付属 GV-IPカメラシリーズ動作確認済モデル
遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き
Aladdin¥33,900税込¥37,2901台5日以内出荷高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。 タイマー、首振り、チャイルドロック機能付。 ワンタッチでらくらく縦横回転。 横向きにすれば、暖房幅が縦向きの約3倍。 幅2mの範囲までプラス12℃の暖かさ。 パワー切替:300Wから700Wまで50W刻み。 最大1000W。 タイマー設定:30分から最大8時間 (※30分刻みで設定)。用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や乾燥対策・リビングなど家族団らんに質量(kg)6.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300~1000安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)機能首振り、タイマー設定(設定時間30分から最大8時間 ※30分刻み)、チャイルドロック保証期間本体1年・ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)縦向き:32×35×70.3、横向き:58.8×35×69.5



CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード
通信興業¥3,698~税込¥4,068~1本ほか6日以内出荷パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。ケーブル外径(Φmm)6導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
DeepHub デジタルホワイトボード
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥459,800~税込¥505,780~1台6日以内出荷その他モース硬度スケール:7材質金属ケーシング解像度【液晶パネル】3840(H)×2160(V)、【カメラ】4K@30fps保証期間メーカー:3年設置方法壁掛け・床置き入力端子3×USB3.0(1side/2back)スピーカー内蔵:2動作温度(℃)0 ~ +45バックライトDLEDWi-Fi1×Wi-Fi(2.4G/5G)、1×Hotspot(2.4G/5G)
NETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)
NETGEAR¥169,800税込¥186,7801台62日以内出荷・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X。・4CC14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,000W (110V AC時)。・最大出力2,000W (220V AC時)セット内容APS2000Wv2 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.938出力(W)最大出力1000 (110V AC時)最大出力2000 (220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)型番メーカー:APS2000W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応