カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 農業機械(5)
  • 電気材料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m103-l」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業エアロスピン(ストレートタイプ)大見工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。ホース取付口Rc1/4仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
180-M44-103L001 NORCOMP180-M44-103L001NORCOMP
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
極数44RoHS指令(10物質対応)対応
180-M15-103L001 NORCOMP180-M15-103L001NORCOMP
649税込714
1個
7日以内出荷
極数15RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズムトプコンソキアポジショニングジャパン
10,980税込12,078
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12サービス分類レンタル
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 475 V●シリーズ: SSM●コンタクト材質: 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
SSM-103-L-DV SAMTECSSM-103-L-DVSAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(600個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、6 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっき、つや消し t のりん青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1711アズワン品番65-7629-77
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
719税込791
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1712アズワン品番65-7627-81
【修理】エアロスピン(ストレートタイプ)(大見工業)OM-103LS(修理) 修理【修理】エアロスピン(ストレートタイプ)(大見工業)OM-103LS(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
399税込439
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、6 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっき、つや消し t のりん青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1715アズワン品番65-7628-48
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
71,980税込79,178
1セット(375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1713アズワン品番65-7624-76
Norcomp D-subコネクタ, 44極, オス, パネルマウント, 180-M44-103L001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 44極, オス, パネルマウント, 180-M44-103L001NORCOMP
1,898税込2,088
1個
欠品中
仕様●極数: 44●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 50.8mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.19mm●寸法: 50.8×12.44×12.19mm●動作温度 Min: -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-103L001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-103L001NORCOMP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●シリーズ: 180 - M●Norcomp はんだカップ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェルにはコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 3 種類のクリンチナットオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 44極, オス, プラグイン取り付け, 780-M44-103L001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 44極, オス, プラグイン取り付け, 780-M44-103L001NORCOMP
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 44●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: プラグイン取り付け●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 53.04mm●幅: 10.9mm●深さ: 10.72mm●寸法: 53.04×10.9×10.72mm●動作温度 Min: -55.0℃●NorComp SEAL-D 780 781シリーズ高密度IP67シールドD-Subコネクタ. SEAL-D 780 781シリーズ標準密度IP67シールドD-Subコネクタは、ケーブル取り付け具、垂直基板実装、及びライトアングル基板実装として利用可能です。これらのSEAL-D IP67 D-Subコネクタは、IEC-529-IP67要件に適合し、標準的なD-Subコネクタと同じ物理サイズ及びフットプリントを維持するシーリングテクノロジーを備えています。この機能により、IP66 67設計のアップグレードを実装するときの、現在のD-subコネクタを交換し、エンクロージャと基板のデザインを変更する必要性が軽減されます。SEAL-D IP67シールドD-Subは、非常に信頼性の高い旋削加工コンタクトと、シールド及びアース性能を向上させるアースインデント付きニッケルめっきスチールシェルを備えています。781シリーズライトアングルD-Subコネクタは、4-40インサート付きのブラケット、及び基板保持力を高めるボードロックとロケータプレートを備えています。これらのSEAL-D IP67シールド高密度D-Subコネクタは、業界標準のサイズである1526、及び44ポジションをご用意しています。これらのコネクタのパネルシーリングキットは別売りです。. 特長と利点. IEC-529-IP67要件に適合するシーリング シーリング技術により、標準的なD-subプロファイルを維持 信頼性の高い旋削加工コンタクト ニッケルめっきスチールシェルにより、シールド性能を向上 アース性能と保持力を向上させる接地インデント 基板保持のための基板ボードロック及びロケータプレート(R/Aのみ) 確実な取り付けのための4-40インサート(R/Aのみ). 製品用途の情報. このSEAL-DシリーズD-Subコネクタは、屋外で使用したり、一時的な洗浄又は浸漬にさらされたりする用途向けに最適です。用途は、ハンドヘルドコンピュータ及びスキャナ、リモートセンサ及びデータロガー、産業用及び医療用機器、トランスミッタ及び非常用信号灯、ガス 電気 水道メータシステム、携帯用発電器、個人用 商用船舶電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 3極, オス, パネルマウント, 681M3W3K103L001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 3極, オス, パネルマウント, 681M3W3K103L001NORCOMP
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●シリーズ: 681M●Norcomp 垂直取り付け D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。それ hコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応
COVER L SI*P103M* 83620GFH920ZY ホンダCOVER L SI*P103M* 83620GFH920ZYホンダ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83620-GFH-920ZY
OM-710 RD 3L アクトフィットメカニックスーツ 90792-M0103 YAMAHA(ヤマハ)OM-710 RD 3L アクトフィットメカニックスーツ 90792-M0103YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01LMURATA(村田製作所)
47,980税込52,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から85日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GB103KW01L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GB103KW01LMURATA(村田製作所)
10,980税込12,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×5×1.5mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 1.5mm●シリーズ: GA3●動作温度 Max: +125℃●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
MOVEパンツ mizuno(ミズノ)MOVEパンツmizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
6,900税込7,590
1本
当日出荷
動的機能裁断と機能素材選定により動きやすさを追求したパンツ。ウエアの引きつれや圧迫感を減少し、フィット感を高めることで「動きやすさ」が向上します。静電気帯電防止作業服 JIS T8118■体のラインに沿った細身のシルエット■制電素材■キーホルダーループ■フラップ付きカーゴポケット■ミズノデオドラント■ダイナモーションフィット:人間工学に基づき、動きやすさを徹底追及。■汗臭、加齢臭の成分を中和無臭化。100回洗濯後でも効果持続。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>ウエスト:XS/67cm、S/71cm、M/75cm、L/79cm、XL/83cm、2XL/87cm、3XL-8/91cm、4XL-8/95cm、6XL-8/103cmヒップ:XS/92cm、S/96cm、M/100cm、L/104cm、XL/108cm、2XL/112cm、3XL-8/116cm、4XL-8/120cm、6XL-8/128cm股上:XS/24.1cm、S/24.9cm、M/25.7cm、L/26.5cm、XL/27.3cm、2XL/28.1cm、3XL-8/28.5cm、4XL-8/28.9cm、6XL-8/29.7cm股下:XS/71.5cm、S/74cm、M/76.5cm、L/79cm、XL/81.5cm、2XL/84cm、3XL-8/84cm、4XL-8/84cm、6XL-8/84cm裾幅:XS/15.5cm、S/16cm、M/16.5cm、L/17cm、XL/17.5cm、2XL/18cm、3XL-8/18.5cm、4XL-8/18.5cm、6XL-8/19cm※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
種別パンツ/スラックス機能汗臭、加齢臭の成分を中和無臭化
ZM Series(ZM103H-J~) SMCZM Series(ZM103H-J~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型 エバラポンプ(荏原製作所)推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型エバラポンプ(荏原製作所)
859,800税込945,780
1台
3日以内出荷
省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。 運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると 最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。 保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・
極数2形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6保護方式全閉外扇形、IP44(屋外)無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
デュアルスピードフォーカサー ビクセンデュアルスピードフォーカサービクセン
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
粗動と微動でピント合わせが可能になります。減速比約7:1。
適合(現行販売機種)A80M、A105M、ED71SⅡ、ED13S、ED115S、AX103S、VC200L、VMC200L、R200SS、(旧製品)A80SS、VC200LDG、VNC200LDG、R200SSDG質量(g)170
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM103H-K~) SMCZM Series(ZM103H-K~)SMC
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM103H-B~) SMCZM Series(ZM103H-B~)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
サイフォンチューパー 結一産業サイフォンチューパー結一産業
53,980税込59,378
1箱(6個)
4日以内出荷
サイフォン式のため電気などを使わず、時間に拘束されないほったらかし排水が可能。段差スラブの雨水排水作業の無駄な時間を大幅に短縮し、効率よく作業を行うことが可能。組み立ても無く、一般的な内径Φ15水道ホースをつないで即使用可能。特殊形状の吸水部+特殊ポンプ+折れぼうしのホースを組み合わせ、あらゆる現場ニーズへの対応が可能。軽量かつ使い勝手を重視し、排水場所の移動や排水準備の作業負担を減らす。大きさによるが1部屋の段差スラブ1箇所につき1~2個の使用を想定。
用途マンション建設現場のキッチン・風呂下の段差スラブ(床下の段差)に溜まる雨水の排水用。セット内容吸水部×1、ポンプ×1、スプリングホース×2、ホースバンド×4、ホースジョイント×1、総質量約1.8kg寸法(mm)【吸水口から排水ポンプ】1610【排水ポンプ~ホースジョイント】420全長(mm)約2130排水【内径Φ15の水道ホース10m接続】1高低差700mmの場合10分間で約63L2高低差2000mmの場合10分間で約103L総質量(kg)約1.8
(2374M)リビルト コントロール ニッサン(2374M)リビルト コントロールニッサン
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(2374M)パワートレイン コントロール ニッサン(2374M)パワートレイン コントロールニッサン
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
ZM103 SMCZM103SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGBシリーズ椿本チエイン
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプつり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型イーグルクランプ
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
ユニバーサル360度回転式です。
巻線インダクタ 面実装 10 mH 50mA 5.7 x 5 x 4.7mm 1セット 350個入 MURATA(村田製作所)巻線インダクタ 面実装 10 mH 50mA 5.7 x 5 x 4.7mm 1セット 350個入MURATA(村田製作所)
52,980税込58,278
1セット(350個)
7日以内出荷
村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョークLQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
仕様●入数:1リール(350個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:4.7mm●寸法:5.7 x 5 x 4.7mm●シールド:なし●許容差:±20%●最大直流抵抗:100Ω●シリーズ:LQH55D●最大自己共振周波数:500kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7195-09
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp オス IP67 NORCOMPD-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp オス IP67NORCOMP
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 3極 オス パネルマウントNORCOMP
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Norcomp はんだカップ D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。それに 3 があるコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ℃ です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:680M●コード番号:205-4742アズワン品番65-7508-07
バネザガネ M3 2ゴウ BIGM(丸山製作所)バネザガネ M3 2ゴウBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M32ゴウ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.44MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(1.14MB)図解NoBSA-410AS センタブーム部品_No.40、BSA-411AS センタブーム部品_No.35、BSM-1030L 1998ネン センタブーム ノズル部品_No.41、LVE3502 付属品1部品_No.20、BSA-410S 粒剤散布装置 付属品 希望付属品部品_No.28、BSA-420S センタブーム部品_No.35、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.40、BSA-410S センタブーム部品_No.40、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.58、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.86、MSC1-73HW 噴霧ホース部品_No.16、MJI-310 撹拌モータ部品_No.23、BSM-1100L-2 センタブーム ノズル部品_No.18、BSM-1500L センタブーム,ノズル部品_No.18、BSA-411SG G-3 センタブーム部品_No.35、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.14、BSA-410 センタブーム部品_No.40、BSA-411S センタブーム部品_No.35、BSM-830L 1998ネン センタブーム ノズル部品_No.41、BSA-410AS 粒剤散布装置 付属品 希望付属品部品_No.28、MJI-310 操作パネル部品_No.19、MSC1-103DW-1 本体部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.29、MSC1-103DW-1 オプション(9)マグネットマーカ、ジュウデンキ、バンパスイッチ、バックライト、シュウノウカナグ部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.37、BSM-1300L-2 センタブーム,ノズル部品_No.18、MSC1-105S 噴霧ホース部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.21、BSD-5000L センタブーム部品_No.86、MSC1-103DW-1 電装品部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.9、BSA-411CS センタブーム部品_No.35、BSA-410 付属品 希望付属品部品_No.25、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.5