カテゴリ
- 制御機器(51)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 切削工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 農業機械(8)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET(31)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- コガネイ(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TDT(田野井)(5)
- HAMMOND(5)
- SMC(4)
- エスコ(4)
- 由良産商(4)
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(3)
- リオン(3)
- OHSATO(大里)(3)
- StarTech.com(3)
- Lumberg Automation(3)
- Durbal(3)
- CKD(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m10x120」の検索結果

M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥659税込¥7251パック(1個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
6カクボルト M10X120X25
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格M10X120X25部品名称6カクボルト M10X120X25図解NoBSA-662 1062シリーズ 水平制御装置部品_No.10、BSA-661C,1061Cシリーズ 水平制御装置部品_No.10
6カクボルト M10X120X30
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格M10X120X30部品名称6カクボルト M10X120X30図解NoGB1010BSR 巻車部品_No.38、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.53、GB1010ALN 巻車部品_No.38、CSD-600NR ホースリール部品_No.21、CGA-6 ホースリール部品_No.17、GX-1500J ホース巻車部品_No.7、CGD-610NR ホース巻取機(1)部品_No.17、SSW-302A ミッション1部品_No.22、CBM-520A ホース巻取機部品_No.28、GB1010ASR 巻車部品_No.38
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥3,280税込¥3,6081袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥688税込¥7571パック(5本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥489税込¥5381本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥3,690税込¥4,0591袋(20本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,430税込¥2,6731袋(10本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ケミカルボルトVカット ドブ
サンコーテクノ¥319税込¥3511本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
アローアンカー 三価クロメート
由良産商¥1,098~税込¥1,208~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ステンレス アローアンカー
由良産商¥2,698~税込¥2,968~1パック(2本)ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アローアンカー ドブ
由良産商¥1,598~税込¥1,758~1パック(2本)ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 120 μH, 2.3A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-121M
BOURNS¥31,980税込¥35,1781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 170mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 2.6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
ロングTSPタップ LT-TSP
TDT(田野井)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。溝数3表面処理HOMO
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN