カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • 空調・電設資材(29)
  • 切削工具(28)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 農業機械(27)
  • 制御機器(24)
  • 照明(24)
  • メカニカル部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • バイク部品(15)
  • 測定用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 縫製用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 住設機器(5)
  • 梱包用品(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m110-50」の検索結果

422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットオフツール ミニミニ 75Φ用 モノタロウカットオフツール ミニミニ 75Φ用モノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4仕様(エアー排気)リア付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個全長(mm)125質量(g)400使用空気圧力(MPa)0.55使用エアーホース内径(Φmm)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(13.5MB)ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01種別標準外側
ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TCピンゲージバラ(プラス目タイプ)TC
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
全長L(mm)90材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
あられ鍋 マインあられ鍋マイン(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電磁調理器、ガスコンロで使用できる鍋です。また冷やし鉢や盛器としてもご使用できます。 三層構造(ステンレス+アルミ+ステンレス)で熱効率が良く保温性、耐久性に優れた鍋です。
材質ステンレス
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TCピンゲージバラ(マイナス目タイプ)TC
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼンピンゲージ(プラケース付・マイナス目)アイゼン
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼンピンゲージ(プラケース付・プラス目)アイゼン
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスペックハイディスク70W 日動工業ハイスペックハイディスク70W日動工業
70,980税込78,078
1台
当日出荷
水銀灯300W相当の明るさです。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。セット内容ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本幅(mm)286質量(kg)3.9奥行(mm)230定格入力電圧(V)100/200光源色昼白色(5000K)配光角度(°)110演色指数(Ra)72動作温度範囲(℃)-30~50
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)日動工業
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)日動工業
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)日動工業
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 日動工業ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式日動工業
63,980税込70,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
消費電力(W)100V:71/200V幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92
マルチウェイライト150W 日動工業マルチウェイライト150W日動工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです。 ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です。
トラスコ品番161-8940幅(mm)381全長(mm)543質量(kg)7.4タイプ床スタンド奥行(mm)312電源(V)100色温度(K)5000照度(Lx)7460寿命60000ライン照射角(°)180アズワン品番64-5061-56
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)日動工業
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ 日動工業ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ日動工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型付属品落下防止ワイヤー×2材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21300比較水銀灯400Wクラス
ハイスペックハイディスク100W 日動工業ハイスペックハイディスク100W日動工業
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
水銀灯400W以上の明るさです。
用途工場・倉庫などの高天井照明に。トラスコ品番195-4972セット内容落下防止ワイヤー×2本幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)344奥行(mm)230電源(V)100/200外径(Φmm)230定格入力電圧(V)100/200光源色昼白色(5000K)アズワン品番64-8589-81配光角度(°)110演色指数(Ra)73動作温度範囲(℃)-30~50標準消費電力料金(円/h)2.8
ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 日動工業ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型日動工業
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
保護等級IP65消費電力(W)73(100V)・74(200V)コード長さ(m)5セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2質量(kg)4.4高さ(mm)290芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000寿命60000標準消費電力料金(円/h)1.97(100V)・2(200V)
ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 日動工業ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型日動工業
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
保護等級IP65コード長さ(m)5セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000寿命60000
ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様日動工業
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/73、200V/74定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)0.5芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:143.8、200V:141.8LED70W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~265定格光束(Lm)10500電球の種類LED
区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ) サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ)サカエ
99,980税込109,978
1台
14日以内出荷
小物部品の収納に最適です。多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。高さ10mmの前面コボレ止め付きで、収納物の落下を防止します。仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。
材質スチールホワイトグレー高さ(mm)1800間口(mm)875耐荷重(kg/段)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800
区分棚(棚板フラット/H1800mmタイプ) サカエ区分棚(棚板フラット/H1800mmタイプ)サカエ
91,980税込101,178
1台
14日以内出荷
小物部品の収納に最適です。多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。
材質スチールホワイトグレー高さ(mm)1800間口(mm)875耐荷重(kg/段)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800
ハイディスク架台取付用重耐塩仕様 日動工業ハイディスク架台取付用重耐塩仕様日動工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200保護等級IP65芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクター電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用電球の種類LED
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  可動  JZSP-CMM11相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CMM11相当ダイヤトレンド
51,600税込56,760
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CSM11相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CSM11相当ダイヤトレンド
29,470税込32,417
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-110 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-110SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)110配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
【校正】標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)サービス分類校正
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-110M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-110MSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)110チューブ内径(Φmm)50
ホシュウ110フィルターMF13 50X110 DAYTONA(デイトナ)ホシュウ110フィルターMF13 50X110DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
翌々日出荷
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)日動工業
69,980税込76,978
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED
アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用岩崎電気(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)日動工業
139,800税込153,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途海岸沿い、塩害の影響地域付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lm アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト質量(g)4850定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LED
ボールベアリング50mm110mm 深溝6310 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mm 深溝6310 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7151アズワン品番65-7851-04
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用岩崎電気(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
天井用埋込形換気扇 高須産業天井用埋込形換気扇高須産業
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000mフジックス[縫製用品](13件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷から6日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料長さ(m)3000番手#50仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7
Deltron EMIフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩ DELTRONDeltron EMIフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩDELTRON
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 240 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 1●シリーズ: MDF●動作周波数: 60Hz●長さ: 174mm●奥行き: 120mm●高さ: 55mm●寸法: 174×120×55mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 2mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh MDFシリーズ単相産業用モータドライブフィルタ. Roxburgh MDFシリーズ産業用単相モータドライブフィルタはコンパクトで高性能な、コスト効果の高いEMCフィルタです。 インバータドライブ、サーボドライブ、高騒音環境下などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
発泡フォームクッション 500mm×50m 1巻 酒井化学工業発泡フォームクッション 500mm×50m 1巻酒井化学工業
1,998税込2,198
1巻
5日以内出荷
発砲クッションタイプの梱包材。壊れやすいものを発送する際の梱包材・緩衝材として。きめ細かな素材なのでデリケートなものの梱包用に。
材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)500×50コード41561263アズワン品番65-0372-11